【中古パソコン】LENOVO THINKCENTRE M70Q TINY (ミニPC/第10世代 i5-10400T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)
Intel第10世代CPU搭載の中古PC!
マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
- 用途
- 使用感程度のキズ、削れ、塗装ハゲ、シール跡があります。_x000D_
_x000D_
同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。_x000D_
正常に動作します。
- 付属品
- ACアダプター
- 仕様
- グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選
- メモリー容量
- 8GB
- 使用CPU
- Core i5,10400T
- OS
- Windows 11 Pro
- インターフェイス
- D-Sub15・DisplayPort・HDMI、USB 3.0×5・USB Type C×1
- ネットワークタイプ
- 有線LAN
- 容量(GB)
- ストレージ1:256
- ストレージ
- ストレージ1:SSD
- 光学ドライブ
- 非搭載
- 内容量
- 1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ














