カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • モノタロウ(6)
  • Vivotek(29)
  • EPSON(27)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
  • CONTEC(コンテック)(20)
  • コンテック(19)
  • セルスター(18)
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • Dell Technologies(16)
  • グリーンハウス(15)
  • Dynabook(14)
  • NEC(13)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • 富士通(12)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](12)
  • 安達商事(11)
  • エスコ(10)
  • Dell(10)
  • マザーツール(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 8gb」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット レノボ・ジャパン(Lenovo)省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセットレノボ・ジャパン(Lenovo)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
Lenovo製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーLenovo保証期間90日間光学ドライブ不問
【中古パソコン】THINKPAD X1 CARBON GEN8 (14インチ/第10世代 i5-10310U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) レノボ・ジャパン(Lenovo)【中古パソコン】THINKPAD X1 CARBON GEN8 (14インチ/第10世代 i5-10310U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)レノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第10世代CPU搭載の中古PC!14インチノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、削れ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があり、ゴム足が欠品しています。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレストの接触跡があります。正常に動作します。仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】10310Uメモリー容量8GBディスプレイ14インチ解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×2 / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / HDMIネットワークタイプ無線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き レノボ・ジャパン(Lenovo)ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きレノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
Lenovo製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーLenovo保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き レノボ・ジャパン(Lenovo)ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きレノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
Lenovo製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーLenovo保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kg レノボ・ジャパン(Lenovo)中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kgレノボ・ジャパン(Lenovo)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
仕様テンキーあり質量(kg)約2.0型番ThinkPad L580メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ15.6インチOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
中古パソコン Lenovo ThinkPad X390 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3インチ/無線LANあり レノボ・ジャパン(Lenovo)中古パソコン Lenovo ThinkPad X390 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3インチ/無線LANありレノボ・ジャパン(Lenovo)
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が快適な操作環境を実現します。
用途事務作業・営業支援仕様WEBカメラあり / 無線LANあり質量(kg)1.18型番中古パソコンLenovo ThinkPad X390メモリー容量8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 10世代画面サイズ13.3インチOSWindows11 ProSSD256GB
中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラあり レノボ・ジャパン(Lenovo)中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラありレノボ・ジャパン(Lenovo)
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が快適な操作環境を実現します。
用途事務作業・営業支援仕様WEBカメラ:あり、テンキー:あり質量(kg)約2型番中古パソコンLenovo ThinkPad L570保証期間1年間使用CPUCorei7-7500U第7世代記憶容量(GB)SSD256GB画面サイズ15.6(インチ)OSWindows10 Pro容量(GB)8光学ドライブDVDスーパーマルチ無線LANあり
ThinkBook16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/16) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkBook16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 210H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 14.9kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版
ThinkBook 16 Gen8 (/8/256/W11P/16) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkBook 16 Gen8 (/8/256/W11P/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)
1台
取扱い終了
仕様●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●VRAM容量:(メインメモリと共有)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●WWAN:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●CPU詳細:インテル Core5 プロセッサー 210H●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイサイズ:16型●エネルギー消費効率:12区分 23.5kWh/年(AAA)●SIM情報:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなしMicrosoft 365 1か月無料試用版
ThinkBook 16 G8 (/8/256/W11P/OFH&B24/16) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkBook 16 G8 (/8/256/W11P/OFH&B24/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)
1台
取扱い終了
仕様●メインメモリ(最大):32GB●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●WiMAX:なし●WWAN:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●VCCI:対応●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●SIM情報:なし●CPU詳細:インテル Core5 プロセッサー 210H●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●PCリサイクル:対応●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●ディスプレイサイズ:16型●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 23.5kWh/年(AAA)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電波法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●ストレージ容量:256GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●PCグリーンラベル:適合●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
TB16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/OFHB24/16) レノボ・ジャパン(Lenovo)TB16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/OFHB24/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 210H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 14.9kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
仕様●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●保守:1年間 翌営業日オンサイト修理●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2304ドット、1677万色(HDMI接続時)付属品ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)インターフェース[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45×1使用CPUインテル Core i5-14400T プロセッサースピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットインテル Q670チップセットキーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなし容量(GB)VRAM:最大約8(メインメモリと共有)ストレージ256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応USBUSB 2.0×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)、USB 3.2 Gen2×4 (前面x2、背面x2)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版