カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(43)
    • マウス(4)
    • PCバッグ/キャリングバッグ(8)
    • 中古パソコン/中古タブレット(3)
    • ノートPC用ACアダプタ/充電器(3)
    • ノートPC関連アクセサリ(6)
    • 液晶フィルター(5)
    • ノートPC(2)
    • ケーブル(1)
    • USBハブ(1)
    • 有線LANアダプタ(1)
絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • メディアカバーマーケット(799)
  • Anker(アンカー)(28)
  • StarTech.com(38)
  • アズワン(4)
  • ラムマウント(3)
  • AOHI(アオハイ)(3)
  • MCO(2)
  • サンワサプライ(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thinkpad」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ThinkPad Bluetooth サイレントマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad Bluetooth サイレントマウス

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
  • ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。 解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
    付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類ブラック質量(g)60(バッテリーを除く)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USBポート搭載のPC使用電池単3電池×1個保証期間1年保証ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス読取方式光学センサー
  • ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1) USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3) また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4) 本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。 (※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。 (※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。 (※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。 (※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) ) (※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
    付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示ブラック出力(W)65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時)ポート数DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1ケーブル長(m)1本体質量(g)340対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし)保証期間3年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
  • ThinkPad プロフェッショナルスリーブケース レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad プロフェッショナルスリーブケース

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad 14インチ スリーブケース レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 14インチ スリーブケース

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
  • ThinkPad 13インチ スリーブケース レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 13インチ スリーブケース

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
  • 中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kg レノボ・ジャパン(Lenovo)

    中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kg

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    仕様テンキーあり質量(kg)約2.0型番ThinkPad L580メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ15.6インチOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
  • ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation ドック

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱された300W ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    翌日出荷
  • ThinkPad エグゼクティブ 16インチバックパック レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad エグゼクティブ 16インチバックパック

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    ネイビー対応インチサイズ16インチ
  • ThinkPad Pen Pro-10 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad Pen Pro-10

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
  • ThinkPad Thunderbolt 5 スマートドック 7500 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad Thunderbolt 5 スマートドック 7500

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    64,980税込71,478
    1台
    欠品中
  • ThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドック

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
  • ThinkPad エッセンシャルプラス 15.6インチ バックパック レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad エッセンシャルプラス 15.6インチ バックパック

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad 15インチ スリーブケース レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 15インチ スリーブケース

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    仕様伸縮可能なハンドル付材質100%ポリエステル素材(外面はブラック ネオプレン、内側にグレーライニングを採用)ブラック質量(g)359寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)396×275×35対応インチサイズ15インチ以下
  • ThinkPad X13 Gen 6 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad X13 Gen 6

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    469,800税込516,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 プロセッサー 225U●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:SIMフリー●VCCI:対応●WWAN:4G LTE-Advanced 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 13.92kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200ドット、約1,677万色、16:10、400nit)、光沢なし、ブルーライト軽減●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:第2世代 Core Ultra 5 225U●メインメモリ(標準):32GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:nanoSIM●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)本体質量(g)989最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201 a/b/g/n/ac/ax/beオフィスソフトなし
  • ThinkPad USB4 スマートドック 5500 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad USB4 スマートドック 5500

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
  • ThinkPad スリム 135W ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad スリム 135W ACアダプター(スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    6,498税込7,148
    1台
    欠品中
  • ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    仕様パソコン専用収納区画、背面にローラーケースなどのハンドル部分を通すベルトあり材質表面:14%再生プラスチック(RPET)、86%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル素材ブラック本体質量(g)530寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)465×110×290対応インチサイズ16インチ以下
  • ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウス

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad プロフェッショナル 14インチトップロードケース レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad プロフェッショナル 14インチトップロードケース

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー(75Wh) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー(75Wh)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad USB Type-Cマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad USB Type-Cマウス

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,098税込2,308
    1台
    3日以内出荷
  • ThinkPad 4セル リチウムイオン バッテリー(99.9Wh) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 4セル リチウムイオン バッテリー(99.9Wh)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー(57Wh) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー(57Wh)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad Thunderbolt 4 スマートドック 2 7500 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad Thunderbolt 4 スマートドック 2 7500

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
  • ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad 4セル リチウムイオン バッテリー(90Wh) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 4セル リチウムイオン バッテリー(90Wh)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad X12 Detachable G2 プライバシーフィルター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad X12 Detachable G2 プライバシーフィルター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    8,298税込9,128
    1台
    翌日出荷
    適合機種ThinkPad X12 Detachable G2のぞき見防止有り
  • ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    12,980税込14,278
    1式
    翌日出荷
    RoHS指令基準値準拠製品です。スリム設計を採用した230WのACアダプター(スリムチップ)です。厚さ25.4ミリ、重量601g(電源ケーブルを除く)となっています。オフィスや家庭で予備としてご用意いただくといつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。サポート対象となるThinkPad本体でご利用頂けます。・230W スリム ACアダプター (スリムチップ)。・インプット電圧サポート範囲:90~265V。・インプット周波数:50+/-3Hz、60+/-3Hz。・アウトプット:20V、11.5A。・電源ケーブル同梱 (長さ:約1.8m、重量:約211g)。・電源ケーブル規格:C13 Japan J-E Model JPN (3ピン)。・日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)
  • ThinkPad USB Type-C 135W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad USB Type-C 135W ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    7,998税込8,798
    1台
    欠品中
  • ThinkPad P14s Gen 5 Intel プライバシーフィルター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad P14s Gen 5 Intel プライバシーフィルター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    9,798税込10,778
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad 170W スリム ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 170W スリム ACアダプター(スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    8,298税込9,128
    1台
    欠品中
  • ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 プライバシーフィルター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 プライバシーフィルター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    9,298税込10,228
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 プライバシーフィルター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 プライバシーフィルター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    9,798税込10,778
    1台
    翌日出荷
  • 中古パソコン Lenovo ThinkPad X390 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3インチ/無線LANあり レノボ・ジャパン(Lenovo)

    中古パソコン Lenovo ThinkPad X390 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3インチ/無線LANあり

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    55,980税込61,578
    1台
    7日以内出荷
    期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が。快適な操作環境を実現します。
    用途事務作業・営業支援仕様WEBカメラあり / 無線LANあり質量(kg)1.18型番中古パソコンLenovo ThinkPad X390メモリー容量8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 10世代画面サイズ13.3インチOSWindows11 ProSSD256GB
  • Lenovo 14インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X1 Yoga) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 14インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X1 Yoga)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
  • 中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラあり レノボ・ジャパン(Lenovo)

    中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラあり

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    53,980税込59,378
    1台
    7日以内出荷
    期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が。快適な操作環境を実現します。
    用途事務作業・営業支援仕様WEBカメラ:あり、テンキー:あり質量(kg)約2型番中古パソコンLenovo ThinkPad L570保証期間1年間使用CPUCorei7-7500U第7世代記憶容量(GB)SSD256GB画面サイズ15.6(インチ)OSWindows10 Pro容量(GB)8光学ドライブDVDスーパーマルチ無線LANあり
  • Lenovo TWS イヤホン(ThinkPad X9) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo TWS イヤホン(ThinkPad X9)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷