カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(83)
    • ケーブル(8)
    • USB充電/データ転送ケーブル(1)
    • USBハブ(3)
    • モバイルバッテリー/充電器(2)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(1)
  • 制御機器(5)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(620)
  • OWLTECH(オウルテック)(144)
  • オーム電機(183)
  • サンワサプライ(353)
  • トライメイト(56)
  • カシムラ(160)
  • タイムリー(23)
  • エスエスエーサービス(46)
  • テック(TEC)(6)
  • アイネックス(69)
  • StarTech.com(330)
  • サンワダイレクト(200)
  • BUFFALO(バッファロー)(182)
  • NEC(136)
  • Dell Technologies(124)
  • 多摩電子(103)
  • サンエス(101)
  • ASUS(エイスース)(98)
  • メディアカバーマーケット(96)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type-c」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 45W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
付属品電源コード、マニュアル類出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約170定格出力電流(A)2.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 65W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。
付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108
USB Type-C - イーサネットアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - イーサネットアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドックレノボ・ジャパン(Lenovo)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1) USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3) また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4) 本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。 (※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。 (※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。 (※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。 (※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) ) (※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類ブラック出力(W)65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時)ポート数DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1ケーブル長(m)1本体質量(g)340対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし)保証期間3年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様窒化ガリウム半導体の採用、折り畳み設計のプラグ、PD3.0をサポート:それぞれ5V/9V/15V/20V電圧に対応可能付属品1.8m USB Type-Cケーブル、マニュアル類ケーブル長(m)1.8本体質量(g)93入力100-240 V ~ 50 / 60 Hz, 1.5 A動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~90%以下(但し結露しないこと)保証期間1年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)31×31×65
USB Type-Cケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-Cケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷
USB Type-C - VGAアダプター(USB Type-C給電ポートなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - VGAアダプター(USB Type-C給電ポートなし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
USB Type-C ケーブル(1メートル) レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C ケーブル(1メートル)レノボ・ジャパン(Lenovo)
2,598税込2,858
1台
翌日出荷
ThinkPad USB Type-Cマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad USB Type-Cマウスレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,098税込2,308
1台
翌日出荷
ThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドックレノボ・ジャパン(Lenovo)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
Lenovo USB Type-C レシーバー レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C レシーバーレノボ・ジャパン(Lenovo)
1,098税込1,208
1台
翌日出荷
Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様PD3.0対応付属品充電ケーブル(1.7m)、マニュアル類出力65W/20V/3.25Aケーブル長(m)1.7本体質量(g)175入力100-240V、50/60Hz、1.5A動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×56×56
ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウスレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
USB Type-C - スリムチップアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - スリムチップアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,598税込2,858
1台
翌日出荷
Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(ブラック) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(ブラック)レノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様Microsoft Teams認証取得、ノイズキャンセリング機能搭載、プラグアンドプレーサポート、防滴加工付属品USB Type-C(オス)-USB Type-A アダプター(メス)、収納ポーチ、マニュアル類/保証書ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)90×49(本体)本体質量(g)265消費電力5V/1A対応機種USB Type-CもしくはUSB Type-A搭載のサポート対象システム機能Double Talk:対応、マイク数:2、マイク指向性:全方向インピーダンス4 Ohmコントロールミュートボタン、通話応答/終了ボタン、Teamsボタン、音量調節リング周波数範囲140Hz~20KHz音圧レベル(dB)100スピーカー3Wケーブル長(mm)790インターフェイスUSB Type-C/USB Type-Aドライバーユニット(Φmm)40SNR値64dBノイズキャンセリング(マイク)AEC/AGC搭載
Lenovo USB Type-C スリム トラベルドック レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C スリム トラベルドックレノボ・ジャパン(Lenovo)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプターは、サポート対象システムでご利用いただける、重量わずか92g(ケーブルを除く)の超小型設計ACアダプターです。鞄やキャリングケースなどへの収納性にも優れ、オフィスやご自宅での使用はもとより出張など外出先への携帯にも適しています。同梱のUSB Type-Cケーブル(1.8m)は取り外しが可能です。
ブラックケーブル長(m)1.8
Lenovo 100W USB Type-C ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 100W USB Type-C ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
ThinkPad USB Type-C 135W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad USB Type-C 135W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
Lenovo USB Type-C インイヤーヘッドフォン レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C インイヤーヘッドフォンレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,398税込2,638
1台
翌日出荷
65W USB Type-C トラベル DCアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)65W USB Type-C トラベル DCアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
8,498税込9,348
1台
翌日出荷
付属品Lenovo 65W USB Type-C トラベル DCアダプター本体 マニュアル類ブラック質量(g)210(梱包時)出力USB-C 5/9/15V@3A、20V@3.25A(USB Type-C接続)入力12/24V DC(車載プラグ接続)充電端子USB-C認証マーク・CB・CE・GS・NOM(Mexico)・UL・Ukraine・KCC
ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
Lenovo USB Type-C デュアルディスプレイ トラベルドック(ACアダプターなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C デュアルディスプレイ トラベルドック(ACアダプターなし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
シャーシには 66% の使用済みリサイクル コンテンツを使用して作られており、二酸化炭素排出量を削減するように設計されています。
USB Type-C - HDMI アダプター(HDMI2.0-B規格) レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - HDMI アダプター(HDMI2.0-B規格)レノボ・ジャパン(Lenovo)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
USB Type-C - DisplayPortアダプター(2018年発売モデル) レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - DisplayPortアダプター(2018年発売モデル)レノボ・ジャパン(Lenovo)
6,498税込7,148
1台
翌日出荷
65W USB Type-C トラベル ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)65W USB Type-C トラベル ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
Lenovo 65W デュアルUSB Type-C GaN ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 65W デュアルUSB Type-C GaN ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
7,398税込8,138
1台
翌日出荷
USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載) レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載)レノボ・ジャパン(Lenovo)
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
仕様●充電ポート:USB Type-Cアイアン・グレー質量(g)42ケーブル長(m)0.1包装形態リテール・パッケージ相対湿度95(最小)、20(最大)梱包質量(g)96各種認証CB、FCC、ICES、CE、RCM、VCCI、Ukraine、KCCUSBポート4×USB3.0ポート(5Gbps)ポート充電ポート:USB Type-C
【Cons】Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(グレー) レノボ・ジャパン(Lenovo)【Cons】Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(グレー)レノボ・ジャパン(Lenovo)
13,980税込15,378
1台
欠品中
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(ブラック) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(ブラック)レノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
本製品は、USB Type-Cレシーバー接続の静音設計のワイヤレス・マウスです。付属のUSB Type-C レシーバーにより簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。 通常のマウスの使用を想定したマウスモードに加えてコールモード(※)を搭載し、Microsoft Teams等のオンライン会議でもマウスから手を離さずに即座に会議の応答や終了・音量の調整等ができ、オンライン会議の活用が多いお客様にも最適なマウスです。 また、ブルーLEDセンサーを採用、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングを提供します。 4.2Vリチウムバッテリー搭載で、同梱のUSB Type-Cケーブルと接続して約15分の充電で約1週間、約2時間の充電で約2~3か月の使用が可能になります。 DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えができ、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。
付属品USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター)ブラック質量(g)マウス:約71、レシーバー:約1.5ケーブル長(m)0.5対応OSWindows 10, Windows 11コネクタ形状USB Type-C接続方式無線分解能(dpi)2400、1600、800対応機種USB Type-C搭載のシステム保証期間1年保証ボタン数5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン)インターフェイスUSB寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)34×59×101ホイール数スクロール・ホイール (上下)無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式読取方式ブルーLED
【Cons】Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(グレー) レノボ・ジャパン(Lenovo)【Cons】Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(グレー)レノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
【Cons】Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス(グレー) レノボ・ジャパン(Lenovo)【Cons】Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス(グレー)レノボ・ジャパン(Lenovo)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
ThinkVision M15 (15.6型) 1920×1080/USB Type-C レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M15 (15.6型) 1920×1080/USB Type-Cレノボ・ジャパン(Lenovo)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
仕様●最大消費電力(W):9.5●高さ調整:あり 10mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●スリープ時消費電力:0.3W●標準消費電力:8W●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前度 後90度●Display HDR:なし●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):235.5-245.5x360x108.4 mm●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPSピッチ0.179x0.179mm電源なし (45W/外部給電必要(USB Type-C経由))本体質量(g)860表面処理ノングレア入力信号USB Type-C(HDCP)コントラスト比1000:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-90KHz走査周波数(垂直)50-75Hzケーブルマニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、スリーブケース入力端子USB Type-Cx2スピーカー(なし)色(本体)ブラックバックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
USB Type-C - USB Type-Aアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - USB Type-Aアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
1,598税込1,758
1台
欠品中
Lenovo USB Type-C(メス) - USB Type-A(オス) 変換アダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C(メス) - USB Type-A(オス) 変換アダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
1,098税込1,208
1台
8日以内出荷
Lenovo USB Type-C - 2.5G イーサネットアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C - 2.5G イーサネットアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
5,598税込6,158
1台
8日以内出荷
ThinkPad ユニバーサル USB Type-C スマートドック ThinkSmart Edition レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad ユニバーサル USB Type-C スマートドック ThinkSmart Editionレノボ・ジャパン(Lenovo)
91,980税込101,178
1台
8日以内出荷
ThinkVision M14t Gen 2 (14.0型/2240×1400/USB type-C/黒/スピーカー:なし) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M14t Gen 2 (14.0型/2240×1400/USB type-C/黒/スピーカー:なし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
欠品中
コントラスト比1500:1解像度2240×1400入力端子USB type-C色(本体)アスペクト比16:10モニターサイズ14.0型パネル駆動方式IPS
ThinkVision P49w-30 (49型/5120×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/黒/スピーカー:あり) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P49w-30 (49型/5120×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/黒/スピーカー:あり)レノボ・ジャパン(Lenovo)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
コントラスト比2000:1解像度5120×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C色(本体)アスペクト比32:9モニターサイズ49型パネル駆動方式IPS
ThinkVision T24m-20(23.8型/1920×1080/DisplayPortx1、HDMIx1、USB Type-Cx1/黒/スピーカーなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T24m-20(23.8型/1920×1080/DisplayPortx1、HDMIx1、USB Type-Cx1/黒/スピーカーなし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS