三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックのページです。三菱ケミカルインフラテックは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
アクリル板(白) 厚さ3mm三菱ケミカルインフラテック(17件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3材質アクリル色白比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アクリル板(白) 厚さ2mm三菱ケミカルインフラテック(16件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)2材質アクリル色白比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アクリル板(白) 厚さ5mm三菱ケミカルインフラテック(15件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質アクリル色白比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
【オーダー】アルリーダー(R)三菱ケミカルインフラテック(1件のレビュー)3日以内出荷
アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。
切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装材質アルミ樹脂複合板長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで)幅(mm)10~1000(一部の色は910まで)厚さ(mm)3、アルミ:1.8質量(kg/m2)2.2表面両面ポリエステル樹脂芯材発泡ポリエチレン(黒)誤差±1サービス分類オーダー・加工
デンゲン3Pコード三菱ケミカルインフラテック当日出荷から6日以内出荷
電線仕様-太さ(mm2)接地極付き電源コードVCT0.75×3C丸端子
【オーダー】アルポリック/fr RF 01三菱ケミカルインフラテック3日以内出荷
アルポリックの表面にアルマイト処理を施し、鏡面仕上げにしております。芯材に防火性の高い芯材を使用し、不燃認定を取得しております。
ガラス製ミラーとは異なり、割れなく軽量な鏡面材で、切断、切り欠きなどの加工が容易です。
オーダーカット料金と元板サイズ(カット無し)の両方が注文できます
元板サイズ(小)1220×1828
元板サイズ(大)1220×2440
用途内装壁仕上げ、ドア面材、姿見、家具仕上げ、手鏡 (浴室を除く)長さ(mm)10~2440幅(mm)10~1220厚さ(mm)3質量(kg/m2)6誤差(mm)±1引張強度(N/mm2)56曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])48000熱膨張係数0.95(W/m・k)、21~27(×10・6・1/k)サービス分類オーダー・加工
水圧テスト用ヘッダー三菱ケミカルインフラテック4日以内出荷
仕様ペアチューブの往き管、戻り管を結ぶ漏水試験を簡便にする(樹脂製)
ダイヤベースボードUFT溶接金網三菱ケミカルインフラテック当日出荷
用途モルタル強度を増すために使用する金網寸法(mm)1000×1000×3.2ピッチ(口)100×100
継手用保温材三菱ケミカルインフラテック4日以内出荷から7日以内出荷
CHバイパス管三菱ケミカルインフラテック4日以内出荷から7日以内出荷
仕様ペアチューブの往き管、戻り管を結ぶ漏水試験を簡便にする
エクセルジョイント三菱ケミカルインフラテック¥18,980税込¥20,878特価
1箱(20個)
当日出荷から7日以内出荷
マイキーパー ST三菱ケミカルインフラテック3日以内出荷
クラック、打継ぎ部、ジャンカ等に起因するコンクリート構造物の漏水に対して威力を発揮するエマルジョン型の注入止水材。
湿潤箇所へも注入可能なため、地下室やトンネル、浴室などの漏水にも威力を発揮します
VCT0.75mm2 × 3C三菱ケミカルインフラテック4日以内出荷
長さ(m)100電線仕様-芯数SHーVCTーCS:3/VCT:3電線仕様-太さ(mm2)SHーVCTーCS0.75・黒、白、赤・VCT0.75