カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ヒロ・コーポレーションのすべての商品

充電式丸形シェーバー ブラック
ヒロ・コーポレーション¥4,290税込¥4,7191個5日以内出荷オフィスや鞄の中や車の中など、携帯に便利なコンパクトタイプのシェーバーです。USB充電なので出先でも充電可能です。高速静音モーターを搭載しています。刃は三枚ついており、操作は簡単です。ヘッド部分は水洗い可能で、お手入れ用のブラシもついています。用途洗顔時に。お髭剃りに。セット内容本体、キャップ、ブラシ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書回転数(min-1[r.p.m])6300±5%定格電圧(V)DC5/0.2A本体寸法(mm)約Φ41×60使用時間約45分(1回の使用時間は約10分、連続して使用する場合は、約5分間隔を開けてください。)電池(リチウムイオンポリマー電池)250mAh/3.7V保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2防水保護等級IPX6※「IPX6」は防噴流に対しての保護です。商品タイプ本体
アルミ製ロール式テーブル
ヒロ・コーポレーション¥4,798税込¥5,2781脚5日以内出荷本体と脚が一体化している折りたたみ式のテーブルです。ロール式でパタパタと折りたたんで収納できます。脚と本体が一体構造なので、組立不要です。専用キャリーバッグで持ち運びも便利です。耐久力も比較的高くなっています。用途レジャー・アウトドアに。耐荷重(kg)30本体寸法(mm)【展開時】約412×290×130 【収納時】約420×50×80保証期間3ヶ月
ワンプッシュジェルバンドⅢ
ヒロ・コーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷消毒ジェルをいれれば、いつでもどこでも消毒が可能! 柔らかく、耐久性のある肌にやさしいシリコン素材! 最大20mlの消毒ジェルを入れられます。付属品注入用ボトル材質シリコン色ブルー容量(mL)約20本体寸法(mm)約240×45バンド長(mm)約245
空気清浄器 NeoESTO 28畳用
ヒロ・コーポレーション¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷ハイブリット光触媒とHEPAフィルター搭載です。 ウイルス、ニオイ、花粉、バクテリアを徹底除菌します。 28畳用なので、家庭はもちろん、学校、会社、工場などでも活躍間違いなしです。用途広い空間や、広い場所、家庭、オフィスなどの空気清浄に。色ホワイト電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)約70センサーにおい/ホコリ運転方式光触媒+HEPAフィルター+マイナスイオン電源コード(m)約1.7適合床面積45平米(28畳)使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)運転音(dB)(A)66(最大)運転モードオート/手動/睡眠/光触媒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495×676×274PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
ワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BK
ヒロ・コーポレーション¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷洗礼されたスタイリッシュなデザインの炊飯器です。 余計な機能をそぎ落としたシンプルな機能性、扱いやすい操作パネル、見やすいデジタル表示、ワンタッチで炊飯スタートです。用途米炊き、おかゆ、炊き込みご飯などに。付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード質量(kg)2.85消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×215×360時間予約:1時間30分~24時間(30分刻み)保温時間(h)12
コードレススプレーバキュームクリーナー
ヒロ・コーポレーション¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷水を吹きかけ汚れを吸い取る掃除機です。 布製品を水洗いできます。 水を吹きかけ、汚れを吸い取るだけです。 コードレスなので、どこでも楽々です。 傾き75°まで対応可能なので、カーテンなどにも使用可能です。用途布製品の水洗い掃除に。電源DC5V 2A集塵方式カプセル式使用時間(分)約20充電時間(時間)約4.5本体寸法(mm)約417×130×214電池リチウムイオン電池 2500mAh
ミル付きステンレスジューサー
ヒロ・コーポレーション¥5,798税込¥6,3781台6日以内出荷シンプルでスタイリッシュなステンレス仕様のジューサーになります。 簡単操作で野菜やフルーツをジュースにできます。 コーヒー豆のミル用のカップと野菜、フルーツ用のカップに分かれています。用途ジュース作りや、コーヒー豆のミルに。材質ステンレス、ABS、AS質量(kg)1.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)240寸法(直径Φ×高さH)(mm)ジューサー時:120×290、ミル時:120×245連続使用時間1分間以内電源コード(cm)80
非接触式検知器
ヒロ・コーポレーション¥629,800税込¥692,7801台11日以内出荷簡単に設置できるキャスター付きタッチパネルディスプレイの非接触式検知器になります。最大20人まで表面温度を同時に検知可能。マスクや帽子を着用したままでも顔を識別し、記録による後追いも可能です。透過性に優れ様々なシーンや歩行したままで素早い動きにも対応する高精度のサーマルカメラで、AI内蔵で外来者の顔を自動認識可能です。誤差±0.3℃の精度の高さ。用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。付属品キャスター付スタンド、ACアダプター、HDMIケーブル、USBケーブル、電源コード、HDMI分配器ディスプレイ1920×1080 pixel 32インチ検知距離(m)3~5メーカー商品コード6300004583カメラ仕様サーマルカメラ:設定警報温度37.5℃(変更不可)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら