カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- LBコア(3)
- SUN(2)
- マイゾックス(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
「dpv03」の検索結果

Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト
ヒロ・コーポレーション¥6,498税込¥7,1481台6日以内出荷工事不要、取付も簡単なBluetoothワイヤレススピーカー内蔵7カラーLEDシーリングライト。普段使いの昼光色LEDと、7色LEDが灯る遊び心あふれるシーリングライトです。搭載のBluetoothへはスマホで操作できます。ライト操作のリモコン付属です。セット内容本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー寸法(mm)直径445×高さ100cm、スピーカー:直径155質量(g)約2140消費電力(W)本体:45、スピーカー:3定格AC100V50/60HzHz保証期間1年間光束(Lm)最亜4500BluetoothVer.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3適用畳数~10畳
Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用
ヒロ・コーポレーション¥4,898税込¥5,3881台6日以内出荷天井から音が降り注ぐ♪Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライトです。お手持ちのスマートフォンやミュージックプレイヤーからBluetoothで接続して手軽に音楽を再生できます。工事不要で手軽に設置でき、10段階調光機能、常夜灯付き、リモコン付き。セット内容本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー、ネジ×2寸法(mm)本体:Φ445×高さ100、スピーカー:Φ155質量(g)約1300消費電力(W)本体:45、スピーカー:3、待機時:0.6定格AC100V50/60Hz保証期間1年間光束(Lm)最大4500BluetoothVer.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3適用畳数~10畳