曜日別特売

Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト

Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト - ヒロ・コーポレーションBluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト - ヒロ・コーポレーションBluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト - ヒロ・コーポレーションBluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト - ヒロ・コーポレーション

工事不要、取付も簡単なBluetoothワイヤレススピーカー内蔵7カラーLEDシーリングライト。普段使いの昼光色LEDと、7色LEDが灯る遊び心あふれるシーリングライトです。搭載のBluetoothへはスマホで操作できます。ライト操作のリモコン付属です。

セット内容
本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー
寸法(mm)
直径445×高さ100cm、スピーカー:直径155
質量(g)
約2140
消費電力(W)
本体:45、スピーカー:3
定格
AC100V50/60HzHz
保証期間
1年間
光束(Lm)
最亜4500
Bluetooth
Ver.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3
適用畳数
~10畳
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82515487HLCL-BT7CL
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする