カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- 斎藤ツヰストドリル製作所(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 内外電機(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 理研製鋼(1)
- Vesrah(1)
「sd-346」の検索結果

2WAY モバイルチャージBIGフラッシュ
ヒロ・コーポレーション¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷手持ち式で懐中電灯として、三脚付きで置き型として 使用できる2Wayライトになります。 大容量4000mAhでモバイルバッテリーとしての機能も あるため、スマホの充電も可能です。 強、中、弱、点滅の4モードで使用できます。用途防災、SOS、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに。セット内容USB充電ケーブル、置き用三脚材質ABS、アルミニウム合金質量(g)700電圧(V)3.7寸法(幅W×高さH)(mm)310×160充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000(リチウムイオン電池)光束(Lm)1500使用場所屋内外兼用使用時間(時間)約1~4電球の種類LED