カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「vb-302」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • (A2010)ピストン ニッサン

    (A2010)ピストン

    ニッサン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 5点機能付き透明フィルム 明和グラビア

    5点機能付き透明フィルム

    明和グラビア
    ¥22,980税込¥25,278
    1反
    4日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂色TOタイプ抗ウイルス・抗菌・さらさら・静電気防止・防汚巻数(m)10
  • ブレーキシュー 溝付き Vesrah

    ブレーキシュー 溝付き

    Vesrah(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • (13021)スプロケット ニッサン

    (13021)スプロケット

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (15010)オイル ポンプ ニッサン

    (15010)オイル ポンプ

    ニッサン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (A4461)クーラー アッセンブリー ニッサン

    (A4461)クーラー アッセンブリー

    ニッサン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • 振動センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    振動センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    12日以内出荷
    3軸振動指標による信頼性の高い機械の状態監視。状態基準のアンバランス・転がり軸受損傷分析。セルフテスト機能・状態表示LED搭載で過酷な産業環境に最適。生データ(BLOB)と内部特性値の履歴を非同期転送
    付属品固定用ねじ: 1 x (M5 x 25 mm)仕様DataScience状態監視、出力数:デジタル出力: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付固定用ねじ質量(g)98.4タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 67, IP 68, IP 69出力開閉電流:100mA温度(℃)保存:-30~80センサー微小電気機械システム(MEMS)対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 50デジタル出力2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-30~80締付トルク(N・m)4.6保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 18~30保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ電圧降下(V)(DC)2(スイッチング出力時最大)アプリケーション一般産業機械・装置電気仕様PNP/NPN, (設定可能)通信インターフェースIO-Link
  • クラッチディスク アトラス 91- アイシン精機

    クラッチディスク アトラス 91-

    アイシン精機
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番30100-S9420・30100-05T19・1-97083-723・30100-05T02・30100-VB204・30100-05T00・1-97083-723-0・30100-C8060・30100-05T20・C0100-0T302・30100-C8001・30100-S9419・30100-WJ108・30100-41T60・30100-0T000・30100-41J61・30100-05T09・30100-VB218・30100-05T03・30100-41T61・30100-41J62・3適合メーカーISUZU、NISSAN
  • シューセット ブレーキ 54401-07890 スズキ

    シューセット ブレーキ 54401-07890

    スズキ
    ¥1,959税込¥2,155
    1個
    4日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VB-302
  • シューセット ブレーキ 54401-07830 スズキ

    シューセット ブレーキ 54401-07830

    スズキ
    ¥3,038税込¥3,342
    1個
    4日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VB-302
  • シューセット,ブレーキ 54401-07820-000 スズキ

    シューセット,ブレーキ 54401-07820-000

    スズキ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VB-302