カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド
- IGAYA
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- RADIALL(1)
- ROOM WORKS(ルームワークス)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- カツイチ(3)
- サンハヤト(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- ユニカ(1)
- 東洋技研(3)
「bbr-002」の検索結果

ミドルツーリングシートバッグ 25-33L IGY-SBB-R-0021
IGAYA¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷メーカー名:イガヤ。メーカー品番:IGY-SBB-R-0021。数泊のツーリングに最適!多機能(三角表示、非常停止灯ポーチ、ドリンクホルダーなど)で広い開口部など便利が盛りだくさん!バリスティックナイロン仕様の頑丈設計!。販売備考:【付属品】レインカバー、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー 【最大積載量】8kg ※IGY-SBB-R-0020の後継品。積載重量:8。色[カラー]:ブラック。サイズ:標準時:H 210mm×W 530mm×D 310mm / 拡張時:H 210mm×W 650mm×D 310mm。重量[キログラム]:2.8。材質[素材]:1680Dバリスティックナイロン+PVC。付属品:固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書。容量[リッター]:25-33。備考:数泊のツーリング。特記事項:。汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。使用上の注意:。取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、取扱説明書も一緒にお渡しください。お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。本製品の取扱説明書に加え、装着する車両の最大積載量等取付条件をご確認の上、ご使用ください。エンジンやマフラーなどが完全に冷めてから取り付けを行ってください。ベルトやバックル、バッグが接触すると溶ける場合があります。取り付け時に余ったベルトは、ホイールやチェーン等の可動部に接触しない長さに調節し、クリップで固定してください。バックルの裏表を間違えないようにし、確実に連結してください。灯火類の視認性を妨げないように取り付けをしてください。走行前には自己責任において、バッグの脱落や操縦に支障が無いよう、確実に装着確認をしてください。砂利道などの悪路を連続走行することによりベルトの緩みやバックルが外れる可能性があります。定期的に装着ベルトの緩みやバックルの外れがないか確認してください。レインカバーおよびバッグ本体は完全防水ではないため、雨天使用時は内部の荷物を予め防水ケース等に保管してください。付属されますショルダーベルトの耐荷重上限は、本製品の積載量8kgを前提としています。超過した荷物を入れて使用することにより接続する部品が破損しバッグが脱落することがあります。本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。リペア:品番:IGY-RPR-00002,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010。関連商品:品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0041付属品固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書特記事項:●汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。●濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。●保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。●シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。適合(リペア)品番:IGY-RPR-00002,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010その他品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0041材質1680Dバリスティックナイロン+PVC質量(kg)積載:8、2.8色ブラック備考数泊のツーリング容量(L)25-33サイズ(mm)標準時:H 210×W 530×D 310 / 拡張時:H 210×W 650×D 310
キャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041
IGAYA¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷メーカー名:イガヤ。メーカー品番:IGY-SBB-R-0041。長期のキャンプツーリングに最適。!多機能(三角表示、非常停止灯ポーチ、ドリンクホルダーなど)で広い開口部など便利が盛りだくさん!バリスティックナイロン仕様の頑丈設計!。販売備考:【付属品】レインカバー、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、ピッケルベルト 【最大積載量】14kg ※IGY-SBB-R-0040の後継品。積載重量:14。色[カラー]:ブラック。サイズ:標準時:H 310mm×W 600mm×D 350mm / 拡張時:H 310mm×W 730mm×D 350mm。重量[キログラム]:4.4。材質[素材]:1680Dバリスティックナイロン+PVC。付属品:固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ピッケルベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書 ※出荷時ピッケルベルトは本体フラップ(フタ)上部に装着済。容量[リッター]:50-64。備考:長期のキャンプツーリング。特記事項:。汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。使用上の注意:。取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、取扱説明書も一緒にお渡しください。お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。本製品の取扱説明書に加え、装着する車両の最大積載量等取付条件をご確認の上、ご使用ください。エンジンやマフラーなどが完全に冷めてから取り付けを行ってください。ベルトやバックル、バッグが接触すると溶ける場合があります。取り付け時に余ったベルトは、ホイールやチェーン等の可動部に接触しない長さに調節し、クリップで固定してください。バックルの裏表を間違えないようにし、確実に連結してください。灯火類の視認性を妨げないように取り付けをしてください。走行前には自己責任において、バッグの脱落や操縦に支障が無いよう、確実に装着確認をしてください。砂利道などの悪路を連続走行することによりベルトの緩みやバックルが外れる可能性があります。定期的に装着ベルトの緩みやバックルの外れがないか確認してください。レインカバーおよびバッグ本体は完全防水ではないため、雨天使用時は内部の荷物を予め防水ケース等に保管してください。付属されますショルダーベルトの耐荷重上限は、本製品の積載量14kgを前提としています。超過した荷物を入れて使用することにより接続する部品が破損しバッグが脱落することがあります。本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。リペア:品番:IGY-RPR-00004,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00008,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010。関連商品:品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0021付属品固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ピッケルベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書 ※出荷時ピッケルベルトは本体フラップ(フタ)上部に装着済。特記事項:●汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。●濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。●保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。●シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。適合品番:IGY-RPR-00004,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00008,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010その他品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0021材質1680Dバリスティックナイロン+PVC質量(kg)積載:14、4.4色ブラック備考長期のキャンプツーリング容量(L)50-64サイズ(mm)標準時:H 310×W 600×D 350 / 拡張時:H 310×W 730×D 350