カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
    • SFPモジュール(10)
    • スイッチングハブ(3)
絞り込み
ブランド
  • D-Link(ディーリンク)
  • StarTech.com(350)
  • Advantech(アドバンテック)(22)
  • ダイヤトレンド(8)
  • エレコム(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • SAMTEC(10)
  • MOXA(83)
  • エイム電子(58)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • SMC(360)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(353)
  • オカムラ(岡村製作所)(121)
  • TP-LINK(72)
  • NETGEAR(62)
  • アライドテレシス(61)
  • Cisco(シスコ)(54)
  • 京セラ(53)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SFP」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000BASE-BX-U SFPモジュール LCコネクタ D-Link(ディーリンク)1000BASE-BX-U SFPモジュール LCコネクタD-Link(ディーリンク)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。 1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
1000BASE-BX-D SFPモジュール LCコネクタ D-Link(ディーリンク)1000BASE-BX-D SFPモジュール LCコネクタD-Link(ディーリンク)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。 1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
1000Base-T SFPモジュール RJ45 100m D-Link(ディーリンク)1000Base-T SFPモジュール RJ45 100mD-Link(ディーリンク)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
1GCopper光トランシーバ1GCopperSFPDGS-712は、SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に1000BASE-T1対応のポートへ拡張する1GigaCopperSFPモジュールです。
1000Base-SX SFPモジュール LCコネクタ 550m D-Link(ディーリンク)1000Base-SX SFPモジュール LCコネクタ 550mD-Link(ディーリンク)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
DEMシリーズ(1G光トランシーバ)SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する1GigaSFP光モジュールです。 接続先光通信デバイスの仕様に応じてトランシーバを選択することで、柔軟なネットワーク構築の設計・運用を実現します。
1000Base-LX SFPモジュール LCコネクタ 10Km D-Link(ディーリンク)1000Base-LX SFPモジュール LCコネクタ 10KmD-Link(ディーリンク)
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
DEMシリーズ(1G光トランシーバ)SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する1GigaSFP光モジュールです。 接続先光通信デバイスの仕様に応じてトランシーバを選択することで、柔軟なネットワーク構築の設計・運用を実現します。
10GB-LR SFP+モジュール LCコネクタ 10Km D-Link(ディーリンク)10GB-LR SFP+モジュール LCコネクタ 10KmD-Link(ディーリンク)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
10GSFP+光トランシーバDEMシリーズ(10G光トランシーバ)SFP+ポートを持つ10ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現するSFP+光モジュールです。 高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。 本製品は10GBASE-SRをサポートしています。
10GB-SR SFP+モジュール LCコネクタ 300m D-Link(ディーリンク)10GB-SR SFP+モジュール LCコネクタ 300mD-Link(ディーリンク)
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
10GSFP+光トランシーバDEMシリーズ(10G光トランシーバ)SFP+ポートを持つ10ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現するSFP+光モジュールです。 高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。 本製品は10GBASE-SRをサポートしています。
DISシリーズ専用SFP 1000BASE-LX 2芯SMF 10Km D-Link(ディーリンク)DISシリーズ専用SFP 1000BASE-LX 2芯SMF 10KmD-Link(ディーリンク)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
DISシリーズ専用SFP 1000BASE-SX 2芯MMF 2Km D-Link(ディーリンク)DISシリーズ専用SFP 1000BASE-SX 2芯MMF 2KmD-Link(ディーリンク)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
DISシリーズ専用SFP 1000BASE-SX 2芯MMF 550m D-Link(ディーリンク)DISシリーズ専用SFP 1000BASE-SX 2芯MMF 550mD-Link(ディーリンク)
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
ギガビットL2 Easyスマートスイッチ 2.5G BASE-Tx8 D-Link(ディーリンク)ギガビットL2 Easyスマートスイッチ 2.5G BASE-Tx8D-Link(ディーリンク)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
マルチギガビット対応L2EasyスマートスイッチDMS-1100-10TS/A1は、様々なネットワーク環境で利用可能なコストパフォーマンスの優れたマルチギガビットスマートスイッチです。 10/100/1000/2.5GBASE-Tポートを8ポート、アップリンク可能な10G対応SFP+スロットを2ポート搭載しています。 既存の1Gbps通信環境(CAT5e以上)から2.5G通信環境へシームレスなアップグレードを行うことができるため、新しく10GBASE-T対応ネットワークケーブルを敷設する場合と比較して、より安価かつシンプルに高パフォーマンスを実現します。
仕様10/100/1000/2.5GBASE-Tポート×8ポート、10GSFP+スロット×2ポート数8接続方式10/100/1000/2.5GBASE-T
ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10Guplink D-Link(ディーリンク)ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10GuplinkD-Link(ディーリンク)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
ギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチ。 DGS-1520シリーズは、SMBからエンタープライズ向けの中規模ネットワークにおいて柔軟性、冗長性、セキュリティを実現し、安定したパフォーマンスでネットワーク通信を提供することが可能なギガビットレイヤ3スマートProスイッチです。 本シリーズは、DGS-1520-28、DGS-1520-52に加え、2.5G対応の給電ポートを搭載したDGS-1520-28MP、DGS-DGS-1520-52MPの4製品で構成されています。 全ての製品に10GSFP+スロットが2つ搭載されており、物理スタック/10Gアップリンクとして利用が可能です。
ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10Guplink PoE+ D-Link(ディーリンク)ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10Guplink PoE+D-Link(ディーリンク)
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
ギガビットレイヤ3スタッカブルPoEスイッチギガビットレイヤ3スタッカブルPoEスイッチ。 DGS-1520シリーズは、SMBからエンタープライズ向けの中規模ネットワークにおいて柔軟性、冗長性、セキュリティを実現し、安定したパフォーマンスでネットワーク通信を提供することが可能なギガビットレイヤ3スマートProスイッチです。 本シリーズは、DGS-1520-28、DGS-1520-52に加え、2.5G対応の給電ポートを搭載したDGS-1520-28MP、DGS-DGS-1520-52MPの4製品で構成されています。 全ての製品に10GSFP+スロットが2つ搭載されており、物理スタック/10Gアップリンクとして利用が可能です。
fp管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fp管