カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
ブランド
- 愛知電線
- 弥栄電線(6)
- 富士電線工業(5)
- カワイ電線(7)
- 正和電工(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- オーム電機(9)
- JAPPY(4)
- 矢崎エナジーシステム(3)
- アメリカン電機(38)
- ELPA(37)
- JEFCOM(ジェフコム)(33)
- 未来工業(27)
- エスコ(18)
- TSUNODA(ツノダ)(15)
- TRUSCO(14)
- フジ矢(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ブランドをもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 100(3)
シース色
灰(3)
許容電流
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 28(1)
- 32(2)
- 36(1)
- 43(1)
16・18・20・23・28・32・36・43
規格/略称
- EM 600V EEF/F(1)
- VVF(1)
EM 600V EEF/F・VVF
ケーブル形状
- 平型(3)
平型
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(2)
1.6・2・2.6
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(1)
- 赤(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・黒
「2.6 vvf」の検索結果
特価

VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781セット(100m)当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル
愛知電線¥63,980~税込¥70,378~1巻翌々日出荷屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型
愛知電線¥66,980~税込¥73,678~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など長さ(m)100入数(個)1ケーブル形状平型