カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
ブランド
  • 愛知電線
  • 富士電線工業(3)
  • 弥栄電線(3)
  • 協和電線工業(1)
  • カワイ電線(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • ホーザン(2)
  • 未来工業(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • マーベル(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • VICTOR(花園工具)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • ノーブランド(2)
  • MASTERTOOL(2)
  • エスコ(1)
  • フジ矢(1)
  • 三菱電機(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
長さ(m)
  • 100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EM-EEF」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル愛知電線
21,980税込24,178
1巻
翌々日出荷
屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)全長(m)100試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
関連キーワード
VVF・VVRカテゴリ
関連カテゴリ