カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VVF・VVR(4)
絞り込み
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 100(4)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 2.6(2)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色灰(4)
許容電流
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 23(2)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 31(1)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 43(1)
規格/略称
  • EM 600V EEF/F(1)
  • VVF(1)
  • VVF(G)(1)
EM 600V EEF/F・VVF・VVF(G)
ケーブル形状
  • 平型(4)
平型
導体サイズ
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 2.6(2)
1.6・2・2.6
絶縁体色
  • 白(4)
  • 緑(2)
  • 赤(3)
  • 黒(4)
白・緑・赤・黒
ブランド
  • 愛知電線
  • 富士電線工業(7)
  • 協和電線工業(4)
  • カワイ電線(10)
  • 弥栄電線(9)
  • 矢崎エナジーシステム(4)
  • KHD(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 正和電工(1)
  • オーナンバ(1)
  • ELPA(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • JAPPY(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • TTC(2)
  • エスコ(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • 福電(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 100m」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(60件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(100m)
    4日以内出荷
    接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
  • 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線

    600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型

    愛知電線
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など長さ(m)100入数(個)1ケーブル形状平型
  • ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線

    ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル

    愛知電線
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻
    翌々日出荷
    屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5