カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VVF・VVR(4)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 2.6(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 100(3)
導体サイズ
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 2.6(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(3)
  • シース色(1)
許容電流
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 23(3)
  • 32(2)
18・20・23・32
規格/略称
  • VVF(2)
  • VVF(G)(1)
VVF・VVF(G)
ケーブル形状
  • 平型(4)
平型
絶縁体色
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
白・緑・赤・黒
ブランド
  • 愛知電線
  • 富士電線工業(6)
  • カワイ電線(5)
  • 正和電工(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 弥栄電線(8)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • メック(1)
  • JAPPY(8)
  • オーム電機(28)
  • Panasonic(パナソニック)(137)
  • ELPA(63)
  • 未来工業(58)
  • JEFCOM(ジェフコム)(46)
  • アメリカン電機(41)
  • エスコ(34)
  • ネグロス電工(21)
  • TRUSCO(20)
  • フジ矢(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2.0」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • カラーVVFケーブル 愛知電線

    カラーVVFケーブル

    愛知電線(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
    用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
  • 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線

    600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型

    愛知電線
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など長さ(m)100入数(個)1ケーブル形状平型
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線
    49,980税込54,978
    1セット(100m)
    4日以内出荷
    接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
関連キーワード
vvf2.0-3c特集