絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ダイトロン

ダイトロンのページです。ダイトロンは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8産業用コネクタハーネス(M8ストレート片端) ダイトロンM8産業用コネクタハーネス(M8ストレート片端)ダイトロン
1,098税込1,208
1本
当日出荷
センサ・アクチュエータ用 IP67に適合 高屈曲ケーブル ねじ式コネクタ(堅牢)
用途センサをベースに産業用アプリケーションに対応極数(P)4保護等級IP67定格電圧(V)30定格電流(A)3.1絶縁抵抗(MΩ)≧10
極超低ノイズスイッチング電源 ダイトロン極超低ノイズスイッチング電源ダイトロン
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
極超低リップルノイズ コモンモードノイズ大幅低減低雑音端子電圧・低雑音電界強度低漏洩電流(0.15mA/264Vac時)安全規格:62368-11次-2次 絶縁耐圧 4kVac(1min)
寸法(mm)82×42×178.5(端子台含まず)質量(g)500端子形状ネジ端子入力電圧(V)AC100-240冷却方式自然空冷定格出力電力(W)50動作周囲温度(℃)-10 ~+60 (出力電力ディレーティングあり)RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ1mV typ湿度(%)30~90(結露なきこと)