絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,949件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチフック WAKI(和気産業)ワンタッチフックWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)
当日出荷
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘寸法M22長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
ゴムシート長巻 WAKI(和気産業)ゴムシート長巻WAKI(和気産業)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
オートラッチ WAKI(和気産業)オートラッチWAKI(和気産業)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板/焼付塗装
間仕切錠 ステンレス WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレスWAKI(和気産業)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷から翌々日出荷
取付けカンタン! 内カギ付浴室錠。 ステンレス製なので浴室などで使われています。
用途浴室ドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:ステンレスヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)41
防犯切れまチェイン WAKI(和気産業)防犯切れまチェインWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。材質保護カバー:テトロン材質(吊)鋼鉄・亜鉛メッキ
制振シート WAKI(和気産業)制振シートWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚ほか
当日出荷
騒音・ノイズの発生を低減!※厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる※粘着付※制振材は、音の発生源に直接貼り付けて放射音を抑制します。※手を触れると放射音が小さくなるような場所に貼ると制振の効果が得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適材質ブチルゴム アルミ箔耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)アルミ層:0.1/ブチル層:1.4
ホワイト丁双 WAKI(和気産業)ホワイト丁双WAKI(和気産業)
239税込263
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
丁番1組(2枚)とねじがセットになっておりますので、すぐに取り付けることができます。
材質
座付貫抜 WAKI(和気産業)座付貫抜WAKI(和気産業)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
門扉や物置の施錠用。
材質寸法B(mm)22穴径(mm)4
パイプクリーナー3m WAKI(和気産業)パイプクリーナー3mWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。ワイヤー長さ(m)3材質鉄、ABS樹脂
マグネット補助プレート 丸 WAKI(和気産業)マグネット補助プレート 丸WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
269税込296
1パック(3個)ほか
当日出荷
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
寸法(mm)2穴径(mm)4材質
鉄押しバネ WAKI(和気産業)鉄押しバネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉄の押しバネです
材質クロメート鋼線
鉄引きバネ WAKI(和気産業)鉄引きバネWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
149税込164
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電気機具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質クロメート鋼線
白ゴムシート WAKI(和気産業)白ゴムシートWAKI(和気産業)
209税込230
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾力性のある天然ゴムシートです。
材質天然ゴム横(mm)100寸法縦(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ワイルドフック Jフック WAKI(和気産業)ワイルドフック JフックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 大型工具や電気工具の保管に。
耐荷重(kg)15材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19シルバー高さ(mm)239奥行(mm)124
パイプキャップ 黒丸 WAKI(和気産業)パイプキャップ 黒丸WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
189税込208
1袋(4個)
当日出荷
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。床面への衝撃をやわらげます。家具やイス等の脚のキャップに
材質エラストマー樹脂
イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式フェルトWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
699税込769
1パック(4個)
当日出荷
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 下部がフェルトタイプなので、床面のキズ防止に効果があります。 適応床材:フローリング、Pタイル 下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン、底部:フェルト(ポリエステル)ベージュ
差込ダボ WAKI(和気産業)差込ダボWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
コートフック WAKI(和気産業)コートフックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質金属寸法(mm)80ブラック
アリゲーター WAKI(和気産業)アリゲーターWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
299税込329
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブロックなどの真壁に強い保持力を発揮。
用途真壁用アンカー適合材真壁
アルミブラケット WAKI(和気産業)アルミブラケットWAKI(和気産業)
299税込329
1個
翌々日出荷
軽量でシンプルなデザインの棚受
用途棚受付属品取付けビス4本材質アルミ耐荷重(kg)20
扉や引出しのカギ! WAKI(和気産業)扉や引出しのカギ!WAKI(和気産業)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から翌々日出荷
扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。
用途開き扉、家具の引出しの施錠材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(受座)付属品ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー
ゴムシート WAKI(和気産業)ゴムシートWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。幅(mm)300厚さ(mm)0.5長さ(m)1トラスコ品番836-3064材質天然ゴム(NR)質量(g)50使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
ドアガード 耐震型 WAKI(和気産業)ドアガード 耐震型WAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アーム付け根のクリアランスが大きいので、地震によって建具が歪んで受け座がずれても解除できます。
用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(ソフトクロームメッキ)シルバータイプ外扉用アズワン品番64-5074-78
ドアガード 標準型 WAKI(和気産業)ドアガード 標準型WAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
扉を少し開いた状態で訪問者に応対できるので、防犯に適しています。ワンタッチ操作可能。
用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジタイプ外扉用
ピラシェル棚柱 パイプ用ブラケット WAKI(和気産業)ピラシェル棚柱 パイプ用ブラケットWAKI(和気産業)
569税込626
1個
当日出荷
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のパイプ用ブラケットです。棚柱に木製、アルミ、ステンレスなどのパイプ(32Φmm)をつけることができるようになります。
用途32Φmmパイプを棚柱に取付け、洋服、ネクタイ、カバンなどの収納に。適合パイプ径(Φmm)32棚受け金具棚柱用
鉄熔接用丁番 WAKI(和気産業)鉄熔接用丁番WAKI(和気産業)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
材質ねじ穴数0
平パッキン WAKI(和気産業)平パッキンWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
169税込186
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
補修用に必要な平パッキン
材質CR(クロロプレンゴム)厚さ(mm)2
穴あきボード Classic WAKI(和気産業)穴あきボード ClassicWAKI(和気産業)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
収納をインテリアの一部に!大人の落ち着いた雰囲気を持つ穴あきボードです。 リビング、寝室、玄関などのスペースをぐんと効率よく使えます。 木のぬくもりを感じるように、贅沢に天然木を使用しました。 天然木はひとつとして同じ物がなく個性的な空間を演出します。 色の経時変化・節などの特徴、色柄違いなども天然木の特徴です。 天然素材ならではの風合いをお楽しみください
材質シナ合板ダークブラウン穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25
足長洋灯吊ステンレス WAKI(和気産業)足長洋灯吊ステンレスWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
339税込373
1箱(3個)ほか
当日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304種類洋灯吊
ロングSカン WAKI(和気産業)ロングSカンWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷から翌々日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
使用荷重(kg)18寸法A(mm)6寸法C(mm)37
耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
789税込868
1セット
当日出荷
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
材質天然ゴム寸法(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
アメゴムロール WAKI(和気産業)アメゴムロールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム寸法(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
非常解錠キー付可変文字合せ錠 WAKI(和気産業)非常解錠キー付可変文字合せ錠WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鍵なしで番号を合わせると開錠できます解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ロックダイヤル式呼称(mm)35ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)5材質(ツル)鋼鉄
環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)約-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーキャッチ WAKI(和気産業)ローラーキャッチWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
手軽に扉を固定。 内蔵式なので目立たない。
用途木製家の扉の締り具。木製の家具やキャビネットの扉に。
横長丁番 黒塗 WAKI(和気産業)横長丁番 黒塗WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途蝶番軸径(Φmm)6.5材質/仕上スチール/焼き付け塗装種類平丁番
O型アンカー(ステンレス) WAKI(和気産業)O型アンカー(ステンレス)WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロープ止め金具です。
種別O型材質SUS304線径(Φmm)6口径(Φmm)20
強力面ファスナー バリバリベルト WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリベルトWAKI(和気産業)
449税込494
1本
翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。
用途レジャーシートや絨毯などの整理に。粘着力強力
内装厚手 強力両面テープ WAKI(和気産業)内装厚手 強力両面テープWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌々日出荷
内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定にべたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに木工作、家具、建具造作時の部材固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定特性強力・両面