絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,950件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製コーナーラック WAKI(和気産業)

    木製コーナーラック

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ポンとコーナーに置くだけで、棚とハンガーの2つの機能。 クギを打たずに簡単に取付、かたづけ上手の便利なラック。
  • 丸文字合せ錠 WAKI(和気産業)

    丸文字合せ錠

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルなデザインの丸文字合せ錠です。鍵なしで、番号を合せると解錠できます(番号は固定式で変えられません)
    用途バッグ、ポストなどの簡易施錠に。ロック文字合せ
  • カラー丁番 WAKI(和気産業)

    カラー丁番

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
    材質
  • AliSTアリスト ベース金具 WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト ベース金具

    WAKI(和気産業)
    429税込472
    1個
    欠品中
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
    材質適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • ローラーキャッチ WAKI(和気産業)

    ローラーキャッチ

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。
    用途家具の扉を固定かる金具として最適です。材質鋼板・PP
  • 軽トラックマット 片イボ WAKI(和気産業)

    軽トラックマット 片イボ

    WAKI(和気産業)
    1枚
    取扱停止中
    安心の日本製!耐候性、耐久性が高い。積荷を傷めず荷台の傷付・錆を防ぎます。片面にイボがあり、スベリ止め効果がある。
    用途軽トラックの荷台、積荷の保護に。長さ(mm)2010幅(mm)1400厚さ(mm)5
  • 金網 ステンレス亀甲 WAKI(和気産業)

    金網 ステンレス亀甲

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1巻
    当日出荷
    線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。ステンレス製なのでサビにくい。
    用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20網目16mm
  • 筋ゴムマット WAKI(和気産業)

    筋ゴムマット

    WAKI(和気産業)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    防滑性、防音性、振動吸収性に優れています。耐久性が高く、長持ちする素材です。においが少なく室内でも気になりません。裏面が布目加工されており、ずれにくくなっています
    用途建設現場の仮設通路、エレベーター内部のマットなどに使用されています。厚さ(mm)3幅(mm)1000、(谷)2.5、(山の上辺)2.2、(山の下辺)2.8長さ(m)5材質耐候性合成ゴム(SBR系)、裏面:布目付RoHS指令(10物質対応)対応山高さ(mm)1.6
  • ポールハンガー WAKI(和気産業)

    ポールハンガー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポールの吊りさげに。ネジ付です
  • ネオジウムマグネット 角 WAKI(和気産業)

    ネオジウムマグネット 角

    WAKI(和気産業)
    819税込901
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
  • 布ポリマスカー WAKI(和気産業)

    布ポリマスカー

    WAKI(和気産業)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    建築塗装の養生保護に、塗料の飛散・タレをガード スプレー塗装時に便利 コロナ処理
  • ポールハンガー WAKI(和気産業)

    ポールハンガー

    WAKI(和気産業)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ポールの吊りさげに ネジ付です
    寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)37X10X370
  • ステンレス金折隅金 WAKI(和気産業)

    ステンレス金折隅金

    WAKI(和気産業)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。 半面にキズ防止のフィルムが付いております。
    材質ステンレスSUS430クローム
  • メッキ万能プレート WAKI(和気産業)

    メッキ万能プレート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    169税込186
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    帯鉄に穴を明けたプレート 穴が多く自在に取付可能
    材質クローム
  • シャッター棒 WAKI(和気産業)

    シャッター棒

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    本品はシャッターを下ろすための商品です。
    材質スチール
  • 高輝度反射シート WAKI(和気産業)

    高輝度反射シート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2枚)
    当日出荷
    高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。 本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
    用途通勤用かばん・くつ 自転車の後方・側面などの安全サイン ヘルメットやガレージの目印。長さ(mm)230幅(mm)70
  • 蓄光テープ WAKI(和気産業)

    蓄光テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    明るいところで光を溜め込み夜発光 ★薄くて、貼りやすい! 離れていてもはっきり見える、抜群の明るさ! 停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・ 昼光、蛍光灯の光を蓄え、暗闇で明るく発光します。 照射後、光を遮断した後の残光時間は約10~15分程度です。 貼り付けが簡単で、曲面にもよくなじみます。
    用途停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・材質アクリルウレタン系樹脂・塩化ビニル系樹脂・蓄光顔料
  • 鉄引きバネ WAKI(和気産業)

    鉄引きバネ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    149税込164
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電気機具・玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質クロメート鋼線
  • キーリング WAKI(和気産業)

    キーリング

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    表示荷重の範囲内でご使用下さい
  • ゴム固定用両面接着シート WAKI(和気産業)

    ゴム固定用両面接着シート

    WAKI(和気産業)
    519税込571
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
    寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ゴム用 強力両面テープ WAKI(和気産業)

    ゴム用 強力両面テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    459税込505
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。 低温作業性も良好です。
    材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)5
  • メッシュパネル用 ワイド引掛カゴ WAKI(和気産業)

    メッシュパネル用 ワイド引掛カゴ

    WAKI(和気産業)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    メッシュパネル専用の引掛カゴ。 パネルに引掛けて使用します。 キーホルダー、アクセサリーなど飾りとしてディスプレー収納をお楽しみ下さい。
    耐荷重(kg)3
  • 穴あきボード Classic  真鍮フック WAKI(和気産業)

    穴あきボード Classic 真鍮フック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    529税込582
    1袋(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    真鍮色のフックで収納をおしゃれに! 穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。 時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
    材質真鍮真鍮(金)適合ピッチ(mm)25
  • カベロック 袋入り WAKI(和気産業)

    カベロック 袋入り

    WAKI(和気産業)
    799税込879
    1袋(14本)
    当日出荷
    供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
    付属品STタッピング皿4X25mm付
  • ラスパート ノープラグビス WAKI(和気産業)

    ラスパート ノープラグビス

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    109税込120
    1袋(7本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリートへの器材の取付けに。
    付属品パッド2本入り適合材コンクリート
  • 鉄ブロンズ 洋折釘 WAKI(和気産業)

    鉄ブロンズ 洋折釘

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    189税込208
    1箱(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類洋折釘表面処理(本体)ブロンズメッキ
  • ネジフック WAKI(和気産業)

    ネジフック

    WAKI(和気産業)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ロープの固定等に
    材質スチール寸法(mm)6使用荷重(kg)10寸法A(mm)110寸法B(mm)21
  • コーキングツール コーキングヘラ 仕上げ WAKI(和気産業)

    コーキングツール コーキングヘラ 仕上げ

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    シーリング材をきれいに仕上げる!シーリング材を均等にならし、目地をきれいに仕上げることができます。
    材質本体:ポリエチレン ゴム部:エラストマー幅(mm)45グリーン高さ(mm)140奥行(mm)13
  • カラー隅金 金折 WAKI(和気産業)

    カラー隅金 金折

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナー、つなぎ目などの補強金具として
    材質穴径(Φmm)3.6
  • カラー隅金 三方面 WAKI(和気産業)

    カラー隅金 三方面

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    339税込373
    1セット(4枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    見た目が美しくファッション性がある。サビには強いが湿気はダメ!!
    用途机・箱・組立棚・棚・椅子などの補強金具です。材質鉄にカラー焼付塗装
  • ステンレスSカン WAKI(和気産業)

    ステンレスSカン

    WAKI(和気産業)
    209税込230
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    材質ステンレス線線径(Φmm)4耐荷重(kg)12
  • 普通丁番 生地 WAKI(和気産業)

    普通丁番 生地

    WAKI(和気産業)
    92税込101
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製の扉や家具、小箱用丁番。
    ねじ穴数4
  • スチールハンドル  黒 WAKI(和気産業)

    スチールハンドル 黒

    WAKI(和気産業)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    引き出しなどの取っ手に最適です。
    材質取手取手
  • カバン取手 H-240 WAKI(和気産業)

    カバン取手 H-240

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1個
    欠品中
    楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
    付属品ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り)材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄高さ(mm)50穴径(Φmm)4.5ピッチ(mm)40横幅(mm)113太さ(mm)8~14取手取手
  • J型アンカー WAKI(和気産業)

    J型アンカー

    WAKI(和気産業)
    418税込460
    1個
    翌々日出荷
    テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
    材質SUS304寸法F(mm)21寸法D(mm)37寸法E(mm)30寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
  • すべり止めフェルト フリーサイズ WAKI(和気産業)

    すべり止めフェルト フリーサイズ

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1袋(1枚)
    当日出荷
    貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フェルトに特殊加工をしたソフトな素材です。 家具や家電製品のすべりやキズを防止します。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
    用途固定したい家具の脚に オーディオなどの下に 花瓶などの小物の下に材質表面:EVA樹脂被膜、フェルト:ポリエステル100%形状シート厚さ×横×縦(mm)2×100×120
  • アルミのカギ 番号可変式 WAKI(和気産業)

    アルミのカギ 番号可変式

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    カギを持ち歩く必要なし!。暗証番号を自分で決められる!。アルミ製で軽くてキレイ!。ポスト・ロッカーなどの簡易ロックに!。お好みの色を選べる
    用途バッグやロッカーなどの簡易施錠に材質(本体)アルミニウム(アルマイト仕上)幅W×全長(mm)20×54つる径(Φmm)3呼称(mm)20ロックダイヤル式材質(ツル)鉄(クロームメッキ)
  • 補修シート 透明 WAKI(和気産業)

    補修シート 透明

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    傘の布地部分が破れたとき、傘の内側から貼り付ける修理部品です。 剥離紙をはがしてご利用ください。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
    クリアサイズ60×77mm
  • 間接爪 大 親骨用 WAKI(和気産業)

    間接爪 大 親骨用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨)と受骨のつなぎ目の修理部品です。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
    材質
  • 真鍮つまみ WAKI(和気産業)

    真鍮つまみ

    WAKI(和気産業)
    769税込846
    1個
    欠品中
    材質真鍮寸法(mm)W25×D29ゴールド種類つまみ適合扉厚(mm)15~22