絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,949件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス バネ丁番 両開 WAKI(和気産業)ステンレス バネ丁番 両開WAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
エクステリアヒンジ WAKI(和気産業)エクステリアヒンジWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具の補修、部屋の模様替え、DIYなどにお使い下さい。
材質ブラック
木製ハンドル WAKI(和気産業)木製ハンドルWAKI(和気産業)
339税込373
1個
翌々日出荷
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質天然木全長(mm)120ピッチ(mm)106高さ(mm)25幅(mm)13適合扉厚(mm)15取手取手
コメットハンドル WAKI(和気産業)コメットハンドルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
壊れた扉の取手の取替など
材質亜鉛ダイカスト付属品ビスM4×25mm 2本入適合扉厚(mm)20~23取手取手
ウッディ丸型脚 WAKI(和気産業)ウッディ丸型脚WAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質天然木(アミノ樹脂塗装)
ぬくもり手すり浴室用 ディンプルタイプ WAKI(和気産業)ぬくもり手すり浴室用 ディンプルタイプWAKI(和気産業)
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
アルミ材に樹脂コーティングの「パイプ」と樹脂性「ブラケット」を組み合わせたので、水に濡れても安心の屋内用手すりです。 パイプにしっかり握りやすい滑り止め(凹凸)加工を施しております。
用途浴室・トイレ・洗面所など水廻りの手すりに!材質パイプ部:アルミ、PP、ブラケットPPサイズ32Φ
ぬくもり手すりピン+ ディンプルタイプ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりピン+ ディンプルタイプWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
しっかり握れてすべりにくいディンプルタイプ。 壁のうしろの見えない柱がわかる"ピン付き"手すり!
用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!材質丸棒:ゴム集成材、ブラケット:ZDC2、カバー:PPサイズ32Φ付属品付属ビス/ナベ4.0×50:8本、下地探しピン適合径(Φmm)32
ぬくもり手すりUB コーナー WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB コーナーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用
EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに厚さ(mm)5材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジ グリップ WAKI(和気産業)EPDMゴムスポンジ グリップWAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。 耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに厚さ(mm)5材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
万能爪 WAKI(和気産業)万能爪WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨)と受骨のつなぎ目の修理部品です。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質
真鍮取手 WAKI(和気産業)真鍮取手WAKI(和気産業)
759税込835
1個
当日出荷
材質真鍮寸法(mm)124寸法L(mm)124取手取手
環境配慮型EPDM ゴムシート WAKI(和気産業)環境配慮型EPDM ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
厚さ(mm)2材質特殊合成EPDMゴムグリーン使用温度範囲(℃)約-40~120RoHS指令(10物質対応)対応
木製取手 WAKI(和気産業)木製取手WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
小箱・家具用の取手木製なので手触りが暖かい。
用途取手材質土台・亜鉛合金、取手・天然木付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)取手取手
トグラーTA WAKI(和気産業)トグラーTAWAKI(和気産業)
299税込329
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
(適合壁厚)3~6mm汎用樹脂タイプ石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等材質樹脂タイプTA
ターボ WAKI(和気産業)ターボWAKI(和気産業)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
用途ALC専用アンカー全長(mm)50適合ドリル径(mm)10穿孔深さ(mm)60最大引抜強度(kN)1.176適合材ALC
座付ダイカスト取手 WAKI(和気産業)座付ダイカスト取手WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
549税込604
1個
翌々日出荷
用途取手材質(本体)亜鉛ダイカスト取手取手
真鍮ケース用丁番 WAKI(和気産業)真鍮ケース用丁番WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番材質(本体)真鍮軸径(Φmm)1.6板厚(mm)0.2ねじ穴数4
ステン横長丁番 WAKI(和気産業)ステン横長丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
面付けタイプ。 掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番。 木箱や木製扉に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類平丁番
薄口カラー丁番 WAKI(和気産業)薄口カラー丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。材質(本体)鉄(メラミン塗装)種類平丁番
ストロング掛金 WAKI(和気産業)ストロング掛金WAKI(和気産業)
369税込406
1個
翌々日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
鉄ニッケルアオリ止め WAKI(和気産業)鉄ニッケルアオリ止めWAKI(和気産業)
209税込230
1個
翌々日出荷
取り付けと操作が簡単な安価タイプ。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
ロータリーキャッチ WAKI(和気産業)ロータリーキャッチWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
消音タイプの樹脂ローラー戸締まり。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に寸法(mm)32
ナスカン WAKI(和気産業)ナスカンWAKI(和気産業)
99税込109
1個
翌々日出荷
マットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。
用途吊金具としてご使用ください。材質亜鉛合金ブラック
ネジシャックル WAKI(和気産業)ネジシャックルWAKI(和気産業)
109税込120
1個
翌々日出荷
マットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。
用途吊金具としてご使用ください。材質スチールブラック
包丁差し WAKI(和気産業)包丁差しWAKI(和気産業)
399税込439
1個
翌々日出荷
包丁を4本収納できます(カバー有タイプ)。 出刃包丁などの刃の分厚い包丁にも対応。 扉裏の包丁差しの設置・取替に。
用途扉裏の包丁差しの設置・取替材質ポリプロピレンカバーカバー有寸法(mm)241×213.5×39.5、収納部幅:70、推奨取付ビス:トラスタッピング3×12
ロボット掃除機傷防止 スポンジゴム WAKI(和気産業)ロボット掃除機傷防止 スポンジゴムWAKI(和気産業)
699税込769
1セット(2本)
当日出荷
ロボット掃除機の傷防止用クッションゴムです。ぶつかり衝撃を激吸収する。ぶつかり音も軽減。貼るだけ簡単!きれいに剥がせる粘着剤。クッション性が高いスポンジ素材。ロボット掃除機のバンパー(壁や家具にぶつかる場所)に貼り付けてください。センサーを隠さないようにご注意ください。ロボット掃除機のサイズに合うようにハサミで切って調節してください。バンパーやゴミポケットの隙間を塞がないようにハサミで切って調節してください。
用途ロボット掃除器の傷防止に材質EPDMスポンジゴム、アクリル系粘着剤長さ(mm)500幅(mm)15厚さ(mm)3
WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキWAKI(和気産業)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
2×4材1本を床・天井に固定することができる突っ張りジャッキです。工具不要!カンタン取り付け2ステップ。高さ調整ラクラク!ガッチリ固定!ツバが倒れを防ぐ!設置場所の床から天井の高さより60mm短い2×4材を用意します。設置する場所に2×4材を垂直に立てます。取り付け後は、本製品がしっかり接地されているかをよくご確認の上ご使用ください。垂直(上下)方向のみ設置可能です。「WALIST-ONE」専用パーツを使用すれば、自転車やギター、リュックなどを掛けることができ、オリジナルの壁面収納を作ることができます。
用途2×4材の柱を作るとき半つや黒タイプ2×4材 1本用使用荷重(kg)50
室内手すり用金具 エンド WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンドWAKI(和気産業)
829税込912
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32丸棒専用
PCつまみ WAKI(和気産業)PCつまみWAKI(和気産業)
159税込175
1個
当日出荷
ABS樹脂のツマミです。 汚れ・水にも強く掃除もカンタン! 扉や引出しのツマミの取替えや交換・追加に。
用途家具等のつまみに材質ABS樹脂幅(mm)19高さ(mm)32設置方法裏ビス止めタイプ適合扉厚(mm)15~21接地面(mm)19
タンス取手黒色 WAKI(和気産業)タンス取手黒色WAKI(和気産業)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
アンティーク調の懐かしいデザイン。古い家具にもピッタリのうれしいタイプ
用途家具用の取手として使用。扉厚12mmまで(裏割りピン止めタイプ)材質本体/鉄(黒メッキ)、台座/鉄、割ピン/鉄
トンネルゴム WAKI(和気産業)トンネルゴムWAKI(和気産業)
399税込439
1本
当日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状トンネル型粘着剤
リベルタハンドル WAKI(和気産業)リベルタハンドルWAKI(和気産業)
829税込912
1個
翌々日出荷
L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 97mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。付属品ネジ材質アルミ/ABS樹脂寸法(mm)140マットブラックねじ寸法(mm)トラスM4×25位置調整範囲(mm)ねじ:97以内適合扉厚(mm)15~22
鉄ヒル取手 WAKI(和気産業)鉄ヒル取手WAKI(和気産業)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付けが簡単!外側からビスで取り付ける取手です。 ビス止めなのでビス穴は不要です。
用途家具用の取手として使用します。付属品ビス材質
黒い反射キーホルダー 丸 WAKI(和気産業)黒い反射キーホルダー 丸WAKI(和気産業)
449税込494
1個
当日出荷
反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。リュックサック、ショルダーバッグ、ビジネスバッグなどに。材質本体・軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工) チェーン・真鍮寸法(mm)キーホルダー本体:直径35mmテープ径(Φmm)35チェーン径(Φmm)2チェーン長さ(cm)12質量(g)3無地品番AHW317
Kabette(カベッテ) S字フック WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) S字フックWAKI(和気産業)
229税込252
1個
翌々日出荷
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のS字フックです。おしゃれな収納を作る事が出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。Kabetteシリーズのハンガーに掛ければ、小物吊り下げなどに便利です。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約4
ハンガーブラケット WAKI(和気産業)ハンガーブラケットWAKI(和気産業)
599税込659
1個
翌々日出荷
補強金具にパイプを設置する事で物を掛ける空間が出来ます。補強金具にハンガーなどを掛ける事が出来ます。L金具と補強金具が分離するのでネジの取り付け作業が容易に行える。
用途棚作りに安全荷重(kg)20幅(mm)16
表示錠 木目調ノブ WAKI(和気産業)表示錠 木目調ノブWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
取付けカンタン! 内カギ、表示付レバー錠。 デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。 閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5木目材質(ノブ)鉄・塩ビシート適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
空錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)空錠 ステンレスノブWAKI(和気産業)
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)30~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
CoulkingTools シリコンマスター WAKI(和気産業)CoulkingTools シリコンマスターWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
869税込956
1セット
翌々日出荷
目地の充填剤表面を平らにならす仕上げツール。※入り組んだ狭いスペースでも、作業が容易にできる。※施工面にツールを当てた時の角度が安定するのでムラになりにくい。※ アームが長く、1回の動作で長い距離を仕上げることができる。※9種類のパットで様々な目地をキレイに仕上げることができる。
用途洗面台、浴室、トイレ、キッチン、壁床窓などのコーキング剤の仕上げに。コーキング剤を均等にならし、様々な種類の目地をキレイに仕上げることができます。