絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,949件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カベロック ミニ 袋入り WAKI(和気産業)カベロック ミニ 袋入りWAKI(和気産業)
959税込1,055
1袋(14本)
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
付属品STタッピング皿4×30mm付高さ(mm)150縦(mm)20横(mm)60
イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式タフネス WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式タフネスWAKI(和気産業)
589税込648
1パック(4個)
翌々日出荷
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。 下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。 適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。形状材質ナイロンベージュ
イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式スリップWAKI(和気産業)
439税込483
1パック(4個)
翌々日出荷
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。 スリップタイプなので、すべりにくい床面でもスイスイ滑るようになります。 適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
用途カーペットなどの滑りにくい床面に最適です。形状材質ポリエチレンベージュ
鉄ニッケル 洋折釘 WAKI(和気産業)鉄ニッケル 洋折釘WAKI(和気産業)
169税込186特価
1箱(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋折釘
ダブルフック WAKI(和気産業)ダブルフックWAKI(和気産業)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
犬などペット用には使用できません摩擦や変形した商品は使用しないで下さい安全のため専用の商品をお使い下さい
材質ステンレスSUS304種類フック
スイベルスナップ NO.5013 WAKI(和気産業)スイベルスナップ NO.5013WAKI(和気産業)
299税込329
1個
3日以内出荷
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
材質亜鉛合金サイズ0.5種類スイベルスナップ寸法L(mm)60使用荷重(kg)10寸法A(mm)10寸法S(mm)8寸法E(mm)13寸法B(mm)22
ステンレス シンブル WAKI(和気産業)ステンレス シンブルWAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーの輪の部分に入れることにより、輪の内側を保護し、ワイヤー自体を長持ちさせることが出来る保護金具です。ステンレス製なのでサビに強い
材質ステンレスSUS304種類シンブル
鍛造環付フック WAKI(和気産業)鍛造環付フックWAKI(和気産業)
769税込846
1個
翌々日出荷
重量の大きい荷物の吊り上げに適しています。
材質炭素鋼
カラー隅金 金折 WAKI(和気産業)カラー隅金 金折WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から3日以内出荷
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質穴径(Φmm)3.6
回転コート掛 袋入 WAKI(和気産業)回転コート掛 袋入WAKI(和気産業)
169税込186
1個
当日出荷
回転コート掛けです
材質鉄・ニッケルメッキ付属品ビス縦(mm)32横(mm)32
棚にフック WAKI(和気産業)棚にフックWAKI(和気産業)
349税込384
1個
翌々日出荷
ひっかけるだけでOK棚板を保護するクッションシート付き
用途差し込むだけでカンタンに棚下に取り付くフック耐荷重(kg)2材質本体:鉄、シート:ウレタン付属品本体1個、保護シート2枚
新建材フック クロスIW WAKI(和気産業)新建材フック クロスIWWAKI(和気産業)
369税込406
1セット(2個)
翌々日出荷
ねじが効かない壁にしっかり固定
耐荷重(kg)3材質スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ幅(mm)23高さ(mm)38奥行(mm)12
カラー丸型フック WAKI(和気産業)カラー丸型フックWAKI(和気産業)
349税込384
1個
翌々日出荷
表示荷重を超えて使用しないで下さい極度な衝撃を与えないで下さい取付けは確実に行ってください強度の弱い箇所への取付けは避けて下さい
安全荷重(kg)10材質鉄・焼付塗装
ステンレスSカン ミニ WAKI(和気産業)ステンレスSカン ミニWAKI(和気産業)
369税込406
1セット(2個)
翌々日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)1.5材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)4
差込ダボ(クローム) WAKI(和気産業)差込ダボ(クローム)WAKI(和気産業)
119税込131
1セット(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。下穴をあけて差し込んで使用。
クローム
プラダボ WAKI(和気産業)プラダボWAKI(和気産業)
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS寸法(mm)5×7
アルミエンボス棚受 WAKI(和気産業)アルミエンボス棚受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全荷重の範囲内でご使用下さい取り付け面の強度を確認してご使用下さい万一に備え、危険物・貴重品・壊れやすい物はのせないで下さい
穴径(Φmm)4板厚(mm)3.3板幅(mm)15付属品棚板用木ネジ:3.5×16mm 2本。、壁面用木ネジ:3.5×20mm 2本。材質アルミ棚受け金具L型棚受け
ステン長丁番 WAKI(和気産業)ステン長丁番WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製なのでサビに強い丁番です。
横(mm)25厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4
普通丁番 生地 WAKI(和気産業)普通丁番 生地WAKI(和気産業)
92税込101
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用丁番。
ねじ穴数4
ニュー兼用戸当り(シルバー) WAKI(和気産業)ニュー兼用戸当り(シルバー)WAKI(和気産業)
859税込945
1セット
当日出荷
ドア用の戸当り(シルバー)です。
シルバー
クローム一文字取手 WAKI(和気産業)クローム一文字取手WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドア・扉・家具用の取手として使用できますシンプルなデザイン表からねじを締めるだけで取付簡単
材質亜鉛ダイカスト付属品ねじ3.1×20mm取手取手
カバン取手 H-47 WAKI(和気産業)カバン取手 H-47WAKI(和気産業)
409税込450
1個
当日出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄ピッチ(mm)24・80高さ(mm)45付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)幅(mm)114(取っ手)穴径(Φmm)4横幅(mm)140太さ(mm)10~14取手取手
収納扉用マグネットキャッチャー WAKI(和気産業)収納扉用マグネットキャッチャーWAKI(和気産業)
489税込538
1セット
翌々日出荷
専用冶具付なので取付も簡単! マグネットストッパー収納扉タイプ扉が開いている時は戸当りがジャマにならないフラットタイプです。ドアは設置位置でピタッと止まります。床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
材質本体:POM フラップ:鉄 ベース:POM
木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業)木製ドア専用 ドアダンパーWAKI(和気産業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷
扉のバタン!を解消子供がドアをバタン!と閉める・・・。いつもきっちりドアが閉まっていない・・・。こんなとき、ぜひラプコンドアダンパーをおすすめします!スタイリッシュなデザインで取り付けも簡単。リビングのドアなど、よく開け閉めするドアにどうぞ。
適合扉質量(kg)15~40適合扉幅(mm)900材質ドアダンパー本体:鋼、亜鉛合金、受座:鋼、亜鉛合金、カバー:ABS樹脂動作範囲15°
J型アンカー WAKI(和気産業)J型アンカーWAKI(和気産業)
418税込460
1個
翌々日出荷
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質SUS304寸法F(mm)21寸法D(mm)37寸法E(mm)30寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
スライドレール 両スライド WAKI(和気産業)スライドレール 両スライドWAKI(和気産業)
799税込879
1セット(2本)
翌々日出荷
前後どちらにでも動く!出し入れ自在でスッキリ収納(両方向スライド)ベアリングタイプ
種類スライド形定格荷重(N)98(左右ペア)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキ
ウッディテーブル脚 丸型 WAKI(和気産業)ウッディテーブル脚 丸型WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質天然木(アミノ樹脂塗装)長さ(mm)660径(Φmm)60
ぬくもり手すりピン+ ストレートタイプ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりピン+ ストレートタイプWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
握って安心!タテ、ヨコ兼用ストレートタイプ。 壁のうしろの見えない柱がわかる"ピン付き"手すり!
用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!材質丸棒:ゴム集成材、ブラケット:ZDC2、カバー:PPサイズ32Φ付属品付属ビス/ナベ4.0×50:8本、下地探しピン適合径(Φmm)32
ぬくもり手すりNES 壁受エンド WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受エンドWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PPサイズ32Φ・35Φ兼用付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個形状コーナージョイント適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES 直ジョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 直ジョイントWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
すべり止めフェルト WAKI(和気産業)すべり止めフェルトWAKI(和気産業)
389税込428
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
フェルトに特殊加工をしたソフトな素材です。 家具や家電製品のすべりやキズを防止します。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途オーディオなどの下に 花瓶などの小物の下に材質表面:EVA樹脂被膜、フェルト:ポリエステル100%
イスキャップ WAKI(和気産業)イスキャップWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
74税込81特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
補修シート 透明 WAKI(和気産業)補修シート 透明WAKI(和気産業)
219税込241
1個
当日出荷
傘の布地部分が破れたとき、傘の内側から貼り付ける修理部品です。 剥離紙をはがしてご利用ください。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
クリアサイズ60×77mm
石突き 普及型 WAKI(和気産業)石突き 普及型WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
169税込186
1個
3日以内出荷
傘の石突き(傘の一番先の部分)をご自分で補修可能です。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質プラスチックブラックサイズ6mm
環境配慮型シリコーンゴム WAKI(和気産業)環境配慮型シリコーンゴムWAKI(和気産業)
499税込549
1枚
当日出荷から3日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象化学物質を含まない新しいゴム材料。 耐寒性、耐熱性、絶縁性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なシリコーンゴムシート。
幅(mm)100長さ(mm)100材質特殊合成シリコンゴム乳白色使用温度範囲(℃)約-70~200RoHS指令(10物質対応)対応
ボードアンカー WAKI(和気産業)ボードアンカーWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
189税込208
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途中空壁用プラグ
カットアンカー(鉄/クロメート) WAKI(和気産業)カットアンカー(鉄/クロメート)WAKI(和気産業)
149税込164
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。
用途コンクリート用アンカー材質/仕上鉄/クロメート適合材コンクリート
アンティック取手 WAKI(和気産業)アンティック取手WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
259税込285
1個
翌々日出荷
小箱・家具用の取手
用途取手ビスピッチC(mm)83材質スチール取手取手
アンティックつまみ WAKI(和気産業)アンティックつまみWAKI(和気産業)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
小箱・家具用のツマミ  
用途ツマミ材質亜鉛ダイカスト種類つまみ
厚口カラー丁番 WAKI(和気産業)厚口カラー丁番WAKI(和気産業)
399税込439
1袋(2個)
翌々日出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。材質(本体)鉄(メラミン塗装)種類平丁番