絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,949件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステー天開用 WAKI(和気産業)ステー天開用WAKI(和気産業)
979税込1,077
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番材質(本体)開き方天開用付属品取付けビス付き
薄口ステンレス丁番 WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
369税込406
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。 小箱などの広い用途に。材質(本体)SUS430(バフ研磨・光沢)
黒塗ラッチ WAKI(和気産業)黒塗ラッチWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
389税込428
1個
欠品中
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
ロックキャッチW WAKI(和気産業)ロックキャッチWWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に付属品取付ネジ材質表面処理メッキ仕上げ
ドアストッパー WAKI(和気産業)ドアストッパーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
木製の床や巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するストップ付き戸当たり。マグネット式。
用途木製の扉、床用の戸当たり。
真鍮ホームツマミ WAKI(和気産業)真鍮ホームツマミWAKI(和気産業)
579税込637
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
家具用のツマミ
用途ツマミ種類つまみ
フランス取手 WAKI(和気産業)フランス取手WAKI(和気産業)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドア、家具用の取手
用途取手材質亜鉛ダイカスト取手取手
ヘビーゲートラッチ WAKI(和気産業)ヘビーゲートラッチWAKI(和気産業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具ゲートラッチ
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
クランプJフック WAKI(和気産業)クランプJフックWAKI(和気産業)
729税込802
1個
翌々日出荷
工具不要、はさむだけのフックですカバン、コート、観葉植物等を掛けることができますデスク脇や棚板の空きスペースを活用できますフック部が回転するので、クランプ部を逆向きにして設置することもできますキズズレを防止するシート付です本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みますネジを回して、しっかりと挟み込み固定してくださいぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください
用途カバン、コート、観葉植物等の吊り下げ材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン使用荷重(kg)5、逆向き設置:2適合厚さ(mm)10~40
L型ストレートフック WAKI(和気産業)L型ストレートフックWAKI(和気産業)
429税込472
1個
3日以内出荷
フック部が細く長いフックです。清掃用品もすっぽり掛けられます。
用途小物掛けに付属品カラービス:2本材質スチール
壁面収納ピラシェル+ バスケット WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ バスケットWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
用途化粧品・洗顔料・整髪料等の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン耐荷重(kg)2
フェルトシート WAKI(和気産業)フェルトシートWAKI(和気産業)
259税込285
1パック(2枚)ほか
当日出荷
貼る場所の大きさに合わせて自由にカット粘着付きで取り付け簡単です。
用途イス等を動かすときのキズや衝撃音を防止に。
ゴムシート ロール WAKI(和気産業)ゴムシート ロールWAKI(和気産業)
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。すべり止め、防振マット。付属品+BK30トラスコ品番836-3080材質天然ゴム(NR)幅(mm)200厚さ(mm)0.5長さ(m)20使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット WAKI(和気産業)グロメットWAKI(和気産業)
179税込197
1セット(2個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
用途配線の保護材質EPDMゴム種類グロメット
セミトライアングル 徳用 WAKI(和気産業)セミトライアングル 徳用WAKI(和気産業)
969税込1,066
1セット(6個)
当日出荷
天井にも使える石こうボード専用フックです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取付でき、! 抜き跡が目立ちません。
用途観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など(天井・壁両用)適合取付不可能箇所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石膏、ロックウール)、取付可能箇所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm)以上、薄べニア(5mm以上)材質フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装) キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9耐荷重(kg)2.7キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6フック径(mm)幅17×高さ20×奥行10
両面グリップゴム WAKI(和気産業)両面グリップゴムWAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
両面に布目エンボス加工が施されています。 屋内外問わず使用でき、弾力性と耐摩耗性に優れています。 滑り止め・緩衝・養生に。
用途滑り止め・緩衝・養生などに材質天然ゴム使用温度(℃)-20~60
PBワンタッチシマリ WAKI(和気産業)PBワンタッチシマリWAKI(和気産業)
629税込692
1個
翌々日出荷
窓の防犯につかえるサッシ引き戸用補助錠です。サッシ枠に取り付けるだけで、戸締り強化ができます。ポンと押すだけでロックすることができ、シールでの取付なので簡単です!
用途サッシ引戸用補助錠材質ステンレス使用範囲(mm)窓の合わさり隙間4~以上10以下寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×80×3.5
キャスタースリッパ カーペット用 WAKI(和気産業)キャスタースリッパ カーペット用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(5個)
当日出荷
キャスターに履かせるだけで、転がり音を防ぎ、座っているときはしっかり止まって動かすときは静かに滑ります。オフィスチェア、ゲーミングチェアに座っているとき、キャスターが不意に転がってチェアがズレるのを抑えるので、より作業に集中しやすくなります。チェアを動かすときは底面のフッ素樹脂シートで程よくすべります。キャスターが転がりにくいカーペット上ではチェアの動きがよくなります。やわらかい床面で長時間動かさないでいる場合、凹み跡が生じる可能性があります。
用途キャスターのズレ・転がり防止に材質特殊ゴム、フッ素樹脂フィルムキャスター(mm)【使用可能】4・5本足のキャスタータイプのワークチェア、直径50~60の双輪キャスター 【使用不可】双輪ではないキャスター、ボールキャスター、一輪タイプのキャスター、ストッパー付きのキャスター(装着時、スリッパのベルト部分が干渉する場合)使用場所【使用できる場所】カーペット、フローリング、Pタイル、クッションフロア【使用できない場所】畳、コンクリート面、屋外、土足部分
筋ゴムシート WAKI(和気産業)筋ゴムシートWAKI(和気産業)
939税込1,033
1枚
翌日出荷
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。トラスコ品番324-3174材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
アイストラップL型 WAKI(和気産業)アイストラップL型WAKI(和気産業)
389税込428
1個
当日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)73.5寸法d(mm)5寸法L1(mm)40寸法P(mm)63寸法H1(mm)10H(mm)15
ステン沈みシャックル WAKI(和気産業)ステン沈みシャックルWAKI(和気産業)
639税込703
1個
翌々日出荷
プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
用途連結金具です。材質SUS304
回転ピン厚口 IF‐109 WAKI(和気産業)回転ピン厚口 IF‐109WAKI(和気産業)
209税込230
1袋(4個)
当日出荷
回転式なのでスムーズに扉が回転します。
用途木製ラックなどの扉に。トラスコ品番158-3529材質本体:鉄穴径(mm)6
アイストラップL型6 WAKI(和気産業)アイストラップL型6WAKI(和気産業)
599税込659
1個
当日出荷
狭い設置面に最適な吊り金具です。
トラスコ品番335-3902材質ステンレス使用荷重(kg)20
塗ラッチ WAKI(和気産業)塗ラッチWAKI(和気産業)
489税込538
1個
翌々日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板/焼付塗装
EPDMスポンジ WAKI(和気産業)EPDMスポンジWAKI(和気産業)
1,788税込1,967
1巻
翌々日出荷
外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。
用途滑り止め、クッション材としてお使いください。材質EPDM幅(mm)450長さ(m)1
強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応WAKI(和気産業)
679税込747
1セット(2枚)
当日出荷
ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。難接着物質対応A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)500幅(mm)25タイプマジックテープ粘着力強力
多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業)多用途玄関補助錠WAKI(和気産業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
安心・防犯のための2重ロック。汎用性が高く、取り付けがカンタンな玄関補助錠です。カブセあり扉、カブセなし扉、内開き扉、外開き扉のような玄関扉に取り付けができます。室外側からも室内側からも取り付けができます。多用途玄関補助鍵用固定座(IB-161/JAN 4903757329744)を追加することで、扉の内側と外側など、補助錠を兼用できます。
用途玄関扉等の防犯に付属品スペーサー2枚、ドリルネジ2本、両面テープ1枚材質本体/亜鉛ダイガスト、固定座/鉄、スペーサー/ナイロン樹脂
内装薄手 強力両面テープ WAKI(和気産業)内装薄手 強力両面テープWAKI(和気産業)
889税込978
1巻
翌々日出荷
べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える厚みが目立たない厚手タイプ一般的な不織布タイプの両面テープよりも保持力に優れた発泡体基材が、固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、石膏ボード・ケイカル板、硬質塩ビ接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途巾木、モール材などの軽量な化粧材、内装材の固定に木工作、家具、建具造作時の部材固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定特性強力・両面
防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック WAKI(和気産業)防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロックWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
和気産業の防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック!不正な破壊・切断に強い効果があり、水滴、ホコリに強いため屋外での使用に適しています。門扉の不正解錠防止、屋外で保管する作業機械や自転車、オートバイの盗難防止等に防刃ベルト「アンブレイカブル」を使用する際のロックとしてご利用ください。ベルトを施錠するカギに南京錠などを使用されますと、ハンマーのようなもので破壊、工具を使って切断される事が考えられます。これらの破壊行為対策として、1施錠時にシャックルが見えない2破壊に強いボディ3ダブルロック4ボディを固定しにくい等々、防刃ベルト「アンブレイカブル」に最適な専用ロックです。
用途防刃ベルト アンブレイカブル専用ロックセット内容専用ロック、キー2本付き材質本体/鉄(クロームメッキ仕上げ)、シリンダー/真鍮、鉄、キャップ/PVC、キー/真鍮、PVCタイプ和気産業(株)防刃ベルト アンブレイカブル専用品
シリコンコーティングマグネット WAKI(和気産業)シリコンコーティングマグネットWAKI(和気産業)
649税込714
1個
翌々日出荷
ビスで固定して使用できる。強く締めても割れない。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)3.5吸着力(N/cm2)11.77
室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業)室内手すり用金具 コーナーWAKI(和気産業)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
吸音材 QUTO(キュート) WAKI(和気産業)吸音材 QUTO(キュート)WAKI(和気産業)
4,898税込5,388
1枚
翌々日出荷
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材! 効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工) 表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。 断熱材としてもご利用いただけます。 取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。 外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。 お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。
用途室内の騒音軽減、生活騒音の防止に! 生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他) 趣味の音(楽器、シアター、オーディオ)付属品両面テープ材質【表皮・母材】ポリエステル不織布長さ(mm)910厚さ(mm)35使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
義星丁番 WAKI(和気産業)義星丁番WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
耐久性、耐候性、装飾性に優れています。 インテリアに合わせやすいオシャレなマットブラック(つや消し黒)です。
用途木製の扉(開き戸)に使用します。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)102幅(mm)102(開き)厚さ(mm)2マットブラックねじ穴数8
ハイト戸当 WAKI(和気産業)ハイト戸当WAKI(和気産業)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング8×30、コンクリート用/アンカーC10 -60材質真鍮、樹脂高さ(mm)80上部径(Φmm)幅:45
PCクロームつまみ WAKI(和気産業)PCクロームつまみWAKI(和気産業)
289税込318
1個
翌々日出荷
キャビネット、カラー家具の引き出しなど、シンプルな家具などに合わせやすいツマミとなります。
用途キャビネットや家具のつまみとして使用します。付属品ネジ材質樹脂ねじ寸法(mm)M4×25適合扉厚(mm)15~20
南京錠 バラ IBシリーズ WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズWAKI(和気産業)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッカーやポストの簡易施錠。サビや切断に強い鋼鉄の吊。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
ケルダボクローム(オン) WAKI(和気産業)ケルダボクローム(オン)WAKI(和気産業)
229税込252
1袋(4個)
翌々日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。径(Φmm)8材質/仕上真鍮/ニッケルメッキシルバー長さ(mm)6、6(ねじ切)ねじ寸法(mm)6寸法D(mm)6寸法B(mm)6寸法C(mm)6寸法A(Φmm)8アズワン品番65-1331-72
首長ブラケット WAKI(和気産業)首長ブラケットWAKI(和気産業)
219税込241
1個
翌々日出荷
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直止
ブラケット WAKI(和気産業)ブラケットWAKI(和気産業)
179税込197
1個
翌々日出荷
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)種別材質亜鉛ダイキャスト付属品タッピングビス4本形状直止
デルタブラケット WAKI(和気産業)デルタブラケットWAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
取り付け自由な棚受。 柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。 設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。 木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。 縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法 縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法 コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。 すっきりとした見目になります。 コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。 部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品木ネジ9本材質安全荷重(kg)20