絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,946件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぬくもり手すりNLT エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT エンドエルボWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 壁受WAKI(和気産業)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:ABS適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 壁受止め WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受止めWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES L型キャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES L型キャップWAKI(和気産業)
569税込626
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 直受WAKI(和気産業)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用
セルダンパー WAKI(和気産業)セルダンパーWAKI(和気産業)
309税込340
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
騒音対策に!音の発生源と床接地面に置くことにより伝わる振動を和らげます。 優れたダンピング効果により振動を低減できます。 汚染性が極めて少ない(跡が残りにくい)。 洗濯機などの重荷重物の足ゴム防振材として使用。
厚さ(mm)5材質特殊ウレタンフォーム(ハロゲンフリーの難燃素材を使用)
家具のスベリ材CAP専用 取り替え底面キャップ WAKI(和気産業)家具のスベリ材CAP専用 取り替え底面キャップWAKI(和気産業)
629税込692
1袋(4個)
翌々日出荷
底面キャップだけの取り替えが簡単にできる。 擦り切れたり、すべりが悪くなった底面キャップ部だけを取り替えることができます。 底面キャップは表面がフェルト製なので床面のキズや音防止に効果があります。 マジックテープ固定で取り付け、取り外しが簡単に。 本体と底面キャップはマジックテープで固定されているため、簡単に取り付け、取り外しができます。
材質本体:(表面)フェルト、(内部)ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤;合成ゴムライトブラウン底形状フェルトタイプ(ソフト)
間接爪 小 親骨用 WAKI(和気産業)間接爪 小 親骨用WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨)と受骨のつなぎ目の修理部品です。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質
四ツ爪 大 WAKI(和気産業)四ツ爪 大WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
折り曲げる爪が4箇所あり、傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨の修理部品)をご自分で補修可能です。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質
四ツ爪 小 WAKI(和気産業)四ツ爪 小WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
折り曲げる爪が4箇所あり、傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨の修理部品)をご自分で補修可能です。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質
三ツ爪 小 WAKI(和気産業)三ツ爪 小WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
199税込219
1セット(4個)
当日出荷
折り曲げる爪が3箇所あり、傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨の修理部品)をご自分で補修可能です。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質
つゆ先 しずく型 WAKI(和気産業)つゆ先 しずく型WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
傘のつゆ先の部分をご自分で補修可能です。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質
真鍮フック WAKI(和気産業)真鍮フックWAKI(和気産業)
439税込483
1個
翌々日出荷
安全荷重(kg)6材質真鍮
ドアハンドル WAKI(和気産業)ドアハンドルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質金属寸法(mm)250ブラック寸法L(mm)250取手取手
真鍮つまみ WAKI(和気産業)真鍮つまみWAKI(和気産業)
769税込846
1個
当日出荷
材質真鍮寸法(mm)W25×D29ゴールド種類つまみ適合扉厚(mm)15~22
STノープラグビス皿 WAKI(和気産業)STノープラグビス皿WAKI(和気産業)
119税込131
1袋(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート用ビスねじ径M4適合材コンクリート
アンティック取手 WAKI(和気産業)アンティック取手WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
小箱・家具用の取手
用途取手材質スチールアンティックカッパー取手取手
ステン打掛 WAKI(和気産業)ステン打掛WAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
SUS304ステンレス製
用途扉用止め金材質18-8ステンレス
BSフランス取手 WAKI(和気産業)BSフランス取手WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
219税込241
1個
翌々日出荷
シンプルなデザイン。表からのビス止めで簡単取り付け。
用途取手材質取手取手
ガラス丁番 WAKI(和気産業)ガラス丁番WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
649税込714
1袋(2個)
当日出荷
掘り込み型。オーディオラックのガラス扉用。
用途蝶番付属品取付けビス付き寸法(mm)5種類ガラス丁番
ガラスプレート WAKI(和気産業)ガラスプレートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
249税込274
1個
翌々日出荷
オーディオラックのガラス扉用プレート。
用途ガラス扉用プレート付属品取付けビス付き寸法(mm)5
ミシン丁番 WAKI(和気産業)ミシン丁番WAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1袋(2個)
当日出荷
折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
用途ミシン台の天板用蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き種類ミシン丁番
特殊丁番 WAKI(和気産業)特殊丁番WAKI(和気産業)
469税込516
1袋(2個)
翌々日出荷
面付けタイプ。カバンや木製の小箱に。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き
中厚ステンレス丁番 WAKI(和気産業)中厚ステンレス丁番WAKI(和気産業)
479税込527
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類平丁番
ストレート掛金 WAKI(和気産業)ストレート掛金WAKI(和気産業)
309税込340
1個
翌々日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
戸当帽子掛け WAKI(和気産業)戸当帽子掛けWAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木製の壁面上部に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。
用途木製の扉、壁面上部用の戸当たり。
床付巾木兼用戸当 WAKI(和気産業)床付巾木兼用戸当WAKI(和気産業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するストップ付き戸当たり。
用途木製の床と扉、巾木兼用の戸当たり。
巾木戸当 WAKI(和気産業)巾木戸当WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
529税込582
1個
翌々日出荷
木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するフック付き戸当たり。
用途木製の扉、巾木用の戸当たり。材質亜鉛ダイカスト、合成ゴムユニクロメッキ
ドアーガード外開用 WAKI(和気産業)ドアーガード外開用WAKI(和気産業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。材質亜鉛ダイカスト
真鍮極上中折ネジ締 WAKI(和気産業)真鍮極上中折ネジ締WAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
シリンダー栓錠 WAKI(和気産業)シリンダー栓錠WAKI(和気産業)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
ネオラッチ WAKI(和気産業)ネオラッチWAKI(和気産業)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
室内からの内締式。左右兼用で操作も簡単。
用途木製の開き扉の内側からの施錠。鍵ナシ
スライドロック WAKI(和気産業)スライドロックWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ガラス戸の重なり幅に合わせてスライドさせながら施錠します。
用途ガラス製ショーケースの施錠に。取付可能ガラス厚(mm)4~6
エクストラヒンジ WAKI(和気産業)エクストラヒンジWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具ヒンジ
用途蝶番材質/仕上スチール/焼き付け塗装
ロープ張りポール(洋灯型) WAKI(和気産業)ロープ張りポール(洋灯型)WAKI(和気産業)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ロープ止め金具です。
線径(Φmm)9口径(Φmm)20種別洋灯型材質スチール表面処理ユニクロメッキ
O型アンカー WAKI(和気産業)O型アンカーWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロープ止め金具です。
種別O型材質スチール表面処理ユニクロメッキ
クランプロングフック WAKI(和気産業)クランプロングフックWAKI(和気産業)
849税込934
1個
翌々日出荷
工具不要、はさむだけのフックですインテリア、観葉植物、衣類・洗濯物等を掛けることができますデスク脇や棚板の空きスペースを活用できます首振りフックなので、使わない時はたたんでおけますキズズレを防止するシート付です本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みますネジを回して、しっかりと挟み込み固定してくださいぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください
用途インテリア、観葉植物、衣類・洗濯物等の吊り下げ・収納材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン使用荷重(kg)5適合厚さ(mm)10~40
クランプツールフック WAKI(和気産業)クランプツールフックWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
工具不要、はさむだけのフックです工具、延長コード、コントローラーの収納等に使用できますフック部にすべり止め加工がされているので、「置く」「掛ける」どちらにも対応できますデスク脇や棚板の空きスペースを活用できますキズズレを防止するシート付です本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みますネジを回して、しっかりと挟み込み固定してくださいぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください
用途工具、延長コード、コントローラー等の収納材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン使用荷重(kg)5適合厚さ(mm)10~40
「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポールWAKI(和気産業)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
伸縮自在の突っ張りポールです。 養生用シートの固定や仮設置柱に使えます。 車の荷台に突っ張って荷物が崩れるのを防止できます。 ハンドル式なので簡単に操作ができます。
用途養生用シートの固定や仮設置柱材質ポール本体:鉄 / ハンドル:アルミ / 先端パッド:熱可逆性ゴム(TPR)幅(mm)150奥行(mm)150耐荷重(kg)約30(垂直時)
U型カーブフック WAKI(和気産業)U型カーブフックWAKI(和気産業)
429税込472
1個
3日以内出荷
フック部が細く、U字にカーブしたフックです。のれんかけを受けることもできます。
用途小物掛けに付属品カラービス:2本材質スチール