絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,948件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具 WAKI(和気産業)アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具WAKI(和気産業)
429税込472
1個
翌々日出荷
素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途インテリア・DIY作品に最適です。材質幅(mm)15厚さ(mm)2タイプL型
キレイ曲る板 真鍮 WAKI(和気産業)キレイ曲る板 真鍮WAKI(和気産業)
319税込351
1本
翌々日出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質真鍮幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1セット(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)267仕様1×4材3枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)178仕様1×4材2枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
929税込1,022
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)89仕様1×4材1枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
楽打ち フェルト WAKI(和気産業)楽打ち フェルトWAKI(和気産業)
779税込857
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
下穴を開ける必要がなく、ハンマーなどでたたくだけでOKです。硬い木製脚もOK!!使用箇所変更、消耗により下部の交換可能です。交換パーツは従来品と同じものが使用できます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。適合床材:フローリング Pタイル材質ダイレクト釘・鋼(3価クロメート) 上部・ナイロン 下部・ポリエチレン 底部・フェルト(ポリエステル)ベージュ
ゴムコーダ WAKI(和気産業)ゴムコーダWAKI(和気産業)
259税込285
1個
当日出荷
コードを通すための穴用パーツでオーディオボックスなどの背板に 取り付けて使用します。
材質PVC樹脂下穴径(Φmm)32用外径(Φmm)40
環境配慮型ゴムシート 長巻 WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート 長巻WAKI(和気産業)
47,980税込52,778
1巻
6日以内出荷
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。臭いも少なく、色移りもほとんどしません。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)約-30~100RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリーロック #117SS WAKI(和気産業)アクセサリーロック #117SSWAKI(和気産業)
329税込362
1個
翌々日出荷
デザイン性に優れたカギ付簡易ロック! ポストやロッカーに、バッグや家具に
ロックカギ式材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:亜鉛ダイキャスト/メッキタイプカギ式線径(Φmm)(ツル)3横幅(mm)24吊内径(mm)12.4
義星丁番 丸 WAKI(和気産業)義星丁番 丸WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、耐候性、装飾性に優れています。
用途木製の扉(開き戸)や家具に。板厚(mm)1ねじ穴数6
ステン厚口丁番 WAKI(和気産業)ステン厚口丁番WAKI(和気産業)
699税込769
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
ジュラコン®;リング入りで開閉がスムーズである。
用途浴室等水廻り関係の扉等に最適。
ぬくもり32 キャップ Φ32ミリ用 WAKI(和気産業)ぬくもり32 キャップ Φ32ミリ用WAKI(和気産業)
649税込714
1個
翌々日出荷
手すり用のキャップです。
適合径(Φmm)32
カラーワイヤー WAKI(和気産業)カラーワイヤーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷
カラフルでサビにくい。ソフトで他の物にキズがつきにくいので加工も簡単です。
用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。線径(mm)2.6~2.5長さ(m)20材質ナマシ鉄線・塩ビ被覆ブロンズ安全荷重(kg)8破断荷重(kg)40番手#12
AliSTアリスト 差込みクランプ首振り WAKI(和気産業)AliSTアリスト 差込みクランプ首振りWAKI(和気産業)
649税込714
1個
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 首振り」はクランプ部が動くことで、アルミパイプに対して角度を調整することができる金具です。
材質適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
バネ丁番片開 WAKI(和気産業)バネ丁番片開WAKI(和気産業)
428税込471
1個
翌々日出荷
扉を開け放すとバネの力で閉まります(片閉)
用途くぐり戸・網戸等
チューブラッチ Aタイプ WAKI(和気産業)チューブラッチ AタイプWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から翌々日出荷
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。
材質亜鉛ダイカスト適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」付属品ラッチ本体、フロント板縦(mm)(フロント板)58横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
ベンリーPラッチ WAKI(和気産業)ベンリーPラッチWAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
ハンドルが大きいので操作しやすい
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに材質/仕上本体:鋼板/焼付塗装サイズ特大木ネジサイズ(径×長さ)3Φ×20mm
アルミ引抜きラッチ WAKI(和気産業)アルミ引抜きラッチWAKI(和気産業)
979税込1,077
1セット
翌々日出荷
施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなど材質/仕上本体:アルミ/シルバー寸法(mm)45シルバー木ネジサイズ(径×長さ)3.1Φ×20mm
ステン丸棒ラッチ WAKI(和気産業)ステン丸棒ラッチWAKI(和気産業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質ステンレス付属品取付けビス付き
三ツ玉下り WAKI(和気産業)三ツ玉下りWAKI(和気産業)
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
装飾用に優れた締め具
用途小箱などに使用する開き防止用の締め具材質/仕上本体:鉄/GBGB木ネジサイズ(径×長さ)2.7Φ×16mm
流線クローム取手 WAKI(和気産業)流線クローム取手WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
299税込329
1個
翌々日出荷
ドア、家具用の取っ手としてご使用ください。家具の模様替え、DIYに使用し、自分好みのお部屋に!
材質亜鉛合金全長(mm)98ビスピッチ(mm)78高さ(mm)18付属品木ビス3.1×20(2本)設置方法表ネジ止めタイプ適合扉厚(mm)20~取手取手
ぬくもり手すり32 丸棒WD WAKI(和気産業)ぬくもり手すり32 丸棒WDWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)32
ぬくもり手すりGR WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGRWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
翌々日出荷
しっかり握れるグリップタイプ! タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好玄関などの立ったり座ったりする場所は長さ600mm以上が適しています
用途段差のある玄関や廊下などに材質丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装金具カバー:ポリプロピレン(PP)金具:亜鉛ダイキャストクリア付属品取り付け用木ネジ形状グリップ太さ(Φmm)35
徳用丸釘 #500 WAKI(和気産業)徳用丸釘 #500WAKI(和気産業)
399税込439
1箱
4日以内出荷
木と木をつなげるのにご利用下さい。
材質
Walistウォリスト 用タッピング WAKI(和気産業)Walistウォリスト 用タッピングWAKI(和気産業)
229税込252
1パック(50本)
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
用途棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。材質ユニクロ棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 束ねる金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 束ねる金具WAKI(和気産業)
389税込428
1個
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
用途和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 棚受金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 棚受金具WAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1セット(2枚)
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして棚受け金具棚受アクセサリー
ユニクロ中巾特厚アングル WAKI(和気産業)ユニクロ中巾特厚アングルWAKI(和気産業)
55税込61
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
コーナー部を補強するための金物です。
用途小箱、棚受、家具などのコーナー部補強に。穴径(Φmm)【ビス】約3.8
イナホベル WAKI(和気産業)イナホベルWAKI(和気産業)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
簡易ベル、チャイムなどに使用
材質ベル:真鍮、バネ:ステンレス
ぬくもり手すりスリムブラケット L受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりスリムブラケット L受WAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂形状L受
六連キーフック WAKI(和気産業)六連キーフックWAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
飾って収納できる壁付けファッションホルダーのキー用フック
耐荷重(kg)3材質サテンシルバー高さ(mm)45奥行(mm)44横幅(mm)312
家具のスベリ材 エッジ付L型コーナー用 WAKI(和気産業)家具のスベリ材 エッジ付L型コーナー用WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1パック(2個)
翌々日出荷
家具のスベリ材エッジ付 L型コーナー用はタンスなどの大型家具のコーナーに設置するだけで引っ越しやお掃除などの際に家具が楽に移動できる製品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。形状L型材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂適合寸法(mm)30X30X100
Bath Rakitバスラキット シングルフック WAKI(和気産業)Bath Rakitバスラキット シングルフックWAKI(和気産業)
499税込549
1セット(2個)
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「シングルフック」は引掛け用フレームなどに引掛け、スポンジや泡立て器などの小物を吊り下げる為のパーツです。
使用場所浴室材質オールステンレスSUS304
Bath Rakitバスラキット ボトル用フック WAKI(和気産業)Bath Rakitバスラキット ボトル用フックWAKI(和気産業)
279税込307特価
1個
当日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用フック」は引掛け用フレームなどに引掛けシャンプーやボディソープなどを吊り下げる為のパーツです。
使用場所浴室材質オールステンレスSUS304
等方性マグネットロール 長巻 WAKI(和気産業)等方性マグネットロール 長巻WAKI(和気産業)
9,898税込10,888
1巻
6日以内出荷
等方性マグネットはゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。カットもハサミ等で簡単に行えます。
用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。長さ(m)10テープ幅(mm)100
NRゴムシート長巻 WAKI(和気産業)NRゴムシート長巻WAKI(和気産業)
4,798税込5,278
1巻
翌々日出荷
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
当リブロック 穴なし WAKI(和気産業)当リブロック 穴なしWAKI(和気産業)
319税込351
1個
翌々日出荷
耐摩耗性と弾性に富、機械的性質が良い。扉や車荷台扉等のアオリ止メ。 寸法に若干の誤差が生じたり、色が移行する場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウムマグネット ヨーク付 角 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネット ヨーク付 角WAKI(和気産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
吸着力7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20X13.5X5取付穴径(Φmm)3
ひも止 WAKI(和気産業)ひも止WAKI(和気産業)
429税込472
1袋(2個)
4日以内出荷
ひも、コードの長さ調節に。
フランスカン WAKI(和気産業)フランスカンWAKI(和気産業)
329税込362
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
平ベルトの長さ調節に
材質鉄 Niメッキ