絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,948件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラック装飾フック  IK-276 WAKI(和気産業)ブラック装飾フック IK-276WAKI(和気産業)
759税込835
1個
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)5材質真鍮付属品鉄丸皿木ネジ3.1×20mm、三価ブラック 2本寸法(mm)90×80奥行(mm)110設置寸法(mm)Φ50
ニッケル装飾フック ミニウェイブ WAKI(和気産業)ニッケル装飾フック ミニウェイブWAKI(和気産業)
399税込439
1個
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
用途衣類・小物掛け安全荷重(kg)3材質真鍮使用ねじステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
ニッケル装飾フック ポイント WAKI(和気産業)ニッケル装飾フック ポイントWAKI(和気産業)
379税込417
1個
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
用途衣類・小物掛け安全荷重(kg)3材質真鍮使用ねじステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
コーティングフック 30A WAKI(和気産業)コーティングフック 30AWAKI(和気産業)
269税込296
1個
翌々日出荷
ビニールコーティングを施したフック。様々な物の引っかけに
使用荷重(kg)10材質スチールサイズ30A寸法A(mm)150寸法D(mm)8寸法B(mm)50
エルフック ナゲシ WAKI(和気産業)エルフック ナゲシWAKI(和気産業)
599税込659
1個
翌々日出荷
長押に本体を掛けフック部に小物を掛けるフック。
材質鋼板、仕上:GBメッキ質量(g)45
ステンレス フック TYPE-1 WAKI(和気産業)ステンレス フック TYPE-1WAKI(和気産業)
799税込879
1個
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製のフック。
吊下荷重(kg)6材質ステンレス付属品3mm×20mmビス 2本入り
変形ツリカン WAKI(和気産業)変形ツリカンWAKI(和気産業)
349税込384
1個
翌々日出荷
表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
耐荷重(kg)60材質スチールクロームクローム寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)25R
ケルダボクローム WAKI(和気産業)ケルダボクロームWAKI(和気産業)
269税込296
1箱(4組)
翌々日出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受用ダボ。埋め込みなので強度があります。
材質真鍮
真鍮ダボ WAKI(和気産業)真鍮ダボWAKI(和気産業)
259税込285
1セット(4組)
当日出荷から翌々日出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。打ち込み式。
材質真鍮
3号棚受ダボ WAKI(和気産業)3号棚受ダボWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS
デルタブラケット棚受 WAKI(和気産業)デルタブラケット棚受WAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
取り付け自由な棚受
材質安全荷重(kg)20付属品木ネジ9本棚受け金具その他棚受
六角鏡止 WAKI(和気産業)六角鏡止WAKI(和気産業)
489税込538
1セット(4個)
翌々日出荷
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:真鍮 仕上げ:ニッケルメッキ
GBジェントリー下り WAKI(和気産業)GBジェントリー下りWAKI(和気産業)
769税込846
1個
翌々日出荷
家具用の下りとして使用します。
材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)24幅(mm)61高さ(mm)18
PCつまみ WAKI(和気産業)PCつまみWAKI(和気産業)
299税込329
1個
翌々日出荷
樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
用途家具用のつまみとして使用します。材質本体:ABS寸法(mm)20適合扉厚(mm)12~21
セラミックハートノブ WAKI(和気産業)セラミックハートノブWAKI(和気産業)
379税込417
1個
翌々日出荷
家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品ビスM4×25長さ(mm)38高さ(mm)27適合扉厚(mm)13~20
ナイロン戸車 平 WAKI(和気産業)ナイロン戸車 平WAKI(和気産業)
349税込384
1箱(2個)
翌々日出荷
レールのない、敷居引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
ナイロン戸車 丸 WAKI(和気産業)ナイロン戸車 丸WAKI(和気産業)
349税込384
1箱(2個)
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
ローラー戸車 平 WAKI(和気産業)ローラー戸車 平WAKI(和気産業)
819税込901
1箱(2個)
翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
フリーキャップ WAKI(和気産業)フリーキャップWAKI(和気産業)
299税込329
1セット(5個)
翌々日出荷
不必要になった穴を塞いだり、化粧キャップとして使用します。
材質PP
フリーキャップ WAKI(和気産業)フリーキャップWAKI(和気産業)
299税込329
1セット(5個)
翌々日出荷
不必要になった穴を塞いだり、化粧キャップとして使用します。
材質PP
ノーブル丁番 WAKI(和気産業)ノーブル丁番WAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1セット(2個)
翌々日出荷
装飾が付いた丁番です。家具や扉の丁番としてお使いください。
銅古美ねじ穴数6
自由丁番 WAKI(和気産業)自由丁番WAKI(和気産業)
3,298税込3,628
1セット(2個)
翌々日出荷
黒色の自由丁番です
ねじ穴数4
ステンレス 兼用丁番 WAKI(和気産業)ステンレス 兼用丁番WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1セット(2個)
翌々日出荷
左右兼用でお使いいただける丁番です。
横(mm)89厚さ(mm)2寸法(mm)103
アンティック丁番 H型 WAKI(和気産業)アンティック丁番 H型WAKI(和気産業)
499税込549
1セット(2枚)
翌々日出荷
アンティック調の丁番です
長さ(mm)76材質幅(mm)42高さ(mm)76
ユニクロ強力丸落 WAKI(和気産業)ユニクロ強力丸落WAKI(和気産業)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
床面と扉に位置を決めた上で、面付けで取付けます取付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください
用途木製開き扉(主に開き戸)の戸締りに。材質本体幅(mm)80
耐震ラッチ 引き出し用 WAKI(和気産業)耐震ラッチ 引き出し用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷
地震による飛び出し対策揺れたら引き出しをロック!揺れがおさまればロック解除!!キッチンでの引出しの飛び出しを防ぐ!!自動ロック解除タイプ後付治具が付いて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)グレー
ドアハンドル WAKI(和気産業)ドアハンドルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
扉の取っ手に最適です。
材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)25クローム取手取手
カチューシャハンドル WAKI(和気産業)カチューシャハンドルWAKI(和気産業)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
壊れた扉の取手の取替など
材質亜鉛ダイカスト
全回転取手 大 WAKI(和気産業)全回転取手 大WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質ステンレス長さ(mm)22.5幅(mm)100.5GB高さ(mm)28取手回転取手
ステンレス回転取手 大 WAKI(和気産業)ステンレス回転取手 大WAKI(和気産業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質ステンレス長さ(mm)22幅(mm)100高さ(mm)29取手回転取手
鉄クローム丸棒ステー WAKI(和気産業)鉄クローム丸棒ステーWAKI(和気産業)
599税込659
1本
翌々日出荷
キャビネット・作業机・道具箱用金具。
材質鉄クローム寸法(mm)210
ラッキーアングル ユニクロ WAKI(和気産業)ラッキーアングル ユニクロWAKI(和気産業)
159税込175特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度が90度なので、隅の補強金具として最適!
用途補強金具・接合金具としてお使いください。材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ)穴径(Φmm)5.3寸法A(mm)40
天然木 ミニ手すり WAKI(和気産業)天然木 ミニ手すりWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から翌々日出荷
玄関やトイレなどでちょっとつかまりたい時に便利です!
用途玄関やトイレなどの簡易手すりに材質本体:木部 タモ、本体:ZDC2付属品A4×40タッピングネジ:3本サイズ35Φ
ぬくもり手すり35 首振壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 首振壁受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用形状L受適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりUB 壁受 角 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB 壁受 角WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
569税込626
1個
4日以内出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本形状L受適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりUB 壁受 丸 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB 壁受 丸WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本形状L受適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT 壁受エンド WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 壁受エンドWAKI(和気産業)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT L型エルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT L型エルボWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:ABS適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT 直ジョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 直ジョイントWAKI(和気産業)
699税込769
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES L型エルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES L型エルボWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個サイズ32Φ・35Φ兼用