絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,948件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STセフティスナップ WAKI(和気産業)STセフティスナップWAKI(和気産業)
539税込593
1個
翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。材質SUS304
ステンネジシャックル WAKI(和気産業)ステンネジシャックルWAKI(和気産業)
869税込956
1個
翌々日出荷
プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
用途連結金具です。材質SUS304
スプリングフック WAKI(和気産業)スプリングフックWAKI(和気産業)
159税込175
1個
当日出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具です。
トラスコ品番335-5485使用荷重(kg)50
打掛 WAKI(和気産業)打掛WAKI(和気産業)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
ストップ掛金 WAKI(和気産業)ストップ掛金WAKI(和気産業)
389税込428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
ストップ掛金 WAKI(和気産業)ストップ掛金WAKI(和気産業)
299税込329
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
難燃性ゴム 長巻 1X1000X5M WAKI(和気産業)難燃性ゴム 長巻 1X1000X5MWAKI(和気産業)
64,980税込71,478
1巻
当日出荷
燃えにくいゴムです。火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9372アズワン品番67-2379-55
導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズ WAKI(和気産業)導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズWAKI(和気産業)
9,998税込10,998
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に。火薬工場・手術室・電算室等の床材に。
盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 WAKI(和気産業)盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」WAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1巻
翌々日出荷
盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
用途電動自転車の電池パック持ち去り防止ヘルメットの固定に材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス長さ(mm)約500幅(mm)30厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)ハトメ内径(mm)約9
盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 WAKI(和気産業)盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」WAKI(和気産業)
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷
盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
用途自転車の地球ロックに車のハンドルを固定して盗難防止対策にキャンプギア持ち去り防止など材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス長さ(mm)約2000幅(mm)30厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)ハトメ内径(mm)約9
マウントマグネット WAKI(和気産業)マウントマグネットWAKI(和気産業)
289税込318
1個
翌々日出荷
フックを付け替えて使用できます。ネオジウム磁石で強力に吸着する。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に材質ネオジウム特性強力
異方マグネットシート WAKI(和気産業)異方マグネットシートWAKI(和気産業)
419税込461
1個
翌々日出荷
汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。カラータイプは表面にカラーフィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。
用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。材質異方性ラバー磁石幅(mm)100厚さ(mm)0.8吸着力(N/cm2)0.7
室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業)室内手すり用金具 コーナーWAKI(和気産業)
979税込1,077
1個
6日以内出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32丸棒専用
WALIST-ONE(ウォリストワン) 自転車ハンガー WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) 自転車ハンガーWAKI(和気産業)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自転車ハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!ハンドルが当る程度で2×4材の位置を調整してください。壁から2×4材を離す距離=ハンドルの外側の長さ÷2-190mmフレームに合わせて角度調整し、付属の六角レンチでボルトを締めて固定します。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。
用途自転車の収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)20
WALIST-ONE(ウォリストワン) リュックハンガー WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) リュックハンガーWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のリュックハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。リュックの肩ひも部分を掛けるタイプなので、掛けた状態で荷物を取り出しやすく、リュックを傷めにくいです。
用途リュックの収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)20
WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフックWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のプレイフックです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ヘルメット等を掛けることができます。
用途ヘルメットなどの収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
WALIST-ONE(ウォリストワン) 自在フック WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) 自在フックWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自在フックです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ハンガー等を吊り下げることができます。フックの向きを自由に変えることができます。
用途小物等の収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
上げたいん棚 WAKI(和気産業)上げたいん棚WAKI(和気産業)
299税込329
1セット(4個)
翌々日出荷
収納棚の高さがちょっと合わない。そんなときに...「上げたい棚」。本棚、下駄箱などの棚の高さを少しだけ上げることができます。高さが少し足りなくて、斜めにしたり寝かしたりして入れている本や靴をまっすぐ入れることができるようになります。棚ダボにはめ込むだけの簡単施工。[使い方]棚受(ダボ)にはめ込み、その上に棚板をのせます。回転させることで4段階(7mm,14mm,21mm,28mm)の高さ調整ができます。
用途棚の高さを少しだけ上げたいとき材質エラストマー樹脂取付可能寸法(mm)(ダボ)5/5.5/7/8
リベルタハンドル WAKI(和気産業)リベルタハンドルWAKI(和気産業)
829税込912
1個
翌々日出荷
L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 97mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。付属品ネジ材質アルミ/ABS樹脂寸法(mm)140サテンシルバーねじ寸法(mm)トラスM4×25位置調整範囲(mm)ねじ:97以内適合扉厚(mm)15~22
リベルタハンドル WAKI(和気産業)リベルタハンドルWAKI(和気産業)
729税込802
1個
翌々日出荷
L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 37mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。付属品ネジ材質アルミ/ABS樹脂寸法(mm)80サテンシルバーねじ寸法(mm)トラスM4×25位置調整範囲(mm)ねじ:37以内適合扉厚(mm)15~22
スクエアハンドル WAKI(和気産業)スクエアハンドルWAKI(和気産業)
699税込769
1個
翌々日出荷
キャビネット、カラー家具の引き出しなど、シンプルな家具に合わせやすい取手となります。
用途キャビネットや家具の取手として使用します。付属品ネジ材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)105幅(mm)13高さ(mm)23ねじ寸法(mm)トラスM4×25適合扉厚(mm)15~22ビスピッチ(mm)96
PCハンドル WAKI(和気産業)PCハンドルWAKI(和気産業)
489税込538
1個
翌々日出荷
木目塗装なので木製家具の引出しなどに最適です。 樹脂製なので折れにくい取手です。
用途木製家具用の取手として使用します。付属品ネジ材質ABS樹脂ナラねじ寸法(mm)トラスM4×25適合扉厚(mm)15~20
ストロング掛金 つや消し黒 WAKI(和気産業)ストロング掛金 つや消し黒WAKI(和気産業)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。 オシャレなつや消し黒です。
用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。付属品ビス材質つや消し黒
空錠レバー バックセット60mm WRシリーズ WAKI(和気産業)空錠レバー バックセット60mm WRシリーズWAKI(和気産業)
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
川口技研ホームレバーシリーズ室内木製扉用(鍵なし)
適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60材質鉄(銅ブロンズ仕上げ)タイプHL-1Cアズワン品番63-1487-76
ケーブルロック2000 WAKI(和気産業)ケーブルロック2000WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
置き配荷物の持ち去り防止を目的とし、玄関付近にて宅配バックを施錠する。バックのファスナーにカギを施錠して、もう一つのワイヤーで自宅の柱に等に取り付ける。二つのワイヤーはそれぞれが着脱できます。
用途宅配ボックスに使用。持ち去り防止対策のカギです。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト全長(mm)42シルバー材質(ダイヤル)ダイカスト材質(ワイヤー部)スチール/塩ビ幅(mm)31ワイヤー長(mm)120ワイヤー径(Φmm)3タイプダイヤル3段品番IB-156アズワン品番65-1331-93
南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズ WAKI(和気産業)南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズWAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
寸法A(mm)60寸法B(mm)10寸法C(mm)32寸法D(mm)31材質本体/真鍮、吊/鋼鉄アズワン品番63-1491-83
Kabette(カベッテ) アクセサリBAR WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) アクセサリBARWAKI(和気産業)
729税込802
1個
翌々日出荷
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のアクセサリーBARです。おしゃれな収納を作る事が出来ます。特殊なバーでピアスやイヤリング、ネックレスをを収納出来ます。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関など、オシャレな収納空間を作る事ができます。板厚(mm)約1.2奥行(mm)約15幅(mm)約302高さ(mm)約15穴径(Φmm)約4付属品ビス
Kabette(カベッテ) BOOKフック WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) BOOKフックWAKI(和気産業)
699税込769
1個
翌々日出荷
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のBOOKフックです。おしゃれな収納を作る事が出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。雑誌や冊子などを置く際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約4奥行(mm)約45幅(mm)約145高さ(mm)約113穴径(Φmm)約4付属品ビス
Kabette(カベッテ) J型フック WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) J型フックWAKI(和気産業)
499税込549
1個
翌々日出荷
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のJ型フックです。おしゃれな収納を作る事が出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。帽子などの小物をかける際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約4奥行(mm)約28幅(mm)約26高さ(mm)約65穴径(Φmm)約4付属品ビス
Kabette(カベッテ) リュックフック WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) リュックフックWAKI(和気産業)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のリュックフックです。おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。リュックサックなどのカバンをかける際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約4奥行(mm)約55幅(mm)約240高さ(mm)約45穴径(Φmm)約4付属品ビス
Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受 WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受WAKI(和気産業)
599税込659
1個
翌々日出荷
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。 線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚受は1X4材、合板などをビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱に差込んで棚を固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱と一緒にご使用ください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約5穴径(Φmm)約4付属品ビス
Kabette(カベッテ) ギザギザ棚支柱 WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ギザギザ棚支柱WAKI(和気産業)
799税込879
1本
翌々日出荷
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚支柱です。ギザギザした特徴的な形で、おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱は壁にビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」棚受と一緒にお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約4穴径(Φmm)約4付属品ビス
ケルダボクローム(メン ) WAKI(和気産業)ケルダボクローム(メン )WAKI(和気産業)
309税込340
1袋(8個)
翌々日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。径(Φmm)8材質/仕上真鍮/ニッケルメッキシルバー長さ(mm)6、6.4(ねじ切)ねじ寸法(mm)6穴径(Φmm)7.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)8寸法A(Φmm)1/4
ダボフック WAKI(和気産業)ダボフックWAKI(和気産業)
249税込274
1袋(2個)
翌々日出荷
ダボ穴にねじ込んで使用。ダボフックに紐などを取り付けて落下防止に使用。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。径(Φmm)5材質/仕上鉄/GBメッキブロンズ長さ(mm)42、10(ねじ切)高さ(mm)27アズワン品番65-1331-71
ブラケット 補強用 WAKI(和気産業)ブラケット 補強用WAKI(和気産業)
179税込197
1個
翌々日出荷
パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)種別材質亜鉛ダイキャスト付属品タッピングビス4本形状直通
ソケット WAKI(和気産業)ソケットWAKI(和気産業)
109税込120
1個
翌々日出荷
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス3本材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット
ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受WAKI(和気産業)
509税込560
1個
翌々日出荷
取付簡単な手すり受金具です。 角度調整が簡単に行えます。 丸棒35Φを差込んで固定します。
用途階段、廊下、玄関、トイレ、お部屋などに使用付属品ネジ1本、ビス3本材質ABS樹脂形状L通寸法(mm)(空き)35ブロンズ適合径(Φmm)35出幅(mm)70丸座径(Φmm)50
ステンレス手すり32 WAKI(和気産業)ステンレス手すり32WAKI(和気産業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ステンレス製でサビにくく、水回りの場所や屋外など、幅広くご使用できます。
用途玄関、浴室、トイレ、廊下、階段などに使用付属品ビス、カールプラグ材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)32仕上鏡面クローム出幅(mm)72
セラミックつまみ WAKI(和気産業)セラミックつまみWAKI(和気産業)
349税込384
1個
翌々日出荷
ツヤ、光沢があり質感が高級である。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして付属品トラスM4×20・25mm材質セラミック板厚(mm)12~21
木製つまみ 塗装可能 WAKI(和気産業)木製つまみ 塗装可能WAKI(和気産業)
219税込241
1個
翌々日出荷
木製なので手触りが暖かい。 カントリー調デザイン。 木製家具などに最適です。 好みの色に塗装する事ができます。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして使用。付属品トラスM4×25mm材質天然木適合扉厚(mm)12~21