カテゴリ

  • 建築金物(14)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(405)
  • エスコ(212)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(130)
  • TRUSCO(104)
  • ノーブランド(98)
  • LAMP(スガツネ工業)(71)
  • RS PRO(63)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(62)
  • 水本機械製作所(58)
  • アウス(40)
  • ECLE(マツ六)(40)
  • SUS(エスユーエス)(39)
  • BEST(ベスト)[金物](35)
  • エイト(27)
  • アズワン(25)
  • BONDHUS(23)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(23)
  • 二六製作所(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿 3mm」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
包丁差し WAKI(和気産業)包丁差しWAKI(和気産業)
199税込219
1個
当日出荷
包丁を3本収納できます(カバー無タイプ)。 出刃包丁などの刃の分厚い包丁にも対応。 扉裏の包丁差しの設置・取替に。
用途扉裏の包丁差しの設置・取替材質ポリプロピレンカバーカバー無寸法(mm)216×33.5×34、収納部幅:70、推奨取付ビス:皿タッピング3×16
室内手すり用金具 エンド WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンドWAKI(和気産業)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
PCプラグビスツキ WAKI(和気産業)PCプラグビスツキWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
128税込141
1袋(6個)
当日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ十字穴番号No.2適合材コンクリート
ビス止めのものを石こうボードに取り付けるピン「石こうボードに打つ」 WAKI(和気産業)ビス止めのものを石こうボードに取り付けるピン「石こうボードに打つ」WAKI(和気産業)
299税込329
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス寸法(mm)【ピン】1×20取付【ピース】8×H5.9(mm)耐荷重(kg)2適合板厚(mm)~3キャップ9×H6(mm)入数4
カラー皿木ネジ 2.4X13mm WAKI(和気産業)カラー皿木ネジ 2.4X13mmWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
32税込35
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4材質寸法(mm)2.4×13頭部形状
トグラーTA WAKI(和気産業)トグラーTAWAKI(和気産業)
299税込329
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
(適合壁厚)3~6mm汎用樹脂タイプ石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等材質樹脂タイプTA
カバン取手 H-240 WAKI(和気産業)カバン取手 H-240WAKI(和気産業)
399税込439
1個
当日出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄ピッチ(mm)40高さ(mm)50付属品ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り)穴径(Φmm)4.5横幅(mm)113太さ(mm)8~14取手取手
座付 木製ハンドル WAKI(和気産業)座付 木製ハンドルWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
座付の木製ハンドルです。
材質天然木全長(mm)120ピッチ(mm)106高さ(mm)29幅(mm)15適合扉厚(mm)17取手取手
KJ旗丁番左右兼用 WAKI(和気産業)KJ旗丁番左右兼用WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
左右兼用の旗丁番です。丁番両面にビス加工がされています。 軸心が取り外し可能な丁番になります。
用途室内の扉に使用されています。 公団住宅などの扉にも使用されています。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100(開き)厚さ(mm)3穴径(Φmm)6.5仕上ヘアーライン仕上げ適合ビス6mmまでの皿ビス皿径(Φmm)8
トグラーTB WAKI(和気産業)トグラーTBWAKI(和気産業)
319税込351
1セット
当日出荷から翌々日出荷
(適合壁厚)11~13mm汎用樹脂タイプ 石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプTB適合材石膏ボード、コンクリート等
カバン取手 H-47 WAKI(和気産業)カバン取手 H-47WAKI(和気産業)
409税込450
1個
当日出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄ピッチ(mm)24・80高さ(mm)45付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)幅(mm)114(取っ手)穴径(Φmm)4横幅(mm)140太さ(mm)10~14取手取手
室内手すり用金具 エンド WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンドWAKI(和気産業)
829税込912
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32丸棒専用
室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業)室内手すり用金具 コーナーWAKI(和気産業)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
キャビネットハンドル AB IK-293 WAKI(和気産業)キャビネットハンドル AB IK-293WAKI(和気産業)
849税込934
1個
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
材質真鍮高さ(mm)25付属品鉄皿タッピング真鍮メッキ3.0×18mm4本幅(mm)154アンティークブラス奥行(mm)9寸法L(mm)154取手取手
ユニクロ強力丸落 WAKI(和気産業)ユニクロ強力丸落WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
床面と扉に位置を決めた上で、面付けで取付けます取付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください
用途木製開き扉(主に開き戸)の戸締りに。材質本体幅(mm)80
カバン取手 H-48 WAKI(和気産業)カバン取手 H-48WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ユリア樹脂、底金・ステンレスピッチ(mm)91高さ(mm)45付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)幅(mm)120(取っ手)穴径(Φmm)4横幅(mm)147太さ(mm)11取手取手
キャビネットハンドル AB IK-291 WAKI(和気産業)キャビネットハンドル AB IK-291WAKI(和気産業)
869税込956
1個
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
材質真鍮高さ(mm)27付属品鉄皿タッピング真鍮メッキ3.0×18mm4本幅(mm)140アンティークブラス奥行(mm)18寸法L(mm)140取手取手
キャビネットハンドル AB IK-290 WAKI(和気産業)キャビネットハンドル AB IK-290WAKI(和気産業)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
材質真鍮高さ(mm)27付属品鉄皿タッピング真鍮メッキ3.0×18mm4本幅(mm)140アンティークブラス奥行(mm)18寸法L(mm)140取手取手
室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業)室内手すり用金具 コーナーWAKI(和気産業)
979税込1,077
1個
6日以内出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32丸棒専用