カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
    • 天然ゴム(19)
    • その他ゴム(5)
    • シリコンゴム(3)
    • エチレンプロピレンゴム(4)
    • クロロプレンゴム(1)
    • ニトリルゴム(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験研究用シリコンゴムシート(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(69)
  • 十川ゴム(20)
  • アラム(12)
  • アキツ(40)
  • ACE(エース)(4)
  • ノーブランド(243)
  • (3)
  • タイガースポリマー(12)
  • ケニス(7)
  • 入間川ゴム(129)
  • audio-technica(29)
  • RS PRO(24)
  • エスコ(18)
  • イノアック(15)
  • 岡安ゴム(11)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • アールストーン(8)
  • 巴バルブ(6)
長さ(mm)
  • 100(7)
  • 150(2)
  • 200(4)
  • 300(9)
  • 1000(4)
  • 5000(4)
  • 10000(5)
  • 20000(2)
材質
  • ウレタン(1)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(3)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • ゴム(6)
  • シリコン(2)
  • ニトリルゴム(NBR)(2)
  • ブチルゴム(IIR)(1)
  • 合成ゴム(4)
  • 天然ゴム(NR)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gomusi-to」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズ WAKI(和気産業)導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズWAKI(和気産業)
9,998税込10,998
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に。火薬工場・手術室・電算室等の床材に。
難燃性ゴム 長巻 1X1000X5M WAKI(和気産業)難燃性ゴム 長巻 1X1000X5MWAKI(和気産業)
64,980税込71,478
1巻
当日出荷
燃えにくいゴムです。火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9372アズワン品番67-2379-55
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(33件のレビュー)
76税込84
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付WAKI(和気産業)(16件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
79税込87
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
NRゴムシート WAKI(和気産業)NRゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。長さ(m)1硬度63RoHS指令(10物質対応)対応
粘着付NRゴムシート WAKI(和気産業)粘着付NRゴムシートWAKI(和気産業)
149税込164
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤硬度65RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットゴムシート WAKI(和気産業)マグネットゴムシートWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
一般的なマグネットゴムシートです。
材質塩化ビニール(磁力鉄粉混入)使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
アメゴムシート WAKI(和気産業)アメゴムシートWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
白ゴムシート WAKI(和気産業)白ゴムシートWAKI(和気産業)
209税込230
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾力性のある天然ゴムシートです。
材質天然ゴム横(mm)100寸法縦(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート長巻 WAKI(和気産業)ゴムシート長巻WAKI(和気産業)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)約-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート WAKI(和気産業)ゴムシートWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。幅(mm)300厚さ(mm)0.5長さ(m)1トラスコ品番836-3064材質天然ゴム(NR)質量(g)50使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)
149税込164
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)0.5材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
NBRゴムシート WAKI(和気産業)NBRゴムシートWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型ゴムシート 丸型 WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート 丸型WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)約-30~120外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ブチルゴムシート WAKI(和気産業)ブチルゴムシートWAKI(和気産業)
259税込285
1枚
当日出荷
耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質ブチルゴム硬度60横(mm)100耐熱温度(℃)-55~100寸法縦(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシートWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能なゴムシートです。
材質合成ゴム幅(mm)300長さ(mm)300ホワイト使用温度範囲(℃)約-30~120寸法(幅W×長さL)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート WAKI(和気産業)シリコンゴムシートWAKI(和気産業)
429税込472
1枚
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)1材質シリコーン乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート (丸) WAKI(和気産業)天然ゴムシート (丸)WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
118税込130
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)1材質天然ゴム外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
CRゴムシート WAKI(和気産業)CRゴムシートWAKI(和気産業)
179税込197
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐疲労性、耐オゾン性、耐炎性をはじめ、耐油性、耐化学薬品性などの特徴を有するゴム。
材質クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
吸音ゴムシート WAKI(和気産業)吸音ゴムシートWAKI(和気産業)
329税込362
1枚
当日出荷から翌々日出荷
反発力が弱く、振動を吸収する。
厚さ(mm)3材質合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型EPDM ゴムシート WAKI(和気産業)環境配慮型EPDM ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
厚さ(mm)2材質特殊合成EPDMゴムグリーン使用温度範囲(℃)約-40~120RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート WAKI(和気産業)シリコーンゴムシートWAKI(和気産業)
839税込923
1枚
当日出荷
耐熱性・耐候性が特に優れ、電気絶縁性に優れたゴムです機械低強度、特に引き裂き強度が弱い為、大きな圧力のかかる用途には適しません耐熱・耐寒・電気絶縁性には優れますが、湿熱状態での使用においてはその物性は発揮できません経年変化により色が変色する場合があります
厚さ(mm)3乳白硬度50±5縦(mm)100横(mm)100耐熱温度(℃)-70~200アズワン品番64-5070-94RoHS指令(10物質対応)対応
天然アメゴムシート WAKI(和気産業)天然アメゴムシートWAKI(和気産業)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。 伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。
用途バンド、クッション材、すべり止め。トラスコ品番836-2992材質天然アメゴム長さ(mm)300幅(mm)300飴色質量(g)810使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジゴムシート 粘着テープ付 WAKI(和気産業)スポンジゴムシート 粘着テープ付WAKI(和気産業)
469税込516
1枚
当日出荷
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。トラスコ品番245-6435材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)50厚さ(mm)10タイプ粘着無RoHS指令(10物質対応)対応
筋ゴムシート WAKI(和気産業)筋ゴムシートWAKI(和気産業)
939税込1,033
1枚
翌日出荷
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。トラスコ品番324-3174材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
筋ゴムシート WAKI(和気産業)筋ゴムシートWAKI(和気産業)
209税込230
1個
翌々日出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。材質SBR(スチレン・ブタジエン)長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)5硬度60°±5耐熱温度(℃)100アズワン品番64-8270-88RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート WAKI(和気産業)シリコーンゴムシートWAKI(和気産業)
579税込637
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。
用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に材質シリコンゴム乳白色硬度50耐熱温度(℃)-120~200
NRゴムシート長巻 WAKI(和気産業)NRゴムシート長巻WAKI(和気産業)
4,798税込5,278
1巻
翌々日出荷
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
ウレタンゴムシート WAKI(和気産業)ウレタンゴムシートWAKI(和気産業)
279税込307
1枚
3日以内出荷
力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。
用途パッキンやクッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)100形状正方形幅(mm)100淡黄色透明使用温度範囲(℃)-50~70粘着性RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート 長巻 WAKI(和気産業)天然ゴムシート 長巻WAKI(和気産業)
24,980税込27,478
1巻
翌々日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。厚さ(mm)0.5材質NR(天然ゴム)長さ(m)10ブラック使用温度範囲(℃)約-40~70
ゴムシート ロール WAKI(和気産業)ゴムシート ロールWAKI(和気産業)
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。すべり止め、防振マット。付属品+BK30トラスコ品番836-3080材質天然ゴム(NR)幅(mm)200厚さ(mm)0.5長さ(m)20使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート シート WAKI(和気産業)ゴムシート シートWAKI(和気産業)
3,598税込3,958
1枚
3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材に。トラスコ品番171-1892材質天然ゴム(NR)形状正方形幅(mm)1000厚さ(mm)1長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70粘着性
ゴムシート長巻 1.0X1000X10m WAKI(和気産業)ゴムシート長巻 1.0X1000X10mWAKI(和気産業)
39,980税込43,978
1巻
3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
厚さ(mm)1材質天然ゴム(NR)幅(mm)1000長さ(m)10トラスコ品番819-0077質量(kg)17.5使用温度範囲-30~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジゴムシート 粘着テープなし WAKI(和気産業)スポンジゴムシート 粘着テープなしWAKI(和気産業)
99税込109
1枚
3日以内出荷
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。仕様粘着有無:無トラスコ品番245-6437材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)30厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型ゴムシート 長巻 WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート 長巻WAKI(和気産業)
47,980税込52,778
1巻
6日以内出荷
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。臭いも少なく、色移りもほとんどしません。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)約-30~100RoHS指令(10物質対応)対応
蓄光ゴムシート WAKI(和気産業)蓄光ゴムシートWAKI(和気産業)
599税込659
1枚
6日以内出荷
太陽や蛍光灯の光を吸収・蓄積して、暗い所でこれを徐々に放出・発光する性質をもったゴムです。 吸収―蓄積―発光は何回でも繰り返しできます。
厚さ(mm)1材質EPDM、蓄光剤サイズ(mm)100X100RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムシート WAKI(和気産業)ニトリルゴムシートWAKI(和気産業)
12,980税込14,278
1巻
7日以内出荷
耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。RoHS指令(10物質対応)対応