カテゴリ

  • 機構部品(2)
    • ロック、鍵、キー(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
    • ワイヤーロック・チェーンロック(8)
  • 防犯用品(2)
    • ダイヤル錠(2)
  • 建築金物(4)
    • 鍵・錠前(3)
    • 防犯補助用品(1)
絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • モノタロウ(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(349)
  • ジョー・プリンス竹下(219)
  • ノーブランド(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • CAPTAIN STAG(64)
  • ハイロジック(11)
  • アルファ(2)
  • J&C(40)
  • TAKAGI(高儀)(962)
  • アカギ(555)
  • タカギ(544)
  • サギサカ(SAGISAKA)(382)
  • あかぎ園芸(218)
  • ハーフェレ(157)
  • GISUKE(タカギ)(141)
  • 栃木屋(127)
  • RS PRO(124)
  • OGK(大阪漁具)(124)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kagi」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
激強力両面テープ プラスチック用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ プラスチック用WAKI(和気産業)
569税込626
1巻
当日出荷
ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に。べたつきの強い粘着で、素早く接着、曲面や巻きグセのついたシートなどめくれやすいモノにもしっかりくっつく。一般用両面テープの粘着のべたつき度が大幅にアップし、接着力を高めた両面テープ。スポンジなどのふわふわした面にもおすすめ。接着可能/プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途プラスチック板、シート、スポンジの固定に。紙、布、木材、発泡スチロール、プラ板などを組み合わせる工作に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
激強力両面テープ ビニール用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ ビニール用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用。やわらかいビニール素材を長期間安心して接着。ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ。接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定に。ビニールクロスへの内臓部材の固定に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
キー&ダイヤルロック ワイヤー錠 WAKI(和気産業)キー&ダイヤルロック ワイヤー錠WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
欠品中
設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。
用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。付属品キー:3本材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVCケーブル長(mm)600ケーブル径(Φmm)12
防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック WAKI(和気産業)防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロックWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
和気産業の防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック!不正な破壊・切断に強い効果があり、水滴、ホコリに強いため屋外での使用に適しています。門扉の不正解錠防止、屋外で保管する作業機械や自転車、オートバイの盗難防止等に防刃ベルト「アンブレイカブル」を使用する際のロックとしてご利用ください。ベルトを施錠するカギに南京錠などを使用されますと、ハンマーのようなもので破壊、工具を使って切断される事が考えられます。これらの破壊行為対策として、1施錠時にシャックルが見えない2破壊に強いボディ3ダブルロック4ボディを固定しにくい等々、防刃ベルト「アンブレイカブル」に最適な専用ロックです。
用途防刃ベルト アンブレイカブル専用ロックセット内容専用ロック、キー2本付き材質本体/鉄(クロームメッキ仕上げ)、シリンダー/真鍮、鉄、キャップ/PVC、キー/真鍮、PVCタイプ和気産業(株)防刃ベルト アンブレイカブル専用品
盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 WAKI(和気産業)盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」WAKI(和気産業)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
用途キャンプ時のキャンプギア持ち去り防止。電動工具の持ち去り防止。車上荒らしでの持ち去り防止材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス長さ(mm)約1000幅(mm)30厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)ハトメ内径(mm)約9
盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 WAKI(和気産業)盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」WAKI(和気産業)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
用途自転車の地球ロックに。スキー板やスノーボードの持ち去り防止。キャンプギア持ち去り防止など材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス長さ(mm)約1500幅(mm)30厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)ハトメ内径(mm)約9
空錠 ULW1E WA407 BS60 WAKI(和気産業)空錠 ULW1E WA407 BS60WAKI(和気産業)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
壊れたドアノブの交換にご使用いただけます。
トラスコ品番333-6455適合扉厚(mm)27~37バックセット(mm)60
盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 WAKI(和気産業)盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」WAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1巻
翌々日出荷
盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
用途電動自転車の電池パック持ち去り防止。ヘルメットの固定に材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス長さ(mm)約500幅(mm)30厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)ハトメ内径(mm)約9
盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 WAKI(和気産業)盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」WAKI(和気産業)
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷
盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
用途自転車の地球ロックに。車のハンドルを固定して盗難防止対策に。キャンプギア持ち去り防止など材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス長さ(mm)約2000幅(mm)30厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)ハトメ内径(mm)約9
アルミのカギ 番号可変式 WAKI(和気産業)アルミのカギ 番号可変式WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
カギを持ち歩く必要なし!。暗証番号を自分で決められる!。アルミ製で軽くてキレイ!。ポスト・ロッカーなどの簡易ロックに!。お好みの色を選べる
用途バッグやロッカーなどの簡易施錠にロックダイヤル式呼称(mm)20材質(本体)アルミニウム(アルマイト仕上)幅W×全長(mm)20×54つる径(Φmm)3材質(ツル)鉄(クロームメッキ)
扉や引出しのカギ! WAKI(和気産業)扉や引出しのカギ!WAKI(和気産業)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用。扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)。大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。
用途開き扉、家具の引出しの施錠材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(受座)付属品ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー
2WAY解錠 カギ付ダイヤル錠 WAKI(和気産業)2WAY解錠 カギ付ダイヤル錠WAKI(和気産業)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
解錠番号を忘れても付属のキーで解錠できる他、ひとつのカギを2人で共有することも可能です。解錠番号は自由に設定できます。管理者がキーを所有することで複数のダイヤル符号錠を一括管理できます。
用途集合ポストやロッカーにお使いください。材質(本体)亜鉛ダイカスト
間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ WAKI(和気産業)間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブWAKI(和気産業)
4,898税込5,388
1セット
欠品中
取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合COW材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン寸法H66 ×W65 ×D66(74)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
鍵付きパッチン WAKI(和気産業)鍵付きパッチンWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
カギ付きのパッチン錠です。 バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具付属品同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm材質/仕上鉄/メッキ
間仕切錠 内鍵 ステンレスノブ WAKI(和気産業)間仕切錠 内鍵 ステンレスノブWAKI(和気産業)
4,298税込4,728
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! 内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン寸法H65 ×W65 ×D68(73)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)26~42ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
間仕切レバー 鍵付 WAKI(和気産業)間仕切レバー 鍵付WAKI(和気産業)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
外カギ、内カギ付室内錠。 室内、室外から施錠できます。 デザイン性に優れた室内用レバー錠。
用途木製室内ドア、軽量ドアバックセット(mm)60寸法(mm)(フロント)57×22.5ビスピッチ(mm)(フロント)42適合扉厚(mm)30~40材質ラッチ:亜鉛ダイカスト付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合GIA寸法H56 ×W135 ×D60(70)ハンドル形状レバーハンドル