カテゴリ
- 建築金物(1,106)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(144)
- 物流用品(129)
- オフィス家具(80)
- 機構部品(79)
- 防犯用品(58)
- 梱包用品(56)
- ねじ・ボルト・釘(50)
- テープ(46)
- 安全用品(32)
- 建材・エクステリア(20)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 防災用品(15)
- 日用品(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 安全保護具(12)
- 事務用品(12)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 洗剤・除去剤(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 厨房用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(27)
- BIG DAISHOWA(711)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](994)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(422)
- Kawasaki(8,776)
- MAD MAX(マッドマックス)(625)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(407)
- MIWA(753)
- PMC(532)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(671)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(620)
- YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(389)
- ノーブランド(322)
- ホンダ(2,136)
- メディアカバーマーケット(2,810)
- 三菱電機(2,778)
- 美和ロック(338)
- 黒田精工(648)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(170)
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「wa」の検索結果

空錠 ULW1E WA407 BS60
WAKI(和気産業)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷壊れたドアノブの交換にご使用いただけます。トラスコ品番333-6455適合扉厚(mm)27~37バックセット(mm)60
Walistウォリスト 突っぱりジャッキ
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート仕様木材カット目安/60mm材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。可動範囲(mm)(ばね)32
キレイ曲る板 ツヤ消黒
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥308~税込¥339~1本当日出荷から翌々日出荷アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質鉄幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4
アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具
WAKI(和気産業)¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質鉄幅(mm)15厚さ(mm)2タイプL型
Walistウォリスト キズ・ズレ防止シート
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081個当日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用キズ・ズレ防止シート。 突っ張りジャッキで支柱や棚を作成される際には、床面側に2×4材1枚につきキズ・ズレ防止シート1枚ご利用ください。材質ウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)37×88色黒棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 1×4用タッピング
WAKI(和気産業)¥418税込¥4601パック(50本)当日出荷から3日以内出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。材質鉄寸法(mm)4×16棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 2×4用タッピング
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(50本)当日出荷から翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。材質鉄寸法(mm)4×30棚受け金具棚受アクセサリー
真鍮 I型金具
WAKI(和気産業)¥489~税込¥538~1個当日出荷から翌々日出荷アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2タイプI型
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷「1×4」材を2枚使用する棚受けです。用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材2枚用材質鉄取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)178棚受け金具棚受アクセサリー
真鍮 J型金具
WAKI(和気産業)¥549~税込¥604~1個翌々日出荷アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2タイプJ型
アンティーク金物 ツヤ消し黒 Z型金具
WAKI(和気産業)¥329税込¥3621個翌々日出荷素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質鉄厚さ(mm)2タイプZ型
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具
WAKI(和気産業)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)翌々日出荷「1×4」材を3枚使用する棚受けです。用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材3枚用材質鉄取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)267棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 束ねる金具
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1個翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。用途和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 補強金具
WAKI(和気産業)¥399~税込¥439~1個翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。用途複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。材質本体:鉄、ユニクロメッキ色ユニクロ棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 棚受金具
WAKI(和気産業)¥1,098~税込¥1,208~1セット(2枚)翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!。金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 棚受金具
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(2個)翌々日出荷から3日以内出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。 1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです! 金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!材質鉄棚受け金具棚受アクセサリー
キレイ曲る板 真鍮
WAKI(和気産業)¥319~税込¥351~1本翌々日出荷アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質真鍮幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4
Walistウォリスト 用タッピング
WAKI(和気産業)¥229~税込¥252~1パック(50本)翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。用途棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。材質鉄色ユニクロ棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 補強金具 中間
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥469税込¥5161個翌々日出荷から3日以内出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 補強金具 エンド
WAKI(和気産業)¥429税込¥4721個翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。棚受け金具棚受アクセサリー
アンティーク金物 ツヤ消し黒 J型金具
WAKI(和気産業)¥409~税込¥450~1個翌々日出荷から3日以内出荷素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質鉄幅(mm)15厚さ(mm)2タイプJ型
アンティーク金物 ツヤ消し黒 I型金具
WAKI(和気産業)¥289~税込¥318~1個翌々日出荷素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質鉄幅(mm)15厚さ(mm)2タイプI型
Walistウォリスト 束ねる金具
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個翌々日出荷から3日以内出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。 ウォリストで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。 2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。 束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷「1×4」材を1枚使用する棚受けです。用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材1枚用材質鉄取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)89棚受け金具棚受アクセサリー
ステンレス線
WAKI(和気産業)(64件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻当日出荷強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
天然ゴムシート
WAKI(和気産業)(35件のレビュー)¥97~税込¥107~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
低反発ウレタンフォーム
WAKI(和気産業)(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
激強力両面テープ マルチ
WAKI(和気産業)(11件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
ウレタンフォーム 大判
WAKI(和気産業)(20件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。材質ポリエーテル系ウレタンフォーム幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
激強力両面テープ 多用途高強度建材用
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙テープ長さ(m)10主な用途固定
シャッター手掛(文化シャッター)
WAKI(和気産業)(20件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛材質ABS樹脂長さ(mm)82幅(mm)26厚さ(mm)12色ホワイトアズワン品番64-9106-49
平型ゴムEPDM粘着付
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
...