カテゴリ

  • 建築金物(26)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • salisty(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • SPARKFUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「walist」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Walistウォリスト 突っぱりジャッキ WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 突っぱりジャッキ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
    仕様木材カット目安/60mm材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。可動範囲(mm)(ばね)32
  • Walistウォリスト 2×4用タッピング WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 2×4用タッピング

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
    材質寸法(mm)4×30棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 1×4用タッピング WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 1×4用タッピング

    WAKI(和気産業)
    418税込460
    1パック(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
    材質寸法(mm)4×16棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 用タッピング WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 用タッピング

    WAKI(和気産業)
    229税込252
    1パック(50本)
    翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
    用途棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。材質ユニクロ棚受け金具棚受アクセサリー
  • WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック WAKI(和気産業)

    WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のプレイフックです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ヘルメット等を掛けることができます。
    用途ヘルメットなどの収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
  • WALIST-ONE(ウォリストワン) リュックハンガー WAKI(和気産業)

    WALIST-ONE(ウォリストワン) リュックハンガー

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のリュックハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。リュックの肩ひも部分を掛けるタイプなので、掛けた状態で荷物を取り出しやすく、リュックを傷めにくいです。
    用途リュックの収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)20
  • WALIST-ONE(ウォリストワン) 自在フック WAKI(和気産業)

    WALIST-ONE(ウォリストワン) 自在フック

    WAKI(和気産業)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自在フックです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ハンガー等を吊り下げることができます。フックの向きを自由に変えることができます。
    用途小物等の収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
  • Walistウォリスト キズ・ズレ防止シート WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト キズ・ズレ防止シート

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用キズ・ズレ防止シート。 突っ張りジャッキで支柱や棚を作成される際には、床面側に2×4材1枚につきキズ・ズレ防止シート1枚ご利用ください。
    材質ウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)37×88棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 補強金具 中間 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 補強金具 中間

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
    棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 補強金具 エンド WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 補強金具 エンド

    WAKI(和気産業)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
    棚受け金具棚受アクセサリー
  • WALIST-ONE(ウォリストワン) ギターハンガー WAKI(和気産業)

    WALIST-ONE(ウォリストワン) ギターハンガー

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のギターハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ギターを立ててディスプレイ収納することができます。
    用途ギターの収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
  • WALIST-ONE(ウォリストワン) 自転車ハンガー WAKI(和気産業)

    WALIST-ONE(ウォリストワン) 自転車ハンガー

    WAKI(和気産業)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自転車ハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。ハンドルが当る程度で2×4材の位置を調整してください。壁から2×4材を離す距離=ハンドルの外側の長さ÷2-190mm。フレームに合わせて角度調整し、付属の六角レンチでボルトを締めて固定します。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。
    用途自転車の収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)20
  • Walistウォリスト 束ねる金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 束ねる金具

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。 ウォリストで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。 2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。 束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
    棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 束ねる金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 束ねる金具

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
    用途和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 補強金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 補強金具

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。
    用途複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。材質本体:鉄、ユニクロメッキユニクロ棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 棚受金具

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!。金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
    用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 棚受金具

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    859税込945
    1パック(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。 1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです! 金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
    材質棚受け金具棚受アクセサリー
  • WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ WAKI(和気産業)

    WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ

    WAKI(和気産業)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    2×4材1本を床・天井に固定することができる突っ張りジャッキです。工具不要!カンタン取り付け2ステップ。高さ調整ラクラク!ガッチリ固定!ツバが倒れを防ぐ!。設置場所の床から天井の高さより60mm短い2×4材を用意します。設置する場所に2×4材を垂直に立てます。取り付け後は、本製品がしっかり接地されているかをよくご確認の上ご使用ください。垂直(上下)方向のみ設置可能です。「WALIST-ONE」専用パーツを使用すれば、自転車やギター、リュックなどを掛けることができ、オリジナルの壁面収納を作ることができます。
    用途2×4材の柱を作るとき半つや黒タイプ2×4材 1本用使用荷重(kg)50
  • Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
    用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材3枚用材質取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)267棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
    用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材1枚用材質取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)89棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
    用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材2枚用材質取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)178棚受け金具棚受アクセサリー
  • Lacety(ラスティー) パネル WAKI(和気産業)

    Lacety(ラスティー) パネル

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
    用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。材質スチール エポキシ粉体塗装厚さ(mm)7
  • Lacety(ラスティー) 固定金具木材用 WAKI(和気産業)

    Lacety(ラスティー) 固定金具木材用

    WAKI(和気産業)
    899税込989
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。固定金具木材用はラスティーを木材に固定するための専用パーツです。左右の上側と下側に1ヵ所ずつ金具を取り付け、付属のタッピングで金具を固定します。和気産業Walist(ウォリスト)シリーズを使えば、天井や床に穴をあけずにラスティー取り付けることも可能です。
    用途木材にLacety(ラスティー)パネルを取り付ける専用パーツ。材質本体・スチール エポキシ粉体塗装 タッピング・スチール
  • AliSTアリスト アルミパイプ WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト アルミパイプ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
    材質アルミ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • Lacety(ラスティー) 固定金具パイプ用 WAKI(和気産業)

    Lacety(ラスティー) 固定金具パイプ用

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。固定金具パイプ用はΦ25mmのアルミパイプにラスティーを固定するための専用パーツです。和気産業(WAKI)AliST(アリスト)シリーズ・アルミパイプに適合します。アルミパイプの左右の上下2ヵ所ずつに取付けます。
    用途Φ25mmのパイプにLacety(ラスティー)パネルを取り付ける専用パーツ。材質スチール ユニクロメッキ適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番64-5072-50
  • AliSTアリスト 筋交い WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト 筋交い

    WAKI(和気産業)
    2,198税込2,418
    1セット
    翌々日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
    材質長さ(mm)1205適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • AliSTアリスト 突っぱりポール WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト 突っぱりポール

    WAKI(和気産業)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「突っ張りポール」は「AliSTアリスト」で作成した収納棚と天井を突っ張り、倒れにくくするための金具です。
    材質調節範囲(mm)150~800棚受け金具棚受アクセサリー
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis