ビビット 3000型 センサー付未来のアグリ(2件のレビュー)7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。
100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。
付属品アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター適合(ソーラー)36W、(バッテリー)EB‐100質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78最大出力3ジュール(200Ω)距離(km)(実働推奨)6最大電圧(V)11400