絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

BIORAD

BIORADのページです。BIORADは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在111件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気泳動用プレキャストゲル BIORAD

    電気泳動用プレキャストゲル

    BIORAD
    20,980税込23,078
    1箱
    当日出荷から5日以内出荷
    トリス/グリシンバッファー系を使用でき、長期保存(製造後1年)が可能です。Laemmli系電気泳動と同様の分離パターンを得ることができる革新的なプレキャストゲルです。短い泳動時間(200Vでおよそ30分/300Vでおよそ15分)で、泳動のウェスタンブロット効率が高いです。ゲルフォーマットと多彩なウェルバリエーションを用意しており、10well Deepは、サンプルを最大50μLアプライできるので、タンパク質濃度が薄いサンプルや目的タンパク質の量が少ない場合に有効です。ユニークなゲル濃度AnykD(TM)は、均一濃度ゲル(10%)なのにグラジェントのような分離ができ、100kDa以下の分離やペプチド領域までの分画範囲をカバーし、分離確認用にも使用できます。
    保管環境冷蔵
  • キュベット BIORAD

    キュベット

    BIORAD
    29,499税込32,449
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    Gene Pulserシリーズ、Micro Pulserに適しています。サンプルに合せて、3種類(0.4cm/0.2cm/0.1cm)の電極間距離があります。正確な電極間距離、徹底された洗浄、堅固な構造により高い再現性を実現します。滅菌済で使いやすい個別包装です。電極間距離ごとに色分けされたキャップと包装袋です。
  • バイオ教材キット BIORAD

    バイオ教材キット

    BIORAD
    17,899税込19,689
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
    危険物の類別非危険物
  • タンパク質スタンダード BIORAD

    タンパク質スタンダード

    BIORAD
    20,900税込22,990
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    プレシジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調整されています。デュアル、ブルー、カレイド、WesternC、デュアルエクストラスタンダードは着色済みで泳動中のバンドを確認することが可能です。75、50、25kDaのバンドが太いので簡単に識別可能です。
    危険物の類別非危険物
  • ディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入 BIORAD

    ディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入

    BIORAD
    4,699税込5,169
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA'試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにすることにより、キュベットを試験管の代わりに使用することができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
    アズワン品番2-8341-18
  • SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix BIORAD

    SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix

    BIORAD
    58,980税込64,878
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixにより、以下のことが可能になります。あらゆるリアルタイムPCRシステムの使用-このスーパーミックスのユニバーサルリファレンス色素により、qPCRシステムのROXレベル要件に関係なく、qPCRデータのROX標準化が可能になりますさまざまなサイクリング条件下で優れたリアルタイムPCR結果を取得-耐久性の高い成分により、広範囲の反応条件、プライマー濃度、および温度範囲における高速サイクリングで一貫した性能を発揮しますqPCRデータ品質の低下を招くことなく、結果を得るまでの時間を短縮-Sso7d融合ポリメラーゼと最適化されたバッファーを組み合わせることにより、高速の重合反応速度と迅速なポリメラーゼ活性化を実現します
    種別500反応分アズワン品番62-0856-99保管環境冷凍危険物の類別非危険物
  • エンプティーカラム BIORAD

    エンプティーカラム

    BIORAD
    39,999税込43,999
    1本(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。10mLのリザーバー付きです。スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。オートクレーブが可能です。
  • 調整試薬 BIORAD

    調整試薬

    BIORAD
    9,299税込10,229
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高品質な試薬を使用した高純度プレミックスバッファーです。
    危険物の類別非危険物
  • 電気泳動用プレキャストゲル BIORAD

    電気泳動用プレキャストゲル

    BIORAD
    22,980税込25,278
    1箱
    4日以内出荷から11日以内出荷
    染色色素による染色や固定操作をすることなくタンパク質を可視化できる泳動パターン確認ツールです。電気泳動後の泳動パターンは、染色による泳動結果以外のブロッティング前、ブロッティング状態の確認の重要なステップに染色せずにタンパク質を可視化できます。CBB染色と同等以上の検出感度でタンパク質バンドを確認できます。ゲルの中での結合反応が起きるため、ゲルの外から染み込ませる色素法に比べ、非常に高い再現性でタンパク質バンドを確認定量ができます。
    保管環境冷蔵
  • 核酸電気泳動用アガロース BIORAD

    核酸電気泳動用アガロース

    BIORAD
    10,899税込11,989
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
    危険物の類別非危険物
  • ディスポーザブルキュベット 1-3.5mL 100枚入 BIORAD

    ディスポーザブルキュベット 1-3.5mL 100枚入

    BIORAD
    4,699税込5,169
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA’試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにする事により、キュベットを試験管の代わりに使用する事ができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
    アズワン品番2-8341-12
  • Nuvia IMAC BIORAD

    Nuvia IMAC

    BIORAD
    61,999税込68,199
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • Bio-Plex Pro ヒト Inflammation BIORAD

    Bio-Plex Pro ヒト Inflammation

    BIORAD
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    Bio-PlexProヒトInflammationアッセイキットで用いられるスタンダードタンパク質が含まれます。こんなお客様にお奨めですプレートを分割し、複数回に分けて測定されるお客様シングルプレックスセットと組み合わせてご利用されるお客様
    種別1 スタンダードアズワン品番62-0859-80保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • Bio-Plex Pro ヒト Inflammation BIORAD

    Bio-Plex Pro ヒト Inflammation

    BIORAD
    35,980税込39,578
    1セット
    21日以内出荷
    シングルプレックスセットは、抗体付ビーズおよび検出抗体のみから構成される製品です。お持ちのプレミックスパネルやカスタムパネルに項目を追加したい場合に最適です。シングルプレックスセット単独では測定することができません。
    保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • Singleshot BIORAD

    Singleshot

    BIORAD
    239,999税込263,999
    1セット
    4日以内出荷
    SingleShotSYBRProbesKitを使用すると、細胞培養溶解液から直接、プローブケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。2ステップワークフローで、細胞溶解後2時間以内に結果が得られます。すべてのRT-qPCR試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化
    種別Probe Kit 100反応分アズワン品番62-0859-70保管環境冷凍危険物の類別非危険物
  • Singleshot BIORAD

    Singleshot

    BIORAD
    237,199税込260,919
    1セット
    21日以内出荷
    SingleShot(TM)SYBR(R)GreenKitを使用すると、細胞培養溶解液から直接、SYBR(R)Greenケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。2ステップワークフローで、細胞溶解後2時間以内に結果が得られます。すべてのRT-qPCR試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化
    種別SYBR Green Kit 100反応分アズワン品番62-0859-69保管環境冷凍危険物の類別非危険物
  • Singleshot BIORAD

    Singleshot

    BIORAD
    267,999税込294,799
    1セット
    21日以内出荷
    SingleShotProbesOne-StepKitを使用すると、細胞溶解の1時間後にワンステップワークフローで細胞培養溶解液から直接、プローブケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。すべての試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化
    種別Probe One-Step Kit 100反応分アズワン品番62-0859-68保管環境冷凍危険物の類別非危険物
  • Singleshot BIORAD

    Singleshot

    BIORAD
    264,999税込291,499
    1セット
    4日以内出荷
    SingleShot(TM)SYBR(R)GreenOne-StepKitを使用すると、細胞溶解の1時間後にワンステップワークフローで細胞培養溶解液から直接、SYBR(R)Greenケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。すべての試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化
    種別SYBR Green One-Step Kit 100反応分アズワン品番62-0859-67保管環境冷凍危険物の類別非危険物
  • Singleshot BIORAD

    Singleshot

    BIORAD
    60,699税込66,769
    1本
    4日以内出荷
    SingleShotCellLysisKitを使用すると、RT-qPCR分析に適した細胞溶解液を、RNA精製なしに迅速に生成できます。キットは20分間で10~100,000個の細胞に作用し、次のような主な利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済み同梱のSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化
    保管環境冷凍危険物の類別非危険物
  • iScript Advanced cDNA Synthesis kit BIORAD

    iScript Advanced cDNA Synthesis kit

    BIORAD
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    iScriptシリーズの特長に加え、大量のRNAサンプルにも対応できるようにしました。大量RNAサンプルに対応:7.5μgと大量のRNA検出が可能なため、多数のターゲットRNAを一挙に検出可能、ハイスループットという利点を実現短時間:高性能なiScriptと簡便なプロトコールが、従来の約半分の反応時間を実現高感度:少量のRNA(100fg)からも高感度な検出が可能
    保管環境冷凍危険物の類別非危険物
  • ENrich 10x100 カラム BIORAD

    ENrich 10x100 カラム

    BIORAD
    509,800税込560,780
    1本
    21日以内出荷
    ENrichS10x100カラムは、陽イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプルは最大200mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichS10x100カラムは以下の用途に最適です。生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)
    種別S容量(mL)8アズワン品番62-0859-14危険物の類別非危険物
  • ENrich 10x100 カラム BIORAD

    ENrich 10x100 カラム

    BIORAD
    509,800税込560,780
    1本
    21日以内出荷
    ENrichQ10x100カラムは、陰イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプルは最大200mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichQ10x100カラムの用途:生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)
    種別Q容量(mL)8アズワン品番62-0859-13危険物の類別非危険物
  • Nuvia HR-S BIORAD

    Nuvia HR-S

    BIORAD
    26,579税込29,237
    1本
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • MPC セラミックハイドロキシフルオロアパタイト BIORAD

    MPC セラミックハイドロキシフルオロアパタイト

    BIORAD
    14,999税込16,499
    1本
    6日以内出荷
    MPCセラミックハイドロキシフルオロアパタイトはハイドロキシアパタイトとフルオロアパタイトの混合物で(Ca10(PO4)6(OH)1.5(F)0.5)、セラミックアパタイトミックスモードのクロマトグラフィーの製品ラインに加わるものです。この第2世代のCHTタイプI40μmは優れたpH安定性を実現し、生物製剤を取り扱う研究者に優れたプロセスエコノミクスを提供します。MPCは独自の分離特性、豊富な選択性、CHTの優れた分解能を備えています。MPCには次の特長があります。物理的および化学的な安定性に優れているワンステップで不純物を確実に分離します簡単かつ迅速なカラム充填
    種別Type I 40μm危険物の類別非危険物
  • Bio-Plex Pro ヒト ケモカイン BIORAD

    Bio-Plex Pro ヒト ケモカイン

    BIORAD
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    Bio-PlexProヒトケモカインアッセイキットで用いられるスタンダードタンパク質が含まれます。こんなお客様にお奨めです。プレートを分割し、複数回に分けて測定されるお客様シングルプレックスセットと組み合わせてご利用されるお客様
    種別スタンダード 40項目x1本アズワン品番62-0858-19保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • Bio-Plex Pro ヒト ケモカイン BIORAD

    Bio-Plex Pro ヒト ケモカイン

    BIORAD
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷から21日以内出荷
    シングルプレックスセットは、抗体付ビーズおよび検出抗体のみから構成される製品です。お持ちのプレミックスパネルやカスタムパネルに項目を追加したい場合に最適です。シングルプレックスセット単独では測定することができません。
    保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズ BIORAD

    Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズ

    BIORAD
    299,999税込329,999
    1セット
    21日以内出荷
    Bio-PlexProRBMApoptosis3パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Activecaspase-3。Bcl-xL/Bakdimer。Mcl-1/Bakdimer。Survivin。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
    種別3 4-Plex パネルアズワン品番62-0857-75保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズ BIORAD

    Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズ

    BIORAD
    329,999税込362,999
    1セット
    21日以内出荷
    Bio-PlexProRBMApoptosis2パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Bad。Bax/Bcl-2dimer。Bcl-xL。Bim。Mcl-1。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
    種別2 5-Plex パネルアズワン品番62-0857-74保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズ BIORAD

    Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズ

    BIORAD
    299,999税込329,999
    1セット
    21日以内出荷
    Bio-PlexProRBMApoptosis1パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Bak。Bax。LaminB。Smac。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
    種別1 4-Plex パネルアズワン品番62-0857-73保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • Bio-Plex Pro セルシグナリング LQシリーズ BIORAD

    Bio-Plex Pro セルシグナリング LQシリーズ

    BIORAD
    359,999税込395,999
    1セット
    4日以内出荷
    Bio-PlexProセルシグナリングMAPK9-Plexパネルは細胞培養もしくは組織サンプルから得られたCelllysateから複数のリン酸化タンパク質の検出が可能です。測定項目。ATF-2(Thr71)。ErK1/2(Thr202/Tyr204,Thr185/Tyr187)。HSP27(Ser78)。JNK(Thr183/Tyr185)。MEK1(Ser217/Ser221)。p38MAPK(Thr180/Tyr182)。p53(Ser15)。p90RSK(Ser380)。Stat3(Ser727)。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。Celllysate。Celllysisバッファー。CelllysisfactorQG。細胞洗浄バッファー。ビーズ再懸濁バッファー。検出抗体希釈液。洗浄バッファー。ストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
    保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • SsoAdvanced Universal Probes Supermix BIORAD

    SsoAdvanced Universal Probes Supermix

    BIORAD
    59,980税込65,978
    1セット(5本)ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
    SsoAdvancedUniversalProbesSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力増加、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。SsoAdvancedUniversalProbesSupermixにより、以下のことが可能になります。高性能のsingleplexおよびduplex反応の実行-Sso7d融合ポリメラーゼおよび優れた組成により、singleplexまたはduplexのリアルタイムPCR反応で強力な性能が得られます。これにより最高のデータ精度が実現し、単一ウェルで2つのアッセイを組み合わせるとコストや時間を節約できますあらゆるリアルタイムPCRシステムの使用-このスーパーミックスのユニバーサルリファレンス色素により、qPCRシステムのROXレベル要件に関係なく、定量PCR(qPCR)データのROX標準化が可能になりますさまざまなサイクリング条件下で優れたリアルタイムPCR結果を取得-耐久性の高い成分により、広範囲の反応条件、プライマー濃度、および温度範囲における高速サイクリングで一貫した性能を発揮しますqPCR感度と効率を向上-Sso7d融合ポリメラーゼにより多様なPCRインヒビターに対して高い耐性をもたらします。これは、感度と全体的な性能の向上に役立ちますqPCRデータ品質の低下を招くことなく、結果を得るまでの時間を短縮-Sso7d融合ポリメラーゼと最適化されたバッファーを組み合わせることにより、高速の重合反応速度と迅速なポリメラーゼ活性化を実現します
    保管環境冷凍危険物の類別非危険物
  • SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix BIORAD

    SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix

    BIORAD
    108,799税込119,679
    1セット(10本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    保管環境冷凍危険物の類別非危険物
  • iTaq BIORAD

    iTaq

    BIORAD
    23,699税込26,069
    1セット(1本)ほか
    4日以内出荷
    保管環境冷凍危険物の類別非危険物
  • ミニプロティアンTGXゲル 8-16% BIORAD

    ミニプロティアンTGXゲル 8-16%

    BIORAD
    90,980税込100,078
    1箱
    21日以内出荷
    10個入りパッケージ5個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm、ミニプロティアン電気泳動セル用
    種別IPGwellアズワン品番62-0856-88保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • ミニプロティアンTGXゲル 8-16% BIORAD

    ミニプロティアンTGXゲル 8-16%

    BIORAD
    90,980税込100,078
    1箱
    5日以内出荷から21日以内出荷
    10個入りパッケージ5個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm(WxL)、ミニプロティアン
    保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • ミニプロティアンTGXゲル 8-16% BIORAD

    ミニプロティアンTGXゲル 8-16%

    BIORAD
    59,980税込65,978
    1箱
    21日以内出荷
    10個入りパッケージ3個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm、ミニプロティアン電気泳動セル用
    種別IPGwellアズワン品番62-0856-83保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • ミニプロティアンTGXゲル 8-16% BIORAD

    ミニプロティアンTGXゲル 8-16%

    BIORAD
    59,980税込65,978
    1箱
    5日以内出荷から21日以内出荷
    10個入りパッケージ3個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm(WxL)、ミニプロティアン
    保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • ミニプロティアンTGXゲル 8-16% BIORAD

    ミニプロティアンTGXゲル 8-16%

    BIORAD
    59,980税込65,978
    1箱
    5日以内出荷から21日以内出荷
    10個入りパッケージ3個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm(WxL)、ミニプロティアン電気泳動セル用
    保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • ミニプロティアンTGXゲル StainFree BIORAD

    ミニプロティアンTGXゲル StainFree

    BIORAD
    22,980税込25,278
    1箱(10枚)
    21日以内出荷
    10個入りパッケージ、8-16%ミニプロティアンTGXStain-Freeゲル、IPGウェル、7cmIPGストリップ、250μl、ミニプロティアン電気泳動セルおよびStain-Freeゲル対応イメージャー
    種別8-16% IPGwellアズワン品番62-0856-78保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • ミニプロティアンTGXゲル StainFree BIORAD

    ミニプロティアンTGXゲル StainFree

    BIORAD
    22,980税込25,278
    1箱(10枚)
    21日以内出荷
    10個入りパッケージ、8-16%ミニプロティアンTGXStain-Freeゲル、8.6×6.7cm(W×L)、15ウェル、15μl、ミニプロティアン電気泳動セルおよびStain-Freeゲル対応イメージャー
    種別8-16% 15wellアズワン品番62-0856-77保管環境冷蔵危険物の類別非危険物