DOGYU

DOGYUのページです。DOGYUは、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラス柄安全棒 DOGYUグラス柄安全棒DOGYU
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷
グラス柄だから強靭で折れにくい。軽いので長時間の作業も疲れにくい。
用途吊荷やワイヤーロープの押し・止・引きなどに。ブラック
パイプ柄プラスチックハンマー DOGYUパイプ柄プラスチックハンマーDOGYU
2,798税込3,078
1丁
6日以内出荷
高耐久の交換式プラスチックヘッド。柔らかいヘッドで傷をつけにくく、パイプ柄なので折れにくい。ゴムグリップで滑りにくいので、力を伝えやすい。
用途組立作業や調整作業に。傷を付けたくない物の打撃に。仕様交換式・ゴムグリップタイププラスチックハンマー
マーカー差し DOGYUマーカー差しDOGYU
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種別Φ16mmアズワン品番3-7296-04
玉掛け用安全棒 DOGYU玉掛け用安全棒DOGYU
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
工場・現場作業の安全対策に。ヘッド部はヒツ付き仕様で、1段目のシャフトが太くなったことで強度がさらにアップ。最長で2m以上に伸びるので、安全距離は2m以上確保することができる。
用途玉掛け用安全棒。クレーン作業時の材料移動、金型移動、容器移動などの移動作業中の安全確保に。仕様カラビナ対応穴・ヒツ付き材質ヘッド:ステンレス●シャフト:アルミニウム合金●グリップ:ゴム全長(mm)665~2040(約)ブラック質量(g)370タイプWタイプフック口幅(mm)54・33
カラビナフック対応ハンマー DOGYUカラビナフック対応ハンマーDOGYU(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。
全長(mm)315質量(g)910口径(Φmm)32関連資料(0.18MB)
カラビナフック対応ハンマー DOGYUカラビナフック対応ハンマーDOGYU
4,198税込4,618
1丁
5日以内出荷
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い。柄穴とパイプ接触面積が広い貫通式仕様で、落下防止コード取付金具付で現場作業性UP。
用途カラビナフックに対応したハンマー。全長(mm)315質量(g)675取付穴(mm)【カラビナ】35×15口径(mm)Φ29
カメ棒 UD-5000AL DOGYUカメ棒 UD-5000ALDOGYU
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)860タイプ5段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1300~5000
カメ棒 UD-3000AL DOGYUカメ棒 UD-3000ALDOGYU
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)515タイプ4段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1025~3000
カメ棒 UD-6000AL DOGYUカメ棒 UD-6000ALDOGYU
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)1550タイプ5段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1720~6000
吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー DOGYU吊り金具付きパイプ柄コンビハンマーDOGYU
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。 また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。 外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。 落下防止のコード取り付け金具付き。
用途外構作業、金型作業など材質(頭)鉄/樹脂
足掛け助三(すけぞう)3.5 DOGYU足掛け助三(すけぞう)3.5DOGYU
7,798税込8,578
1本
当日出荷
建前の便利アイテム。建前作業を楽にするための三つのポイント。 POINT1:建前作業時にカケヤがなくても柱の差し込みが簡単にできます。助三を柱に引っ掛けゆするだけで差し込むことが可能です。 POINT2:梁をおこしたり梁を受けたりする際にも便利。手ではおこしにくい梁も簡単に起こすことができます。 POINT3:軽いので腰にぶら下げても負担になりません。
適合3.5寸用全長(mm)290質量(g)540関連資料(0.19MB)適合寸法(mm)柱:105×105
玉にきく聴診棒 ロング4000 DOGYU玉にきく聴診棒 ロング4000DOGYU
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
安全な場所から離れて点検ができる。玉部を通して音が聞こえるので音によって異常を判断します。
用途機械などの異音検査に。材質シャフト部:9段伸縮ステンレス管、本体:ステンレス伸縮管全長(mm)560~4000質量(g)300
非常灯点検棒 5000AL DOGYU非常灯点検棒 5000ALDOGYU
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
これ一本で非常灯バッテリー点検使用できる。
用途高所等に取り付いている非常灯のバッテリー点検作業に。仕様ゴムクリップ全長(mm)1290~5000質量(g)810タイプロングタイプ材質(シャフト)5段伸縮アルミ管
トリガー式スプレー缶対応金具 DOGYUトリガー式スプレー缶対応金具DOGYU
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
スプレー缶延長棒SL-3000に取り付けることでトリガー式のスプレー缶にも対応できる。
用途スプレー缶延長棒SL-3000専用アタッチメント。セット内容本体・取付用ねじ品番SL-3000質量(g)40
Keyコード 黒 DOGYUKeyコード 黒DOGYU
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コードの中芯にはステンレスワイヤーを使用し強靭です。携帯に便利な長さです。
トラスコ品番705-4888全長(mm)400~900コード長さ(mm)400~900ワイヤー長(mm)900
エンカッターⅡ DOGYUエンカッターⅡDOGYU
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
ユーザー様のご要望により復活!!先端のR刃は隙間に入りやすい形状。サイドの半円刃が大きくなりスライドさせながら切りやすい。刃部は隙間を作る為の持ち上げやすい形状。滑りにくい新型樹脂グリップ。
用途新生屋根材塗替時の縁切作業に。全長(mm)205ブラウン/シルバー質量(g)150刃幅(mm)約50
ハナスクレーパーⅡ DOGYUハナスクレーパーⅡDOGYU
4,019税込4,421
1本
4日以内出荷
ギザ刃が塗膜をとらえる。丸角がすみにフィット、刃が立たずケレンがしやすい。滑りにくい新型樹脂グリップ。
用途アングル、トタン屋根のケレンに。全長(mm)175ブラウン/シルバー質量(g)125刃幅(mm)約60
ワンタッチフック ドライバー専用 DOGYUワンタッチフック ドライバー専用DOGYU
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
ドライバー専用のツールホルダー。ワンタッチ式のプレートを使用しドライバーをしっかり固定、すぐにしまえてさっと取り出せます。内径寸法は8.5mmと17mmの2つ穴仕様。
全長(mm)205質量(g)75関連資料(0.18MB)