絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ワシノ機器

ワシノ機器のページです。ワシノ機器は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ワシノ機器
所在地〒457-0076 名古屋市南区道全町3-36
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】ワシノ機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)FC200(鋳鉄)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手)ワシノ機器
25,980税込28,578
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)接続フランジ形(JIS 10K-FF)ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa・G)0.98材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120
ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手)ワシノ機器
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式U形ストレーナ ワシノ機器ワンタッチ式U形ストレーナワシノ機器
66,980税込73,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
接続ねじ込みRc(PT)材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状丸型形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
小型サイトグラス(透視式) ワシノ機器小型サイトグラス(透視式)ワシノ機器
9,698税込10,668
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)110最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
透視式 サイトグラス GEDS ワシノ機器透視式 サイトグラス GEDSワシノ機器
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)式最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手)ワシノ機器
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85
ダクタイルY形ストレーナー ワシノ機器ダクタイルY形ストレーナーワシノ機器(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形材質(本体)FCD450(ダクタイル)接続Rcハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa・G)1.96材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)網目80メッシュ最高使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
フラット形テンポラリストレーナ ワシノ機器フラット形テンポラリストレーナワシノ機器
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)SUS304(ステンレス)形状フラット形種類ストレーナ網目40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ式U形ストレーナ ワシノ機器フランジ式U形ストレーナワシノ機器
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
接続フランジ形 JIS 10K-FF材質(本体)FC200(鋳鉄)形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)網目40メッシュ最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
フラッパー式サイトグラス ワシノ機器フラッパー式サイトグラスワシノ機器
25,980税込28,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS 10K-RF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85
フラッパー式 サイトグラス GEFDF ワシノ機器フラッパー式 サイトグラス GEFDFワシノ機器
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
コーン形テンポラリストレーナ ワシノ機器コーン形テンポラリストレーナワシノ機器
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)SUS304(ステンレス)形状コーン形種類ストレーナ網目40メッシュ有効ろ過面積比約0.8倍RoHS指令(10物質対応)対応
透視式サイトグラス ワシノ機器透視式サイトグラスワシノ機器
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器
98,980税込108,878
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
コーン形テンポラリストレーナー ワシノ機器コーン形テンポラリストレーナーワシノ機器
36,980税込40,678
1個
22日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
網目40メッシュ有効ろ過面積比約0.5倍RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続フランジ形(JIS 10K-FF)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ステンレス製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプボール式使用温度範囲(℃)85適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85
ステンレス製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
ステンレス製サイトグラス ワシノ機器ステンレス製サイトグラスワシノ機器
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
ボール式 サイトグラス GEBDF ワシノ機器ボール式 サイトグラス GEBDFワシノ機器
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。 小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。 リングタイプなので流量の減少が起きません。 片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
形状フランジ形(JIS10K-RF)材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
透視式 サイトグラス GEDF ワシノ機器透視式 サイトグラス GEDFワシノ機器
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナYF-65-100 用 スクリーン ワシノ機器ストレーナYF-65-100 用 スクリーンワシノ機器
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
GKF13S ネジ込サイトグラス【ステンレス・フラッパー式】 ワシノ機器GKF13S ネジ込サイトグラス【ステンレス・フラッパー式】ワシノ機器
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ガラスの磨耗防止 ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)ステンレス鋳鋼タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(RT)
GKB13S ネジ込サイトグラス【ステンレス・ボール式】 ワシノ機器GKB13S ネジ込サイトグラス【ステンレス・ボール式】ワシノ機器
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)ステンレス鋳鋼タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(RT)