カテゴリ

  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • イメージャー
  • ORICO(1)
  • サンワサプライ(69)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • エレコム(126)
  • トヨタ(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • TP-LINK(7)
  • カシムラ(39)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • サンエス(1,335)
  • Dell Technologies(78)
  • サンワダイレクト(68)
  • NEC(58)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(55)
  • オーハウス(54)
  • ASUS(エイスース)(53)
  • Jabra(52)
  • SONY(48)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Bluetooth USB」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次元イメージャーデータコレクタ イメージャー2次元イメージャーデータコレクタイメージャー
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷
省電力で長時間運用を可能にしたKDCデータコレクターです。通信設定に煩わされることなく、付属のドングルを挿入しペアリングコードをスキャンするだけでワイヤレス接続が行えます。高性能読み取りエンジンで1次元バーコードから2次元バーコードまで読み取ります。
OS専用OSメモリーUPCコード相当で400,000件以上保存可能インターフェイスMicro USB寸法(mm)40×82×18質量(g)57.5読取方式2次元Imager、640×480 CMOS、100 fps使用CPUARM7 32bits読取(mm)46~246(Code39)防塵防水性能IP65準拠電源リチウムイオン電池付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプター仕様【リアルタイムロック】Quartz RTC for timestampアズワン品番7-9608-01
二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ イメージャー二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズイメージャー
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、 高速な読み取りを実現します。
寸法(mm)71×160×104防塵・防滴IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素最大移動速度(m/sec)読み取り可能:4(UPC100%)シンボル【2次元】PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、【1次元】Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i
一次元バーコードリーダー(ワイヤレス) イメージャー一次元バーコードリーダー(ワイヤレス)イメージャー
58,980税込64,878
1台
13日以内出荷
低分解能から高分解能のバーコードを読み取る事ができ、ダメージバーコードや印字精度の低いものでも高速スキャンが可能です。ページング機能により、複数のスキャナが混在する環境でも接続スキャナの判別が可能です。Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で読み取り作業が行えます。
仕様スキャン速度:100回/秒質量(g)本体/180、通信ベース/185電源リチウムイオン充電池(USBより供給)、ACアダプタ(別売)対応OSWindows(R)7/8/10分解能(mm)0.088防塵・防滴IP42光源(nm)645~660可視光レーザーサイズ(mm)本体/66×92×180、通信ベース/67×97×200アズワン品番1-2884-03
二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ イメージャー二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズイメージャー
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、高速な読み取りを実現します。
仕様抗菌プラスチックモデル寸法(mm)71×160×104質量(g)220電源リチウムイオン充電池(USBより供給)範囲(ワイヤレス)10m速度(読み取り可能移動)4m/秒(UPC100%)インターフェース2.4GHz Bluetooth4.2防塵防水性能IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素アズワン品番1-2885-28対応コード(2次元)PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、(1次元)Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i