絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
172件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
139,800税込153,780
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):20~200 絶対誤差(μL):±0.50~2.0再現性(μL):≦0.25~0.50 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300アズワン品番2-6856-44
ポータブル小型微量遠心機 CENTRY103 GILSON(ギルソン)ポータブル小型微量遠心機 CENTRY103GILSON(ギルソン)
70,980税込78,078
1台
6日以内出荷
蓋の開け閉めでスタート/ストップのコントロールを行うことが出来ます。運転開始から6分稼動後に自動停止します。アルカリ乾電池を使用することができ、ポータブルでの使用が可能です。2種類のローター(F1077310とF1077311)が標準付属しています。
仕様回転速度:最大6,200rpm(±20%) 相対遠心力(RCF):最大2,960G(F1077310かつ2.0mLチューブ使用時) 安全機能:6分後自動停止機能、開蓋インターロックブレーキ、ヒューズ、モーター過電流検知器 電源:専用ACアダプター(AC100-240V・50/60HZ・0.6A)または単3形アルカリ乾電池4本 サイズ:W150×D163×H113mm 質量:600g(ローターおよび乾電池含まず) 付属品:ACアダプター、1.5~2.0mLチューブ用ローター(F1077310)、0.2mL8連チューブストリップ用ローター(F1077311)、プラグ5種アズワン品番64-7658-87
ピペットマンLマイクロボリュームキット GILSON(ギルソン)ピペットマンLマイクロボリュームキットGILSON(ギルソン)
149,800税込164,780
1式
6日以内出荷
P-2L、P-10L、P-100Lの3本キット
アズワン品番62-6238-57
ピペットマンLスタータキット GILSON(ギルソン)ピペットマンLスタータキットGILSON(ギルソン)
149,800税込164,780
1式
当日出荷
P-20L、P-200L、P-1000Lの3本キット
アズワン品番62-6238-56
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
51,980税込57,178
1本
8日以内出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
適合培地表:CP-50、CP-50ST種別M-50E容量(μL)20~50アズワン品番62-6238-60
ピペットマン L FAシリーズ GILSON(ギルソン)ピペットマン L FAシリーズGILSON(ギルソン)
139,000税込152,900
1本
当日出荷から10日以内出荷
容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量。
セーフ アスピレーション GILSON(ギルソン)セーフ アスピレーションGILSON(ギルソン)
319,800税込351,780
1セット
46日以内出荷
主にハザード廃液(Cells, Bacteria, Virus, DNA/RNA, RI, etc.)への接触・飛散による危険を回避する完全密閉・フィルター排気方式のシステムです。
種別アスピレーション ステーションアズワン品番61-0083-10
セーフ アスピレーション GILSON(ギルソン)セーフ アスピレーションGILSON(ギルソン)
5,198税込5,718
1セット
48日以内出荷
ピペットマン用 コロージョンプロテクション P1000/P1000N/F1000用 GILSON(ギルソン)ピペットマン用 コロージョンプロテクション P1000/P1000N/F1000用GILSON(ギルソン)
1,598税込1,758
1セット(10個)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
フローチューブ バイトン GILSON(ギルソン)フローチューブ バイトンGILSON(ギルソン)
7,498税込8,248
1個(1本)
8日以内出荷
ミニパルス3用バイトンフローチューブです。
材質バイトン
フローチューブ GILSON(ギルソン)フローチューブGILSON(ギルソン)
1,298税込1,428
1個(1本)
欠品中
ミニパルス3用PVCフローチューブです。
ダイアモンドチップ EasyPack GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップ EasyPackGILSON(ギルソン)
4,998税込5,498
1セット(5袋×200本)
翌々日出荷
ダイアモンドチップ EcoPack 1000本×10袋入 GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップ EcoPack 1000本×10袋入GILSON(ギルソン)
22,980税込25,278
1セット(10袋×1000本)
8日以内出荷から12日以内出荷
マイクロチューブホルダー トラックマン用 GILSON(ギルソン)マイクロチューブホルダー トラックマン用GILSON(ギルソン)
4,298税込4,728
1セット
48日以内出荷
容量(mL)0.5/1.5/2.0×16本アズワン品番61-0083-12
マルチチャンネルスタンド Gilsonマルチチャンネル用 GILSON(ギルソン)マルチチャンネルスタンド Gilsonマルチチャンネル用GILSON(ギルソン)
7,198税込7,918
1セット
8日以内出荷
コンパクト(150×130×105mm)ながら安定性が高く、PMMA製で柔軟性が高く他の様々なブランドの製品にも対応し、さらに耐久性にも優れています。
アズワン品番61-0082-98
トリオ 3ピペット用 ポータブルラック GILSON(ギルソン)トリオ 3ピペット用 ポータブルラックGILSON(ギルソン)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
シングルチャンネルは3本、マルチチャンネルは1本掛けることができます。
適合機種PIPETMAN Pアズワン品番61-0082-96
ジミー マイクロチューブオープナー3個入 PIPETMAN用 GILSON(ギルソン)ジミー マイクロチューブオープナー3個入 PIPETMAN用GILSON(ギルソン)
5,498税込6,048
1セット(3個)
翌々日出荷
グリップトップに取り付けることで「スクリューキャップ式」と「スナップキャップ式」の両方に使用でき、簡単・安全に取り外すことができます。
適合機種PIPETMAN P、PIPETMAN F、PIPETMAN Neoアズワン品番61-0082-87
ピペットマンM 充電アダプター ピペットマンホルダー用 GILSON(ギルソン)ピペットマンM 充電アダプター ピペットマンホルダー用GILSON(ギルソン)
16,980税込18,678
1本
欠品中
ピペットマンホルダー(F161401)やピペットマンハンガー(F161406)に取付け可能で、保管中の充電が可能です。
アズワン品番61-0082-20
トラックマン GILSON(ギルソン)トラックマンGILSON(ギルソン)
129,800税込142,780
1本
46日以内出荷
マイクロプレートへ分注する際に単純ミスを防ぐことができます。「シングルチャンネルピペット」でも「マルチチャンネルピペット」でも、目的のハンドリング操作の対象ウェルを”LEDライト”で誘導します。標準で96ウェルプレート/384ウェルプレートに対応し、オプションのマイクロチューブホルダーで0.5mL/1.0mL/2.0mLチューブにも対応します。大型LCDスクリーンと3つのタッチパッドで簡単操作。16種類の”ピペッティングパターン”が設定可能。タイマー機能やフットペダル(オプション)でハンズフリー操作可能。格納式バックスタンド装備。コードレスで8時間連続使用可能(シングルチャンネルピペット使用時)。
仕様表示光源:LED、100~240VAC/Output:5VDC、外寸法/重量(mm):280(W)×170(D)×23(H)/490gバッテリーLithium-PolymerCell(USBからの充電可能)アズワン品番61-0082-19
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
1度の充電で約600回の分注操作が可能です。充電中にコードを付けたままでも使用できます。
PIPETMAN(R)L ピペットマンL 用 コネクティングナット GILSON(ギルソン)PIPETMAN(R)L ピペットマンL 用 コネクティングナットGILSON(ギルソン)
599税込659
1個
8日以内出荷
アズワン品番60-0193-64
プッシュボタン Pシリーズ GILSON(ギルソン)プッシュボタン PシリーズGILSON(ギルソン)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
その他【旧タイプ】製造番号QE以前適合機種ピペットマンP
チップイジェクター ピペットマン GILSON(ギルソン)チップイジェクター ピペットマンGILSON(ギルソン)
4,898税込5,388
1個
33日以内出荷
バッテリータブカバー ピペットマン M用 GILSON(ギルソン)バッテリータブカバー ピペットマン M用GILSON(ギルソン)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
アズワン品番60-0194-37
コネクティングナット ピペットマン/P/G用 GILSON(ギルソン)コネクティングナット ピペットマン/P/G用GILSON(ギルソン)
759税込835
1個
8日以内出荷
対応機種ピペットマン/P/Gアズワン品番60-0194-11
O-リング U1000/C1200/P1000M/P1200M 1セット 5個入 GILSON(ギルソン)O-リング U1000/C1200/P1000M/P1200M 1セット 5個入GILSON(ギルソン)
1,998税込2,198
1セット(5個)
8日以内出荷
対応機種U1000/C1200/P1000M/P1200Mアズワン品番60-0194-66
イジェクター ウィンドウ ピペットマン M用 GILSON(ギルソン)イジェクター ウィンドウ ピペットマン M用GILSON(ギルソン)
2,798税込3,078
1個
33日以内出荷
対応機種ピペットマンMアズワン品番60-0194-41
チップホルダー 下部 GILSON(ギルソン)チップホルダー 下部GILSON(ギルソン)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
チップイジェクター GILSON(ギルソン)チップイジェクターGILSON(ギルソン)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
チップホルダー 上部 GILSON(ギルソン)チップホルダー 上部GILSON(ギルソン)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ピストンアッセンブリー GILSON(ギルソン)ピストンアッセンブリーGILSON(ギルソン)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
O-リング 1セット 5個入 GILSON(ギルソン)O-リング 1セット 5個入GILSON(ギルソン)
1,598税込1,758
1セット(5個)
8日以内出荷
潤滑剤 ピペットマンM用 GILSON(ギルソン)潤滑剤 ピペットマンM用GILSON(ギルソン)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
容量(g)3.5対応機種ピペットマンMアズワン品番60-0194-78
イジェクタースペーサー D10 GILSON(ギルソン)イジェクタースペーサー D10GILSON(ギルソン)
2,498税込2,748
1個
33日以内出荷
コネティングナット ピペットマン M用 GILSON(ギルソン)コネティングナット ピペットマン M用GILSON(ギルソン)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
対応機種ピペットマンMアズワン品番60-0194-42
プラスチック製チップイジェクターエクステンション P2L/P10L/P2G/P10G/U2/U10/C2/C10 GILSON(ギルソン)プラスチック製チップイジェクターエクステンション P2L/P10L/P2G/P10G/U2/U10/C2/C10GILSON(ギルソン)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
対応機種P2L/P10L/P2G/P10G/U2/U10/C2/C10アズワン品番60-0193-85
イジェクタースペーサー ピペットマン GILSON(ギルソン)イジェクタースペーサー ピペットマンGILSON(ギルソン)
1,698税込1,868
1個
33日以内出荷
バッテリーウィンドウ ピペットマン M用 GILSON(ギルソン)バッテリーウィンドウ ピペットマン M用GILSON(ギルソン)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
対応機種ピペットマンMアズワン品番60-0194-39
プラスチック製チップイジェクター FAシリーズ GILSON(ギルソン)プラスチック製チップイジェクター FAシリーズGILSON(ギルソン)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から33日以内出荷