カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- をくだ屋技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cp-15l-107」の検索結果

キャッチパレットトラック
をくだ屋技研(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷から21日以内出荷メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
キャッチパレットトラック
をくだ屋技研¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷から19日以内出荷メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプタイプ低床タイプ
キャッチパレットトラック(低床型)
をくだ屋技研¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷から20日以内出荷用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット
をくだ屋技研¥489,800税込¥538,7801台15日以内出荷後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。使用しているキャッチパレットトラックに後付けができるアシストユニット。バッテリーもらくらく交換。適合温度速度(km/h):5適合機種CP-15M-85、CP-15S-85、CP-15S-98、CP-15S-107、CP-15S-115、CP-15J-98、CP-15J-107、CP-15L-85、CP-15L-107、CP-15L-122、CP-15L-140、CP-15M-85H、CP-15S-85H、CP-15S-98H、CP-15S-107H、CP-15S-115H、CP-15J-98H、CP-15J-107H、CP-15L-85H、CP-15L-107H、CP-15L-122H、CP-15L-140H、CP-15S-107T、CP-15L-122T、CP-15J-107T、TCP-15S-114、TCP-15L-114出力(W)250電圧(V)24温度(℃)作業:0~40最大積載量(kg)1500本体質量(kg)10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×220×350バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.9充電時間(時間)約2充電方式専用充電器AC100-240V、50-60Hz、1.15-0.63ARoHS指令(10物質対応)対応ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン50×30