絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
253件中 241253
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス検知管 604SP2 圧縮空気中酸素 P-40R専用 北川式/光明理化ガス検知管 604SP2 圧縮空気中酸素 P-40R専用北川式/光明理化
23,980税込26,378
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様1箱(5本入)●測定ガス名:酸素●測定範囲:2~24%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名604SP2 圧縮空気中酸素(P-40R専用)アズワン品番61-9735-60校正証明書一般校正
ガス検知管 600SP 圧縮空気中一酸化炭素 P-40R専用 北川式/光明理化ガス検知管 600SP 圧縮空気中一酸化炭素 P-40R専用北川式/光明理化
23,980税込26,378
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:一酸化炭素●測定範囲:2.5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名600SP 圧縮空気中一酸化炭素(P-40R専用)アズワン品番61-9735-56校正証明書一般校正
水質検知管 校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図付 北川式/光明理化水質検知管 校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図付北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
8日以内出荷から15日以内出荷
外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。排水の検査にご使用いただけます。
測定回数10回(1箱あたり)校正証明書一般校正
ガス検知管 730 p-ジクロロベンゼン エアーサンプラ専用 北川式/光明理化ガス検知管 730 p-ジクロロベンゼン エアーサンプラ専用北川式/光明理化
23,980税込26,378
1式
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:p-ジクロロベンゼン●測定範囲:0.01~0.4ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名730 p-ジクロロベンゼン(エアーサンプラ専用)測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9735-38保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 710A ホルムアルデヒド エアーサンプラ専用 北川式/光明理化ガス検知管 710A ホルムアルデヒド エアーサンプラ専用北川式/光明理化
24,980税込27,478
1式
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.05~2.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名710A ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)測定回数20回(1箱あたり)アズワン品番61-9735-34保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 710 ホルムアルデヒド エアーサンプラ専用 北川式/光明理化ガス検知管 710 ホルムアルデヒド エアーサンプラ専用北川式/光明理化
25,980税込28,578
1式
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.01~0.48ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名710 ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)測定回数20回(1箱あたり)アズワン品番61-9735-32保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ポータブル可燃性ガスモニタ ±10%LEL以内 FM-620Eシリーズ 北川式/光明理化ポータブル可燃性ガスモニタ ±10%LEL以内 FM-620Eシリーズ北川式/光明理化
159,800税込175,780
1式
8日以内出荷
小型・軽量の光明の携帯形可燃性ガス測定器は、爆発防止を第一の目的とする可燃性ガス測定に最適な接触燃焼式センサを採用。操作と持運びの簡単さが特長です。人体への毒性は少ないとはいえ、工業用原料・燃料・噴射剤・溶接など幅広い分野で数多く使われている可燃性ガス。火災・爆発防止には、漏洩防止対策や換気、着火源排除は当然として、まずガスの有無の確認と濃度測定が重要。光明の携帯形可燃性ガス測定器は確実に機能します。
仕様採気方式:吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)●測定原理:接触燃焼式●測定範囲:0~100%LEL●最小桁表示:1%LEL●指示精度:±10%LEL●濃度表示:液晶デジタル●警報方式:LEDランプ、LCD表示、ブザー●警報設定値:20%LEL●防爆性:ExiadIICT4X(第TC19587号)●応答時間:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)●警報精度:±10%LEL●電源:単3形アルカリ乾電池(LR6)3本●連続使用時間:約8時間(無警報の場合)●使用温度範囲:-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと)●寸法:78(W)×200(H)×50(D)mm●本体質量:約550g(電池含む)●付属品:サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケース●使用圧力範囲:80~110 kPa●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)対象ガス大気中の可燃性ガスアズワン品番61-9734-95校正証明書一般校正
ガス検知管 721 トルエン エアーサンプラ専用 北川式/光明理化ガス検知管 721 トルエン エアーサンプラ専用北川式/光明理化
24,980税込27,478
1式
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。換算表により、キシレン・エチルベンゼンの測定も可能です。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:エチルベンゼン●測定範囲:0.05~1.4ppm●測定ガス名2:キシレン●測定範囲:0.1~1.4ppm●測定ガス名3:トルエン●測定範囲:0.05~1.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名721 トルエン(エアーサンプラ専用)測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9735-36保管環境冷蔵校正証明書一般校正
【レンタル】スモークジェネレーター SG-1 北川式/光明理化【レンタル】スモークジェネレーター SG-1北川式/光明理化
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
空気の流れを白煙で可視化(簡単操作)カートリッジ式採用で液注入不要発煙部(カートリッジ式:有償)は簡単に交換が可能。白煙量の調整が可能白煙には有害線・腐食性・刺激性がない2パターンの発煙が可(マニュアル・オートモード搭載)白煙方向が自由自在(上下左右方向にも使用可能)
高流量エアーサンプリングポンプ 北川式/光明理化高流量エアーサンプリングポンプ北川式/光明理化
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
0.10~6.00L/min幅広い流量に対応吸引圧が強い粉じん・金属粉じん・アスベストの捕集に使用可能1画面で設定条件、吸引状態などの確認可能 モード(タイマー/定め体積)、流量、吸引時間/積算流量、待機時間簡単なボタン操作 10通りの測定条件を保存可能清音:オフィスで日常会話ができる音量(1.5m 無負荷 5L/min 約45dB)低振動電源は内蔵のリチウムイオン充電池または付属のAC電源
仕様【圧損許容範囲】0.5L/min:0.0~51.0kPa・1.0L/min:0.0~45.0kPa・2.0L/min:0.0~36.0kPa・3.0L/min:0.0~28.0kPa・4.0L/min:0.0~20.0kPa・5.0L/min:0.0~12.0kPa、【流量指定校正時】1.00~6.00L/minの1点に対して±3%RD、【積算時間指示範囲】0.00~99999L(25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー、【流量校正モード】校正モードで流量校正が可能付属品ACアダプター、交換用フィルター3個、接続チューブ1本質量(g)約900電源リチウムイオン充電池、ACアダプター付属寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×85×110(突起部含まず)使用温湿度範囲0~40℃/10~85%RH(結露なきこと)ポンプダイヤフラム式吸引ポンプ動作時間約5時間(満充電、5.00L/min、無負荷、25±5℃コネクタ【本体側】USB TYPE-Cモードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モードアズワン品番65-0320-34流量精度0.0~1.0L/min:±0.05L/min、1.0~6.0L/min:指示値に対して±5%(校正温度において)流量設定範囲(L/min)0.10~6.00(コンスタントフロー機能)タイマー機能待機時間、終了時間設定
スモークジェネレーター 北川式/光明理化スモークジェネレーター北川式/光明理化
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
空気の流れを白煙で可視化(簡単操作)カートリッジ式採用で液注入不要発煙部(カートリッジ式:有償)は簡単に交換が可能。白煙量の調整が可能白煙には有害線・腐食性・刺激性がない2パターンの発煙が可(マニュアル・オートモード搭載)白煙方向が自由自在(上下左右方向にも使用可能)
セット内容本体、カートリッジ1個、単3形アルカリ乾電池4本成分【発生液】プロピレングリコール/グリセリン電源単3形アルカリ乾電池×4本質量(g)110(乾電池除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×185仕様【使用回数】1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)アズワン品番63-5598-33
ガス検知管 北川式/光明理化ガス検知管北川式/光明理化
2,598税込2,858
1箱(5本)
翌々日出荷
種別174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用測定範囲一酸化窒素:10~300ppm、窒素酸化物:1~40ppm使用検知管名174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用測定回数【1箱】5測定ガス一酸化窒素、素酸化物アズワン品番8-5353-39
水質検知管 北川式/光明理化水質検知管北川式/光明理化
2,598税込2,858
1箱(10本)
翌々日出荷から24日以内出荷
外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。排水の検査にご使用いただけます。
測定回数10回(1箱あたり)