カテゴリ

  • 安全標識(2)
絞り込み
ブランド
  • 高森コーキ
  • モノタロウ(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • タニタ(2)
  • カスタム(1)
  • CRECER(クレセル)(1)
  • シンワ測定(1)
  • マザーツール(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • Manfrotto(1)
  • RABLISS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jisb7922」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒球式熱中症計 ヒートコーション 高森コーキ

    黒球式熱中症計 ヒートコーション

    高森コーキ
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    翌々日出荷
    ●温度・湿度・時刻とWBGT(暑さ指数)を分かりやすく表示する、IP64相当の防塵・防水対応モデル。●JISB7922:2023 (クラス2) 適合品。●カラビナや三脚穴付きで持ち運び・設置も便利。●黒球式なので屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定可能です。
    用途屋外作業が多い建設業、高温多湿で風通しの悪い場所やスポーツシーンなどに!仕様■表示項目:WBGT/温度/湿度/時計、■測定範囲:熱中症指数:0~50℃・温度:-25~70℃・湿度:20~95%、■最小表示:暑さ指数:1℃・温度:0.1℃・湿度:1%、■精度:0~50℃±1℃・それ以外±2℃・湿度:30~90%:±5% それ以外±10%、■防水保護等級:IPX5(防水)、■警告アラーム(暑さ指数値の危険度合いによりアラームが変化します):[危険]1秒間に「ビビビビッ」と鳴り約20秒間続きます。[厳重警戒] 1秒間に「ビビビッ」と鳴り約10秒間続きます。[警戒] アラームは「ビビビッ」と1秒間鳴ります。[注意] アラームなし。付属品取扱説明書、吊下げ用バンド、ドライバー、テスト用電池材質ABS樹脂質量(g)32電源CR2032×1個(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×35×15
  • 熱中症チェッカーポケットミニ 高森コーキ

    熱中症チェッカーポケットミニ

    高森コーキ
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    翌々日出荷
    ●温度・湿度・時刻を分かりやすく表示。●WBGT(暑さ指数)を4段階で表示し注意レベルはアラームでお知らせ。●IPX5相当の防水対応モデル。●暗い場所でも使えるバックライト付き
    用途屋外作業が多い建設業、高温多湿で風通しの悪い場所やスポーツシーンなどに!仕様■表示項目:WBGT/温度/湿度/時計、■最小表示:暑さ指数(WBGT):0.1℃・温度:0.1℃・湿度:0.1%RH、■測定範囲:暑さ指数(WBGT):0~50℃・温度:-9.9~60℃・湿度:0.1~99.9%RH、■精度:WBGT±2℃・温度20~40℃±0.6℃ それ以外±1℃・湿度30~90% ±5% それ以外±10%、■防水性能:IP65(防塵・防水)、■JIS規格:JISB7922:2023 (クラス2) 適合、■警告アラーム(WBGT値の危険度合いによりアラームが変化します):注意「ピッ」と10回・警戒「ピピッ」と10回・ 厳重注意「ピピピッ」と10回・危険「ピピピピッ」と10回付属品カラビナ、ベルト、キーリング、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)103電源単4アルカリ乾電池×2本(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×64×22
作業現場標識カテゴリ