熱中症チェッカーポケットミニ

熱中症チェッカーポケットミニ - 高森コーキ熱中症チェッカーポケットミニ - 高森コーキ熱中症チェッカーポケットミニ - 高森コーキ熱中症チェッカーポケットミニ - 高森コーキ熱中症チェッカーポケットミニ - 高森コーキ熱中症チェッカーポケットミニ - 高森コーキ熱中症チェッカーポケットミニ - 高森コーキ熱中症チェッカーポケットミニ - 高森コーキ

●温度・湿度・時刻を分かりやすく表示。●WBGT(暑さ指数)を4段階で表示し注意レベルはアラームでお知らせ。●IPX5相当の防水対応モデル。●暗い場所でも使えるバックライト付き

用途
屋外作業が多い建設業、高温多湿で風通しの悪い場所やスポーツシーンなどに!
付属品
カラビナ、ベルト、キーリング、取扱説明書
仕様
■表示項目:WBGT/温度/湿度/時計、■最小表示:暑さ指数(WBGT):0.1℃・温度:0.1℃・湿度:0.1%RH、■測定範囲:暑さ指数(WBGT):0~50℃・温度:-9.9~60℃・湿度:0.1~99.9%RH、■精度:WBGT±2℃・温度20~40℃±0.6℃ それ以外±1℃・湿度30~90% ±5% それ以外±10%、■防水性能:IP65(防塵・防水)、■JIS規格:JISB7922:2023 (クラス2) 適合、■警告アラーム(WBGT値の危険度合いによりアラームが変化します):注意「ピッ」と10回・警戒「ピピッ」と10回・ 厳重注意「ピピピッ」と10回・危険「ピピピピッ」と10回
材質
ABS樹脂
質量(g)
103
電源
単4アルカリ乾電池×2本(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
113×64×22
内容量
1個(1個)
注意
※付属されている取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。ご使用にあたっては、本製品の特性をよく理解の上、あくまで目安としてお使いください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825342474956497044934
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする