カテゴリ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- 三井化学
- モノタロウ(5)
- サンエイ化学(3)
- ヨトリヤマ(世取山)(2)
- インダストリーコーワ(2)
- Schatz(シャッツ)(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- コダマ樹脂(1)
- 古河薬品工業(1)
- タカトテクニカ(1)
- 三菱ふそう(1)
- エイチツー(1)
- オプティ(1)
「adblue 10l」の検索結果

アドブルー (AdBlue) 高品位尿素水
三井化学(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個(10L)欠品中AdBlue(R)は、純水に高純度の工業用尿素を溶かして製造する無色・透明の32.5%尿素水溶液です。 無害で安全な製品ですので、取扱いに資格は必要ありません。 AdBlue(R)は、ディーゼル車に取り付けられた触媒内部にて排出ガスに対して噴霧され、大気汚染の原因とされている窒素酸化物を窒素と水に分解します。 一説には、「アドブルー " AdBlue(R) "」と言う名前の由来は、「先進」を意味する”Advanced”と「青空」をイメージさせる"Blue"の英単語2つを組み合わせたものであると言われています。用途NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用)仕様(金属含有量)Ca,Fe,Mg,K,Na:0.5ppm以下、Cu,Zn,Cr,Ni:0.2ppm以下化学式(NH2)2CO+H2O濃度(%)尿素:32.5 ※ 尿素を純水(イオン交換樹脂を使用して不純物を除去した水)に溶かして製造JIS規格AUS 32 JIS K2247-1性質不燃性・無色透明の液体