カテゴリ

  • 防犯用品(16)
絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • MICROCHIP(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • PGA(4)
  • PITWORK(日産)(5)
  • SMC(340)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
  • エスコ(9)
  • オリバー(16)
  • サンワサプライ(4)
  • サンワダイレクト(8)
  • ナイキ(4)
  • ニッサン(8)
  • フェリック(21)
  • ヤマショウ(5)
  • 修理(4)
  • 雅(71)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6nv」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載 塚本無線

    防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載

    塚本無線
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    6日以内出荷
    IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)。・HDD 2~8TB 搭載。・最大800万画素の入力に対応。・録画解像度は最大800万画素(3840×2160)(接続するカメラに依存)。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・USBメモリーでバックアップが可能。・カメラタイトル編集に対応。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・最新の次世代映像データ圧縮方式H.265対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。・VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。・USBマウス付属。・Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    用途業務用モデルの最高級品。建物周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など質量(kg)約0.99(HDD 含まず)色ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209センサー無対応【PC】Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(※Apple社のMacには対応しておりません。)【スマートフォン】Android / iPhone解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
  • 最高級 4K 800万画素POE 4ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線

    最高級 4K 800万画素POE 4ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット

    塚本無線
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    6日以内出荷
    800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
    仕様チップ赤外線LED:2個850nm形状防滴・暗視型質量(g)約285 (取付金具含む)電圧(V)DC48本体質量(kg)約0.98 (HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)レンズボードレンズ最大消費電力(W)96本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年使用場所屋外(カメラ)無線通信方式IPネットワーク照射距離(m)暗視:8フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)録画方式NVR記憶容量(TB)2
  • 防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ 塚本無線

    防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ

    塚本無線
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    4Kを超える高解像度センサー。対応録画機に接続することでパノラマ映像を8分割で展開。超広角1.6mmボードレンズ搭載。カメラにマイクを搭載。簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存。対応録画機(NVR)に接続することで、360度全方位、魚眼、9画面分割展開など6通りの映像表示切り替えが可能です。逆光補正(WDR)やデジタルノイズリダクション(DNR)機能も搭載。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。高輝度の赤外線チップLEDを3灯搭載。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
    仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約456マイクロホン有記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)超広角魚眼レンズ:1.6本体外形寸法(mm)Φ120×55保証期間1年LED850nm赤外線LED3個照射距離(m)赤外線:約10画角水平:約180度
  • 最高級 4K 800万画素POE 8ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線

    最高級 4K 800万画素POE 8ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット

    塚本無線
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    6日以内出荷
    800万画素対応 8ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
    仕様チップ赤外線LED:2個850nm質量(g)約285 (取付金具含む)電圧(V)DC48本体質量(kg)約1.05 (HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)最大消費電力(W)96本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線通信方式IPネットワークフレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)記憶容量(TB)2
  • 防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル 塚本無線

    防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル

    塚本無線
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    6日以内出荷
    IPカメラ用 16ch デジタルレコーダー(NVR)。最大800万画素の入力に対応。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)。接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    電源(V)DC48消費電力(W)最大96本体質量(kg)約1.03 (HDD 含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×54×297解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線規格信号:IPネットワーク音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)映像入力全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
  • 防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 8chモデル 塚本無線

    防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 8chモデル

    塚本無線
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    6日以内出荷
    IPカメラ用 8ch デジタルレコーダー(NVR)。最大800万画素の入力に対応。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)。接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    電源(V)DC48消費電力(W)最大96本体質量(kg)約1.03 (HDD 含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線規格信号:IPネットワーク音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)映像入力全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
  • 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 4TB搭載 塚本無線

    防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 4TB搭載

    塚本無線
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    6日以内出荷
    IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)。HDD:4TB搭載。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840×2160 /2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年容量(TB)HDD:4音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
  • 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 500万画素POE 4ch NVR 4TB搭載 塚本無線

    防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 500万画素POE 4ch NVR 4TB搭載

    塚本無線
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    6日以内出荷
    IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)。HD2TB搭載。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大500万画素の入力に対応。PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大2560×1920で設定可能。HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    仕様無線信号:IPネットワーク出力HDMI:2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W本体質量(kg)約0.98 (HDD 含まず)センサー無本体外形寸法(mm)302(W)×219(H)×51(D)解像度録画:1920×1080(1080p) / 2560x1440(4MP) /2560x1920(5MP)保証期間1年容量(TB)HDD:4フレームレート録画(NTSC):各チャンネル最大30fps 合計120fps音声(入力/出力)各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
  • 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 8TB搭載 塚本無線

    防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 8TB搭載

    塚本無線
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    6日以内出荷
    IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)。HDD:8TB搭載。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年容量(TB)HDD:8音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
  • 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 塚本無線

    防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR

    塚本無線
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    6日以内出荷
    IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大500万画素の入力に対応。PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大2560×1920で設定可能。HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
  • 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 塚本無線

    防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR

    塚本無線
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    6日以内出荷
    IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
  • 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載 塚本無線

    防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載

    塚本無線
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    6日以内出荷
    IPカメラ用64chデジタルレコーダー(NVR)。HDD:4TB搭載。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。ローカルネットワーク経由で最大64台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年容量(TB)HDD:4音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
  • 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 360度カメラ対応モデル 800万画素POE 16ch NVR 塚本無線

    防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 360度カメラ対応モデル 800万画素POE 16ch NVR

    塚本無線
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    6日以内出荷
    IPカメラ用16chデジタルレコーダー(NVR)。フィッシュアイ(360度)カメラ対応機種。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。ローカルネットワーク経由で最大16台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    仕様無線信号:IPネットワーク出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー8入力/4出力本体外形寸法(mm)377(W)×52(H)×318(D)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
  • WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線

    WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB

    塚本無線
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1セット
    6日以内出荷
    必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ6台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
    用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
  • 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR 塚本無線

    防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR

    塚本無線
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    6日以内出荷
    IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大500万画素の入力に対応。PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大2560×1920で設定可能。HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    仕様無線信号:IPネットワーク対応POE保証期間1年映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
  • 最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線

    最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット

    塚本無線
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    6日以内出荷
    800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
    仕様チップ赤外線LED:2個850nm質量(kg)録画機:約1.55 (HDD含まず)質量(g)約285 (取付金具含む)電圧(V)DC48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:71×67×71 (取付金具含まず) 最外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画機:302×54×300最大消費電力(W)96解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線通信方式IPネットワークフレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)記憶容量(TB)2
防犯カメラカテゴリ