防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル
IPカメラ用 16ch デジタルレコーダー(NVR)
最大800万画素の入力に対応
録画解像度は最大800万画素(3840×2160)
接続するカメラに依存されます
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)
USBマウス付属
Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
- 電源(V)
- DC48
- 消費電力(W)
- 最大96
- 本体質量(kg)
- 約1.03 (HDD 含まず)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 300×54×297
- 解像度
- 録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
- 保証期間
- 1年
- 無線規格
- 信号:IPネットワーク
- 音声
- 入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1
- 映像出力
- 1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
- 映像入力
- 全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)
- HDMI規格
- 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
- 内容量
- 1台
注意
※【録画可能ビットレートについて】※ 本製品は映像内で変動が大きい撮影環境の場合、安定して録画を行うため接続しているカメラのビットレートを全チャンネル合計で「128Mbps」以下に設定して頂く場合がございます。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ











![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)















