カテゴリ

  • 防犯用品(11)
絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • スバル(26)
  • omron(オムロン)(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • Janis(ジャニス工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EHR-2」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ塚本無線
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m形状バレット型質量(kg)約1.36(取付金具含む)グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログレンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ解像度400万画素保証期間1年LED大型赤外線LED 8個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約50画角水平視野角度 約40~85度
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 屋外仕様 赤外線監視カメラ 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 屋外仕様 赤外線監視カメラ塚本無線
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 暗視距離約15m
用途室外の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離:最大約15m形状暗視型グレー質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です)電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×113×65※取付基台含まず信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS解像度682万画素保証期間1年焦点距離(mm)3.6使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約25画角水平角度:約85度赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ塚本無線
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 2.8~12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
形状暗視型質量(kg)約1.42(取付金具を含んだ重量です)電源DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBSレンズサイズ(mm)2.8~12解像度400万画素使用場所屋外寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)距離赤外線監視可能距離:約25m画角水平角度約40~90度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]赤外線投光距離約50m赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ 塚本無線防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ塚本無線
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 夜間監視対応の赤外線LEDを42個搭載 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 2.8~12mmの5MPバリフォーカルレンズ搭載、 広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)2.8~12解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm850nmLED:42搭載防水性あり音声動作距離(m)赤外線監視可能:約20画角EX/HD/AHD1440P/1080P設定時:水平角度約30~75度CVBS設定時:水平角度約33~98度
防犯カメラ 265万画素EX-SDIシリーズ 屋外防滴 赤外線監視 ワンケーブルカメラ WTW-ER195-1C 塚本無線防犯カメラ 265万画素EX-SDIシリーズ 屋外防滴 赤外線監視 ワンケーブルカメラ WTW-ER195-1C塚本無線
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
265万画素EX-SDI屋外防滴仕様の赤外線ワンケーブルカメラ 映像と電源をケーブル一本で伝送可能なワンケーブルタイプ 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
質量(kg)約1.36電源1CHタイプ:WTW-LHRP1001D4CHタイプ:WTW-LHRP10048CHタイプ:WTW-LHRP1008寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(※取付金具含まず)信号形式EX-SDIレンズサイズ(mm)2.8~12解像度【録画】265万画素、【映像出力】1920×1080(1080P)保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)850nm特殊大型赤外線LED:8防水性あり音声動作距離(m)赤外線監視可能:約25画角約28~100度
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット塚本無線
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能暗視距離約25m高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用UTC対応(アナログ)電源アダプター付属(DC12V)
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ/WTW-EHR823YFH2 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ/WTW-EHR823YFH2塚本無線
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約30m、(寒冷地対策)ファン/ヒーター内蔵形状バレット型質量(kg)約1.84(取付金具含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×257×110(取付金具含まず)信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログレンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ解像度400万画素保証期間1年LEDΦ20mm赤外線LED10個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約60画角水平視野角度 約39~94度
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y塚本無線
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えますEX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能暗視距離約10m電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット塚本無線
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えますEX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能暗視距離約10m電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
269,800税込296,780
1セット
6日以内出荷
信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用・UTC対応(アナログ)・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ