カテゴリ
- 防犯用品(7)
絞り込み
ブランド
- 塚本無線
- KITO(キトー)(386)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- マキテック(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ビクセン(2)
- ガステック(2)
- KSフィルター(2)
- TOKISTAR(2)
- 新コスモス電機(1)
- 象印マホービン(1)
- ニッポー(1)
- ノガ(1)
- ホンダ(1)
- ミヤナガ(1)
- トーリ・ハン(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- CF POSH(1)
- ブランドをもっと見る
「ex30-050」の検索結果

WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット
塚本無線¥289,800~税込¥318,780~1台6日以内出荷<録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル。・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載。・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット
塚本無線¥269,800~税込¥296,780~1台6日以内出荷<録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。・UTC対応(アナログ)。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット
塚本無線¥289,800~税込¥318,780~1セット6日以内出荷形状BOX型信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y
塚本無線¥249,800~税込¥274,780~1個6日以内出荷<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。暗視距離約10m。電源アダプター付属仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット
塚本無線¥269,800~税込¥296,780~1セット6日以内出荷信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット
塚本無線¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。暗視距離約25m。高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。UTC対応(アナログ)。電源アダプター付属(DC12V)仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット
塚本無線¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。暗視距離約10m。電源アダプター付属仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)