カテゴリ

  • 防犯用品(14)
絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(15)
  • エレコム(3)
  • LaCie(ラシー)(2)
  • SEAGATE(シーゲイト)(10)
  • ブロードウォッチ(16)
  • NEC(14)
  • マザーツール(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(8)
  • SWANN(スワン)(8)
  • NEC三菱(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(4)
  • TP-LINK(3)
  • ビデオセンシング(3)
  • AOTECH(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 10tb」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ 無線式 32インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル HDD:2-8TB搭載 塚本無線防犯カメラ 無線式 32インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル HDD:2-8TB搭載塚本無線
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー障害が無い状態で見通し距離約300m最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能32インチディスプレイ一体型モデルマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(1920×1080に対応)Wi-Fiでインターネットに接続が可能イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍【本体】シルバー・ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック本体質量(kg)13.81(HDD 含まず)電源(AC V)100入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ解像度【録画】500万画素保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態入出力【センサー入出力】無無線通信方式機器間WiFiフレームレート(録画)各ch:15fps本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)749×448×69モニターサイズ32インチLCD無線距離(m)【到達距離】最大300
WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB塚本無線
59,980税込65,978
1セット
6日以内出荷
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など形状バレット(砲弾)型記録媒体HDD保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素モニターサイズ10.1インチ
無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 4TB搭載(HDD) 塚本無線無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 4TB搭載(HDD)塚本無線
219,800税込241,780
1セット
6日以内出荷
Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ10台セットHDD 4TB搭載12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵HDMI出力に対応(1920×1080に対応)Wi-Fiでインターネットに接続が可能365万画素 IPネットワークカメラ赤外線LED 3個 照射距離20m3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向けマイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様無線信号:機器間WiFi、赤外線LED:赤外線/白色LED 4個、赤外線監視可能距離:10mレンズ3.6mm解像度動画:500万画素到達距離(m)無線:最大350保証期間1年画素数365万画素容量(TB)HDD:4フレームレート録画:各ch:15fps画角水平視野角度 約80度モニターサイズ12インチLCD
無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD) 塚本無線無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD)塚本無線
219,800税込241,780
1セット
6日以内出荷
Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ10台セットHDD 2TB搭載16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵HDMI出力に対応(1920×1080に対応)Wi-Fiでインターネットに接続が可能365万画素 IPネットワークカメラ赤外線LED 3個 照射距離20m3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向けマイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様赤外線LED:赤外線/白色LED 4個、赤外線監視可能距離:10mレンズ3.6mm解像度動画:500万画素到達距離(m)無線:最大350、無線:最大350保証期間1年無線通信方式機器間WiFi容量(TB)HDD:2フレームレート録画:各ch:15fps画角水平視野角度 約80度モニターサイズ16インチLCD
無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 4TB搭載(HDD) 塚本無線無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 4TB搭載(HDD)塚本無線
229,800税込252,780
1セット
6日以内出荷
Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ10台セットHDD 4TB搭載16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵HDMI出力に対応(1920×1080に対応)Wi-Fiでインターネットに接続が可能365万画素 IPネットワークカメラ赤外線LED 3個 照射距離20m3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向けマイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様赤外線LED:赤外線/白色LED 4個、赤外線監視可能距離:10mレンズ3.6mm解像度動画:500万画素到達距離(m)無線:最大350、無線:最大350保証期間1年無線通信方式機器間WiFi容量(TB)HDD:4フレームレート録画:各ch:15fps画角水平視野角度 約80度モニターサイズ16インチLCD
無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD) 塚本無線無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD)塚本無線
199,800税込219,780
1セット
6日以内出荷
Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ10台セットHDD 2TB搭載12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵HDMI出力に対応(1920×1080に対応)Wi-Fiでインターネットに接続が可能365万画素 IPネットワークカメラ赤外線LED 3個 照射距離20m3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向けマイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様無線信号:機器間WiFi、赤外線LED:赤外線/白色LED 4個、赤外線監視可能距離:10mレンズ3.6mm解像度動画:500万画素到達距離(m)無線:最大350保証期間1年画素数365万画素容量(TB)HDD:2フレームレート録画:各ch:15fps画角水平視野角度 約80度モニターサイズ12インチLCD
防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 16ch DVR 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 16ch DVR塚本無線
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダーAHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)信号形式AHD・TVI端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone入力/出力(音声)4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む対応ブラウザ無しHDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ 16ch / IPカメラ 24ch ハイブリッドDVR 塚本無線防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ 16ch / IPカメラ 24ch ハイブリッドDVR塚本無線
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダーAHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応AHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む対応ブラウザ無しHDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応 塚本無線防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応塚本無線
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
防犯カメラ 5MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応 塚本無線防犯カメラ 5MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応塚本無線
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 8CHデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
電源電圧:DC12V/消費電力:最大36W本体質量(kg)約2.3(※HDD含まず)センサー8入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)解像度2560×1944(1944p)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/CVBS(960H)入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)HDMI規格3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768
最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット塚本無線
449,800税込494,780
1セット
6日以内出荷
800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラHDD 2TB搭載録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されますHDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能365万画素 IPネットワークカメラ赤外線LED 2個 監視距離8m3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向けマイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm質量(kg)録画機:約1.55 (HDD含まず)質量(g)約285 (取付金具含む)電圧(V)DC48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:71×67×71 (取付金具含まず) 最外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画機:302×54×300最大消費電力(W)96解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線通信方式IPネットワークフレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)記憶容量(TB)2
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載塚本無線
369,800税込406,780
1個
6日以内出荷
IPカメラ用64chデジタルレコーダー(NVR)HDD:4TB搭載RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応PC・スマホでも遠隔監視可能!最大800万画素の入力に対応ローカルネットワーク経由で最大64台のカメラと接続が可能です!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大3840×2160で設定可能HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属ハードディスク 8個搭載可能Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年容量(TB)HDD:4音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 4TB搭載 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 4TB搭載塚本無線
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)HDD:4TB搭載RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応PC・スマホでも遠隔監視可能!最大800万画素の入力に対応PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大3840×2160で設定可能HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属ハードディスク 8個搭載可能Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840×2160 /2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年容量(TB)HDD:4音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 8TB搭載 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 8TB搭載塚本無線
389,800税込428,780
1個
6日以内出荷
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)HDD:8TB搭載RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応PC・スマホでも遠隔監視可能!最大800万画素の入力に対応PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大3840×2160で設定可能HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属ハードディスク 8個搭載可能Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年容量(TB)HDD:8音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
電球 100v 10w特集