カテゴリ
- 防犯用品(7)
絞り込み
ブランド
- 塚本無線
- SanDisk(サンディスク)(13)
- 安達商事(10)
- エレコム(9)
- TRANSCEND(トランセンド)(9)
- セルスター(9)
- リーベックス(7)
- Gigastone(7)
- JVC(6)
- Kenko(ケンコートキナー)(6)
- unitech(5)
- サンワダイレクト(5)
- キオクシア(KIOXIA)(5)
- SecuSTATION(5)
- サンワサプライ(4)
- SK(新潟精機)(3)
- GENTOS(3)
- グリーンハウス(3)
- キャロットシステムズ(3)
- ブランドをもっと見る
「micro sd 128gb」の検索結果
特価

防犯カメラ 500万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ
塚本無線¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835用途MicroSD(16~128GB)対応付属品電源アダプター保証期間1年マイク/スピーカー有画素数500万画素適合周波数2.4GHz/5GHz
防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型5GHz泰Wi-Fi対応 NVR 4chモデル
塚本無線¥26,980税込¥29,6781セット6日以内出荷イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能(2.4GHz/5GHz対応)。工事設計認証認証済用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー本体質量(g)約440サイズ(inch)7インチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32記録媒体MicroSD(128GBまで)解像度録画:500万画素到達距離(m)無線:最大250保証期間1年無線通信方式機器間WiFi音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力適合カメラ4台まで
防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型5GHz泰Wi-Fi対応 NVR 4chモデル とカメラ1~4台セット
塚本無線(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1セット6日以内出荷イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能(2.4GHz/5GHz対応)。工事設計認証認証済用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍外形寸法(mm)【カメラ】71×68×188電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー本体質量(g)約440サイズ(inch)7インチ有効画素数300万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【録画機】本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32記録媒体MicroSD(128GBまで)解像度水平:73度保証期間1年焦点距離(mm)3.6無線通信方式機器間WiFi照射距離(m)(赤外線/ホワイトLED)20/10
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線型バレットカメラ 黒
塚本無線¥51,980税込¥57,1781個6日以内出荷大型 赤外線LED8個 850nm。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。高性能赤外線LEDが8個搭載しており、約30mの距離で夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大128GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約755記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)約90(W)×100(H)×170(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED赤外線LED 8個搭載 850nmマイク/スピーカー無照射距離(m)赤外線:約40画角水平:約38~112度
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線バレット型カメラ 黒
塚本無線¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。高性能赤外線LEDが8個搭載しており、約30mの距離で夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大128GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約755記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)約90(W)×100(H)×170(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED大型 赤外線LED8個 850nmマイク/スピーカー無照射距離(m)赤外線:約40画角水平:約32~90度
WTW塚本無線 500万画素 無線録画機対応 防犯カメラ
塚本無線¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。イーグルシリーズ無線録画機に接続して使用できます用途MicroSDカード映像の閲覧について。本製品では、MicroSDカードに記録された映像の閲覧方法が限定されております。・閲覧可能な方法。カメラ本体にMicroSDカードを挿入した状・態で、スマートフォンアプリから閲覧。・ご注意事項。MicroSDカードをカメラから取り外し、カードリーダーなどを使用してパソコンで閲覧することはできません。仕様【録画デバイス】microSD 16-128GB / イーグルシリーズNVRその他【白色灯監視距離】8m / 【赤外線暗視距離】12m色ホワイト質量(g)384(取付ブラケット/ケーブル含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×58.7×184.4(取付ブラケット含む・突起部含まず)材質(ケース)ダイキャスト合金解像度2880×1620画素数500万画素画角【水平】88°
防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ
塚本無線¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ。静止画は5000万画素の解像度で記録ができ、動画撮影は4K800万画素の高解像度映像をMicroSDカードで記録!。カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。カメラにMicroSDカードを挿入することで映像を保存することができます。用途電源がとれない場所でのカメラ監視。畑・農業ハウス・工場・事務所・駐車場・ソーラー発電所など電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約175(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×112×63マイクロホン有解像度静止画:50/36/24/20/16/12/8/5/3/1MP、動画:4K / 2K / 1080P / 720P保存形式MicroSD(最大128GB)LED高輝度赤外線LED×4撮影距離(m)夜間/10画角水平:約76度