防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ
小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ
静止画は5000万画素の解像度で記録ができ、動画撮影は4K800万画素の高解像度映像をMicroSDカードで記録!
カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。
トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。
内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。
電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。
カメラにMicroSDカードを挿入することで映像を保存することができます。
- 用途
- 電源がとれない場所でのカメラ監視
畑・農業ハウス・工場・事務所・駐車場・ソーラー発電所など
- 電源(V)
- DC6 / 単3電池4本
- 本体質量(g)
- 約175(※電池等除く)
- レンズ
- ボードレンズ搭載
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 89×112×63
- マイクロホン
- 有
- 解像度
- 静止画:50/36/24/20/16/12/8/5/3/1MP、動画:4K / 2K / 1080P / 720P
- 保存形式
- MicroSD(最大128GB)
- LED
- 高輝度赤外線LED×4
- 撮影距離(m)
- 夜間/10
- 画角
- 水平:約76度
- 内容量
- 1個
注意
※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,250/税込¥2,475 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,100/税込¥3,410 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ











![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)















