カテゴリ

  • 防犯用品(13)
絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • BIGM(丸山製作所)(124)
  • SVS-VISTEK(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • CEJN(セイン)(11)
  • エスコ(10)
  • Allied Vision(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • KOVAX(コバックス)(8)
  • NAC(長堀工業)(8)
  • マル信無線電機(8)
  • CKD(6)
  • BULGIN(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](5)
  • QYSEA Technology(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • サンドビック(4)
  • タカチ電機工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-12」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線型バレットカメラ 白 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線型バレットカメラ 白塚本無線
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク形状防水・暗視型電源(V)POE/DC12本体質量(g)約840記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8~12保証期間1年防塵防水性能あり本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×142×96※寸法には取付金具は含みませんLED大型赤外線LED・4個・850nm耐水性屋外防滴マイク/スピーカー使用場所屋外照射距離(m)約30(赤外線/ホワイトLED)画角約38~112度(水平)
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能塚本無線(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!静止画・映像の両方で記録することが可能です!夜間監視対応の赤外線カメラ最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約265(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×125×80マイクロホン解像度静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP、動画:1080P(30fps)保存形式MicroSD(最大128GB)LED赤外線LED 22(不可視型)バッテリー容量(mAh)2600照射距離(m)赤外線LED:約15画角水平:約50度
防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ塚本無線
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ静止画は5000万画素の解像度で記録ができ、動画撮影は4K800万画素の高解像度映像をMicroSDカードで記録!カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。カメラにMicroSDカードを挿入することで映像を保存することができます。
用途電源がとれない場所でのカメラ監視畑・農業ハウス・工場・事務所・駐車場・ソーラー発電所など電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約175(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×112×63マイクロホン解像度静止画:50/36/24/20/16/12/8/5/3/1MP、動画:4K / 2K / 1080P / 720P保存形式MicroSD(最大128GB)LED高輝度赤外線LED×4撮影距離(m)夜間/10画角水平:約76度
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線型バレットカメラ 黒 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線型バレットカメラ 黒塚本無線
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
大型 赤外線LED8個 850nm3840×2160の高解像度で映像出力広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載高性能赤外線LEDが8個搭載しており、約30mの距離で夜間監視が可能遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大128GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約755記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)約90(W)×100(H)×170(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED赤外線LED 8個搭載 850nmマイク/スピーカー照射距離(m)赤外線:約40画角水平:約38~112度
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mm電動バリフォーカルレンズ 照射距離約20m 赤外線/防犯灯ドーム型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mm電動バリフォーカルレンズ 照射距離約20m 赤外線/防犯灯ドーム型カメラ 白塚本無線
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力電動バリフォーカルレンズ2.8~12mmを搭載し4倍のズームを遠隔で操作可能遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。警告灯サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯の点灯やサイレン音を鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約990マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)電動バリフォーカル 2.8~12本体外形寸法(mm)Φ148(W)×120(H)保証期間1年LED850nm 赤外線LED(2灯)、ホワイトLED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10画角水平:約39~113度
防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ 塚本無線防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ塚本無線
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
4Kを超える高解像度センサー対応録画機に接続することでパノラマ映像を8分割で展開超広角1.6mmボードレンズ搭載カメラにマイクを搭載簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存対応録画機(NVR)に接続することで、360度全方位、魚眼、9画面分割展開など6通りの映像表示切り替えが可能です。逆光補正(WDR)やデジタルノイズリダクション(DNR)機能も搭載小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません高輝度の赤外線チップLEDを3灯搭載PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約456マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)超広角魚眼レンズ:1.6本体外形寸法(mm)Φ120×55保証期間1年LED850nm赤外線LED3個照射距離(m)赤外線:約10画角水平:約180度
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線バレット型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線バレット型カメラ 白塚本無線
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能滑らかな映像を撮影できる15fpsモデル5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約840記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED大型赤外線LED 4個 850nmマイク/スピーカー無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)照射距離(m)赤外線:約30画角水平:約36~95度
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線バレット型カメラ 黒 塚本無線防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線バレット型カメラ 黒塚本無線
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載高性能赤外線LEDが8個搭載しており、約30mの距離で夜間監視が可能遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大128GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約755記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)約90(W)×100(H)×170(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED大型 赤外線LED8個 850nmマイク/スピーカー照射距離(m)赤外線:約40画角水平:約32~90度
防犯カメラ 5MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応 塚本無線防犯カメラ 5MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応塚本無線
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 8CHデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
電源電圧:DC12V/消費電力:最大36W本体質量(kg)約2.3(※HDD含まず)センサー8入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)解像度2560×1944(1944p)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/CVBS(960H)入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)HDMI規格3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768
防犯カメラ 8MP NV4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線ドーム型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 8MP NV4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線ドーム型カメラ 白塚本無線
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力2.8~12mm バリフォーカルレンズ搭載遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません音声入力端子が搭載しており、外部マイクを接続することでMicroSDカードまたは録画機側で映像と音声データを記録することが出来ます。
容量1個電源(V)POE/DC12本体質量(g)650マイクロホン無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機通信方式無線信号:IPネットワークレンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)Φ136(W)×150(H)保証期間1年LED大型赤外線LED 4個 850nm照射距離(m)赤外線LED:約30画角水平:約38~118度
防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応 塚本無線防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応塚本無線
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線/防犯灯バレット型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線/防犯灯バレット型カメラ 白塚本無線
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力電動のバリフォーカルレンズ2.8~12mmを搭載し、広角~中望遠監視に最適な視野を監視することが可能遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約970マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)電動バリフォーカル 2.8~12本体外形寸法(mm)100(W)× 93(H) × 251(D)保証期間1年LED850nm 赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約35/30画角水平:約39~113度
防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ 塚本無線防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ塚本無線
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 夜間監視対応の赤外線LEDを42個搭載 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 2.8~12mmの5MPバリフォーカルレンズ搭載、 広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)2.8~12解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm850nmLED:42搭載防水性あり音声動作距離(m)赤外線監視可能:約20画角EX/HD/AHD1440P/1080P設定時:水平角度約30~75度CVBS設定時:水平角度約33~98度
関連キーワード
120/80-12特集